絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
材質
- 二トリルゴム(NBR)(1)
特性
- 耐熱(1)
ブランド
- ASK
- エスコ(413)
- 日本バルカー(29)
- ニチアス(20)
- ダイコー(10)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- アキツ(3)
- キングコーポレーション(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
200(1)
250(1)

フランジパッキン FR4635
ASK¥219~税込¥241~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)特性耐熱性