絞り込み
呼び径(A)
種別
フランジ用中パッキン
ブランド
エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・TRUSCO・ノーブランド・アキツ・ASK・キングコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
488件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
  • フランジパッキン FR4635 ASK

    フランジパッキン FR4635

    ASK
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
  • フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(1件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
    用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径25A

    日本バルカー
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

    日本バルカー
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径50A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径50A

    日本バルカー
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット呼び圧力5K
  • フランジパッキンJIS5K用内 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用内

    アキツ
    149税込164
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)

    ダイコー
    72税込79
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • NAジョイントシートガスケット ニチアス

    NAジョイントシートガスケット

    ニチアス
    179税込197
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。厚さ(mm)1.5材質NBR、アラミド繊維、無機充填材寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35使用圧力10k密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)締付圧力(N/mm2)最小設計:25.5
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径300A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径300A

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
  • 125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    125A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • フランジパッキン10K(内パッキン) TRUSCO

    フランジパッキン10K(内パッキン)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径200A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径200A

    日本バルカー
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)200適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)218各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径65A

    日本バルカー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径40A

    日本バルカー
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)49
  • 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    40A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    25A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    1,190税込1,309
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1枚
    翌々日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    150A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    515税込567
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • 150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    4,190税込4,609
    1枚
    9日以内出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    790税込869
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)50エスコ品番EA351CM-50厚さ(mm)2呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ
    269税込296
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
    用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用圧力5k
  • ニチアスソフトシール(R) ニチアス

    ニチアスソフトシール(R)

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1巻
    33日以内出荷
    非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。
    材質PTFE厚さ(mm)1長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径20A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径20A

    日本バルカー
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)20適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)28各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径150A

    日本バルカー
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

    日本バルカー
    879税込967
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径80A

    日本バルカー
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)80適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)90各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径125A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径125A

    日本バルカー
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径100A

    日本バルカー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)115
  • 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
フランジ用中パッキン