絞り込み
呼び径(A)
種別
フランジ用中パッキン
ブランド
エスコ・日本バルカー・ニチアス・ダイコー・TRUSCO・ノーブランド・アキツ・ASK・キングコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
485件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    405税込446
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径25A呼び圧力10K
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    220税込242
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    170税込187
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力10K
  • 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    310税込341
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径25A呼び圧力5K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    890税込979
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力5K
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径40A呼び圧力5K
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    699税込769
    1枚
    4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
  • 2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状包み形厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び圧力10K
  • 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ

    65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-65厚さ(mm)3呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CM-65厚さ(mm)2呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-32厚さ(mm)2呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-20厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)20呼び圧力10K
  • 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    845税込930
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-80厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-40厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-32厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-25厚さ(mm)1.5呼び径(A)25呼び圧力10K
  • 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-10厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)

    ニチアス
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
    用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。トラスコ品番115-2669材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR厚さ(mm)3呼び径(B)3/4JIS規格JIS S 3200-7:2010呼び径(A)20適合流体温水外径(mm)63内径(mm)28呼び圧力10K使用圧力(kPa)10
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径250A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径250A

    日本バルカー
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ厚さ(mm)2長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
  • ニチアスソフトシール (R) ニチアス

    ニチアスソフトシール (R)

    ニチアス
    27,980税込30,778
    1巻
    31日以内出荷
    食品衛生法適合品です。
    材質PTFE長さ(m)5使用温度範囲(℃)-100~260
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション

    フランジパッキン(5枚入り)

    キングコーポレーション
    6,898税込7,588
    1袋(5枚)
    9日以内出荷
    温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。 アスベストを含有していません。
    用途JISフランジ用パッキン材質マイカを主素材としたシート厚さ(mm)1.5黄金
  • 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    150A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    125A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    9,300税込10,230
    1枚
    翌日出荷
  • 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    100A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    6,480税込7,128
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    80A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    50A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    20A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    15A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    10A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 150A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    150A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
フランジ用中パッキン