絞り込み
呼び径(A)
  • 15
  • 10(19)
  • 20(56)
  • 25(55)
  • 32(54)
  • 40(55)
  • 50(54)
  • 65(56)
  • 80(55)
  • 100(55)
  • 125(30)
  • 150(30)
  • 175(1)
  • 200(24)
  • 225(1)
  • 250(10)
  • 300(10)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
厚さ(mm)
  • 1.5(26)
  • 2(9)
  • 2.8(5)
  • 2.9(1)
  • 3(34)
適合流体
  • アルカリ(21)
  • ガス(21)
  • 低温流体(3)
  • 冷媒(4)
  • 化学薬品(1)
  • (29)
  • (28)
  • 溶剤(17)
  • 炭化水素(21)
  • 空気(21)
  • 蒸気(24)
  • (21)
材質
  • その他(5)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ゴム(3)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ノンアスベスト(12)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(15)
  • 二トリルゴム(NBR)(15)
  • 天然ゴム(NR)(3)
  • 炭素鋼(3)
特性
  • 低温特性(4)
  • 耐候(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(3)
  • 耐炭化水素(1)
  • 耐熱(7)
  • 耐蒸気(2)
  • 耐薬品(5)
  • 耐酸・アルカリ(1)
  • 耐食(3)
種別
種別
フランジ用中パッキン(20)
フランジ用中パッキン
ブランド
  • 日本バルカー(16)
  • ニチアス(16)
  • ダイコー(9)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • アキツ(3)
  • ノーブランド(2)
  • キングコーポレーション(1)
日本バルカー・ニチアス・ダイコー・エスコ・TRUSCO・アキツ・ノーブランド・キングコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15
20(56)
25(55)
32(54)
40(55)
50(54)
65(56)
80(55)
100(55)
150(30)
呼び径(A)をもっと見る
  • フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(5件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.6%、厚さ増加率1.0%、重量増加率3.0%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1759特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    52税込57
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)3サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
  • フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(5件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.2%、厚さ増加率1.3%、重量増加率4.4%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1761特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
  • フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)

    日本バルカー
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
    用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)2.8サイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
    用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (天然ゴム)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコー

    フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)

    ダイコー(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
    種別フランジ用中パッキン材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
  • ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
  • フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー
    689税込758
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
  • クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    149税込164
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
  • ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)

    日本バルカー
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
    用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字色調ブルー
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

    ダイコー(4件のレビュー)
    67税込74
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    70税込77
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    65税込72
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    119税込131
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35茶色使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性締付圧力(N/mm2)最小25.5
  • フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
    用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
  • フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
    用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用中パッキン材質PTFE温度範囲(℃)-200~200主成分PTFE、シリカ色調ベージュ特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

    ニチアス
    49税込54
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

    ニチアス
    379税込417
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    119税込131
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    48税込53
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K) 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)

    日本バルカー
    169税込186
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
    用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字色調ブルー
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー
    199税込219
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • フランジ用中パッキン(防食タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(防食タイプ)

    日本バルカー
    119税込131
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    No.6500の防食タイプです。
    用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー特性防食
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    139税込153
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    159税込175
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力5K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
  • フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(1件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。
    用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8呼び圧力5K
フランジ用中パッキン