絞り込み
幅(mm)
- 300(5)
- 400(2)
- 500(12)
厚さ(μm)
- 18
- 6(3)
- 8(7)
- 10(6)
- 12(12)
- 14(5)
- 15(17)
- 16(3)
- 17(11)
- 20(7)
- 23(2)
- 25(9)
- 600(1)
長さ(m)
- 300(12)
- 500(5)
- 2000(2)
紙管内径
- 1inch(3)
- 3inch(5)
- 76mm(8)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大化工業(7)
- 司化成(2)
- TRUSCO(2)
- 積水樹脂(1)
- 大日製罐(DIC)(1)
- ノーブランド(1)
- オルディ(1)
- サンキョウプラテック(1)
- RABLISS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
300(5)
400(2)
500(12)

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
(527件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2800
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm
(91件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2600
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981箱(6巻)当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(mm)76
ダイヤ ストレッチフィルム 18ミクロン
司化成(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。種別フィルム材質ポリエチレン粘着性片面粘着RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 18ミクロン
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。材質/仕上ポリエチレン色透明
デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷トラスコ品番734-2984材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)400
ストレッチフィルム
サンキョウプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(6巻)当日出荷新商品が登場! 500mm幅に10μ厚が仲間入り! さらに薄くなってコストカットに最適です。薄くて強いぞ!RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(ノンコア) 18ミクロン
司化成(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。 紙管をなくしました。 厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。材質ポリエチレン質量(g/本)2470RoHS指令(10物質対応)対応
SJCストレッチフィルム(Rタイプ・レッドケース) 18ミクロン
積水樹脂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(6巻)当日出荷焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。用途荷崩れ防止、汚れ防止。材質ポリエチレン
ストレッチフィルム梱包用 18μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥11,980税込¥13,1781ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途18ミクロン: しっかり固定したい荷物向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約17.5長さ(m)300厚さ(μm)18本体質量(kg)約2.8寸法(cm)ケース:約39×26×53環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ストレッチフィルム
オルディ¥18,980税込¥20,8781箱(6個)10日以内出荷から11日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
ダイカラップ
大化工業¥18,980税込¥20,8781巻4日以内出荷・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです。・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます用途・荷物の荷崩れ防止。・配送中や保管時のホコリや汚れ防止幅(mm)500色透明タイプ汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)4日以内出荷・荷崩れ防止用ストレッチフィルムです。・一般的な梱包や輸送時の荷物保護に広く使用されています。・強度と扱いやすさのバランスが取れた中間的な厚みです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)300色透明長さ(m)500厚さ(μm)18紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥18,980税込¥20,8781巻4日以内出荷・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです。・強粘着用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)500色透明タイプ延伸タイプ紙管内径(inch)3
インチラップ
大化工業¥18,980税込¥20,8781箱(6巻)4日以内出荷・中間的厚さのストレッチフィルムです。・安心して使用できしっかりと巻けます用途・荷崩れ防止、ホコリよけ幅(mm)300色透明長さ(m)500厚さ(μm)18紙管内径(inch)1
着色ラップ 18ミクロン
大化工業(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本ほか当日出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。材質ポリエチレン
ストレッチフィルム 18ミクロン
大日製罐(DIC)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(6巻)当日出荷優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を痛めません。包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。 荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!種別フィルム材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)