絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](53)
- 静岡製機(15)
- オリオン機械(12)
- Chrester(コンフォー)(11)
- スイデン(9)
- トヨトミ(8)
- ダイキン工業(6)
- DENSO(デンソー)(5)
- パーカーコーポレーション(5)
- サンポット(4)
- CML(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- 八光電機(3)
- 高須産業(3)
- エクセン(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- インターセントラル(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

灯油式熱風ヒーター ホットガン
静岡製機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷強・弱(省エネモード)の2段燃焼で燃焼レベルの使い分けが可能になりました。弱燃焼で灯油使用量22%ダウン。タンク容量UP・1日8時間の就業時間に最適な設計です。弱燃焼8時間連続運転。2日間16時間運転を実現します。タンク内部底面には錆に強い亜鉛ニッケル鍍金を採用しております。カバーは着脱式、汚れ付着時はカバーを交換できます。用途建築現場でのコンクリート凍結防止、養生仕様2P/3P兼用プラグ使用(アース付き)、段積み可能、静音設計付属品防汚カバー質量(kg)40.5周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)高さ810×幅565×奥行717、吐出口Φ318電源(V)AC100消費電力(W)点火時:113/130、燃焼時:95/109(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)燃料灯油油タンク容量(L)58安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、停電時安全、過負荷保護、連続着火ミス検知電源コード(m)4.8燃料消費量(L/h)3.6/2.8(強/弱)消費電力(W)(50/60Hz)点火時:113/130、燃焼時:95/109首振角度(°)上方23~下方23質量(空タンク時)(kg)40.5吐出口(Φ)318外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×565×717使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35/27(強/弱)燃焼持続時間(h)16/21(強/弱)運転音(dB)(A)69/70熱出力(kW[kcal/h])強:35[30100]、弱:27[22300]温風吐出量(m3/min)16/18温風吐出角度(°)上方23~下方23
セラミックヒートミットフット ブーツ型 CML663B
CML¥49,598税込¥54,5581個3日以内出荷遠赤外線効果で温めることにより足からの冷えやむくみ解消に効果的です。ネイル等の施術にオプションで組み合わせお客様がリラックスしながらサポートできます。質量(kg)2.7消費電力(W)130幅(cm)31タイマー時間30分、60分、90分アズワン品番68-5100-79温度設定40℃、50℃、60℃、70℃奥行き(cm)64寸法(幅W×奥行D)(cm)31×64
セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ
CML¥225,998税込¥248,5981個3日以内出荷首から足元まで幅30cmの遠赤外線とカーボン線の2つの作用で、メーカー他製品の中でも高い評価を頂いております。施術に合わせて温度調整やマットの分離が可能な、使いやすい製品です。密着性があり保温力がすぐれてがあるので体の芯から温めたいお客様におすすめです。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。質量(kg)7消費電力(W)380(上下)タイマー時間30、40、60、90分、4段階調整、継続モード付(保温機能:40℃)アズワン品番68-5100-71温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能寸法(幅W×奥行D)(cm)215×180
セラミックヒートマット CML605BS 三つ折タイプ
CML¥188,998税込¥207,8981個3日以内出荷背中を中心とした首下30cmの部分にセラミックシートを配置し、高い遠赤外線効果が得られるよう設計されています。605SSと比べ、3枚重ねと少々重くなっておりますが、体質改善が優れているとご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Sサロン)。遠赤外線で体の芯から温まり、多くのお客様に喜んでいただいております。カバーはシャンパンゴールドタイプと高級感が備わった製品であり、発売からのロングセラー製品となっております。コース例。30分前後体を温まり、その後痩身クリームまたは機械にて施術実施、終了後、更に15分程度保温を行う。必要な消耗品:パラフィンシート。推奨品:大判タオル、フェイスタオル、オイル材質セラミック質量(kg)8.5色シャンパンゴールド消費電力(W)320幅(cm)210タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)アズワン品番68-5100-73温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能奥行き(cm)180寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180
セラミックドーム CML607 組立 収納ドームタイプ
CML¥306,998税込¥337,6981個5日以内出荷組み立て式ドームで、女性でも組み立て可能な製品です。特にリラクゼーションにおいては本を読みながらでも利用可能、体質改善はもとより、痩身コースにも利用可能です。ご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Mサロン)。痩身のためだけではなく、体質改善のために毎日30分入り、ご来店するお客様も多くいらっしゃいます。お客様より帰宅するまで体が冷えないとのお声を多数いただいており、非常に高評価を得ております。コース例。30分前後で温めて、その後痩身クリームまたは機械の週一回の施術と、自サロン様考案の食事メニューとサプリで体重を落とすダイエットコース。1週間にマイナス3kg成功した例もございます。質量(kg)14.5消費電力(W)750タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、継続モード付(保温機能:40℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×200×50アズワン品番68-5100-72温度設定40~75、8段階調整、5毎に設定が可能
天吊り遠赤外線ストーブ
八光電機¥155,980~税込¥171,578~1台3日以内出荷置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖める事ができます。また、衝撃や歪等により割れる事もありません。
ウォッシャブルストーブ
八光電機¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 )。 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本材質ステンレス保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
開放式石油ストーブ ファン付
サンポット¥95,980~税込¥105,578~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468ファンあり点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、過熱防止装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
開放式石油ストーブ ファン無し
サンポット¥92,980~税込¥102,278~1台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468/498(置台無/有)点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7
ジェットヒーターHPS830A
オリオン機械¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5油タンク容量(L)80安全装置警報モニタ、対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪質量(空タンク時)(kg)60本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅535周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8発熱量(kW/h)97.2
遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ
ブライトリート¥59,800~税込¥65,780~1台4日以内出荷サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)方式遠赤外線輻射式電源コード(m)約2.5機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付本体寸法(mm)奥行220保証期間5年素材金属・セラミックパネル出力切替3段階首振りなし表面温度(℃)約300まで(パネル)
ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型
パーカーコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷長時間連続運転が可能です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-2275容量(kW)1.55幅(mm)153質量(kg)0.8径(Φmm)57電源(V)単相230最高温度(℃)650
据付型熱風ヒーター PHS30N型
パーカーコーポレーション¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷小型かつ軽量です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-0684容量(kW)4.4幅(mm)228質量(kg)0.8高さ(mm)99奥行(mm)88電源(V)単相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)50
据付型熱風ヒーター PHS50N型
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷小型かつ軽量です。スポット加熱に最適です。CE規格品です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-7086容量(kW)4.95(200V)~6.55(230V)幅(mm)324質量(kg)1.8高さ(mm)137奥行(mm)116電源(V)三相200~230最高温度(℃)650吐出口径(mm)74
据付型熱風ヒーター PHS100N型
パーカーコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷小型かつ軽量です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。幅(mm)300質量(kg)2.6高さ(mm)155奥行(mm)116電源(V)三相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)103
据付型熱風ヒーター PHS50N型
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷小型かつ軽量です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。幅(mm)324質量(kg)1.8高さ(mm)137奥行(mm)116電源(V)三相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)74
防水マルチタワーヒーター
Chrester(コンフォー)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス寸法(mm)1040×2120~2320質量(kg)約25色シルバー電源(V)単相200 50/60Hz消費電力(W)3000(1000×3)ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線)寿命設計:7000時間電気代の目安約90円/1時間(強運転)設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定)防水仕様IPx5(屋外常時設置可)安全機能転倒時自動OFF(自動復帰)暖房の目安前面3mケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ FF-IR6823シリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649928-241213-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ フィルネオ FF-IR6823シリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル![寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649876-241213-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。![寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649910-241213-02.jpg)
寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と洗練されたフォルム、遠赤外線輻射量が約15%アップ。身体のしんまでしっかりと温める、高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します、省エネ機能を搭載。暖めすぎを抑え、灯油代を節約消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897297-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷質量(kg)37色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 木造45畳/コンクリート72畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897358-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 木造45畳/コンクリート72畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷風向調節(上下)、風向調節(左右)、温風量自動コントロール、インバーター、ウォールトップ、LEDクリアビュー、設定室温デジタル表示、曜日指定、バックアップメモリー、1500mまで高地対応可用途店舗、オフィス用セット内容本体+専用給排気筒(別梱包)質量(kg)63.5色ミストホワイト管径(Φmm)50(延長排気)方式ガス化式安全装置炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで本体寸法(mm)奥行488本体寸法(mm)高さ1790外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×556×488暖房出力(kW)17.6~7.61本体寸法(mm)幅556運転モードeco(エコ)モードタイマー入タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.6運転機能ecoモード![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/ビルトインタイプ 木造29畳/コンクリート45畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897340-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/ビルトインタイプ 木造29畳/コンクリート45畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷温風量自動コントロール、インバーター、延長ルームサーモ、ビルトイン対応、ウォールトップ、背面カバー付、LEDクリアビュー、設定室温デジタル表示、曜日指定、バックアップメモリー、2000mまで高地対応可用途業務用セット内容本体+専用給排気筒(別梱包)質量(kg)42色フロスティホワイト管径(Φmm)50(延長排気)方式ポット式安全装置チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×478暖房出力(kW)11.0~4.01本体寸法(mm)幅820運転モードeco(エコ)モードタイマー入タイマー、切タイマー(2コース)首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoモード![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897331-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷質量(kg)42色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:50貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで本体寸法(mm)奥行478本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478暖房出力(kW)10.0~4.01本体寸法(mm)幅820省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897595-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥289,800税込¥318,7801台7日以内出荷質量(kg)29管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)29畳暖房の目安(木造)18畳本体寸法(mm)奥行337本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98本体寸法(mm)幅696省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳![CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/カートリッジタンク式 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897209-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/カートリッジタンク式 木造14畳/コンクリート22畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷質量(kg)20.6色ナチュラルホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行318本体寸法(mm)高さ475外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318暖房出力(kW)5.18~1.49本体寸法(mm)幅709省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897367-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷アグレシオバーナ、延長ルームサーモ、壁ピタ設置、ウォールトップ、液晶ボイスクリアビュー、ecoガイド、eco(エコ)サイン、設定室温デジタル表示、10年バックアップタイマー、2ウェイ操作、1500mまで高地対応可質量(kg)23管径(Φmm)40(延長排気)方式FF式輻射安全装置炎監視、チャイルドロック、トップクールタイプ、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで本体寸法(mm)奥行284外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×802×284暖房出力(kW)6.78~1.98保証期間3年運転モード速暖モード、eco(エコ)モードタイマー入タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能クイック微少運転![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897288-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷質量(kg)39色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)5.81~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897306-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷質量(kg)39色フロスティホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428暖房出力(kW)7.41~3.21省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897200-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷質量(kg)16.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)5.22~1.49本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897586-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷質量(kg)17色ホワイト暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで本体寸法(mm)奥行296本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く)暖房出力(kW)4.50~1.23本体寸法(mm)幅470省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)69待機時消費電力(W)0.2![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897315-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷温風量自動コントロール、インバーター、ウォールトップ、LEDクリアビュー、設定室温デジタル表示、曜日指定、バックアップメモリー、2000mまで高地対応可セット内容本体+専用給排気筒(別梱包)質量(kg)40色フロスティホワイト管径(Φmm)50(延長排気)方式ポット式安全装置炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、不完全燃焼通知機能、再点火防止機能(インターロック)、対震自動消火装置付貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで本体寸法(mm)奥行404外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×404暖房出力(kW)10.0~4.01運転モードeco(エコ)モードタイマー入タイマー(2コース)、切タイマー首振りなし省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8運転機能ecoモード![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897191-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷質量(kg)16.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320暖房出力(kW)4.23~1.49本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86.6待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897385-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷質量(kg)23管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.7![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897489-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷質量(kg)17.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで本体寸法(mm)奥行356本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)5.47~1.71本体寸法(mm)幅508省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897455-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで本体寸法(mm)奥行320本体寸法(mm)高さ595外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)5.60~1.98本体寸法(mm)幅466省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897437-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷質量(kg)20管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320暖房出力(kW)4.20~1.98省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897480-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷質量(kg)17.5色ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで本体寸法(mm)奥行356本体寸法(mm)高さ600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)4.19~1.71本体寸法(mm)幅508省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.6![CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897218-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷仕様別置タンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5![CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897270-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥97,980~税込¥107,778~1台7日以内出荷幅(mm)476質量(kg)15色ナチュラルホワイト高さ(mm)570タイプガス化式奥行(mm)310管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径:50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×476×310省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5





















![寒冷地用大型ストーブ フィルネオ FF-IR6823シリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649928-241213-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649876-241213-02.jpg)
![寒冷地用大型ストーブ アグレシオ FF-AG6823Hシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04649910-241213-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897297-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/店舗、オフィス用ハイパワー 木造45畳/コンクリート72畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897358-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 業務用/ビルトインタイプ 木造29畳/コンクリート45畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897340-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897331-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897595-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/カートリッジタンク式 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897209-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897367-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造15畳/コンクリート24畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897288-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ 木造19畳/コンクリート31畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897306-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897200-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897586-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897315-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897191-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897385-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897489-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897455-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897437-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造11畳/コンクリート18畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897480-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897218-241004-02.jpg)
![CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897270-241004-02.jpg)