絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](53)
- 静岡製機(15)
- オリオン機械(12)
- トヨトミ(11)
- Chrester(コンフォー)(11)
- スイデン(9)
- ダイキン工業(6)
- DENSO(デンソー)(5)
- パーカーコーポレーション(5)
- サンポット(4)
- CML(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- 八光電機(3)
- 高須産業(3)
- エクセン(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- インターセントラル(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

遠赤外線暖房機、セラムヒート
ダイキン工業¥43,900税込¥48,2901台5日以内出荷熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。用途ビルのロビーショップ、会議室、応接室、打合せコーナー、窓側オフィス質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70方式遠赤外線電源コード(m)3(キャプタイヤコード)ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12×2)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能本体寸法(mm)奥行342(突起部含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1温度調節あり運転モード人感センサーモード、リズムモード、温度モード、速暖モードアズワン品番65-1698-47首振りあり(自動)ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置
エクセン¥719,800税込¥791,7801台8日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。 本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。 温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。 建築工事、土木工事のコンクリート養生。 内装及びリフォーム工事時の室内加温。トラスコ品番164-4387質量(kg)167周波数(Hz)50/60電源(V)単相200温度範囲(℃)-20~35タンク容量(L)135燃料灯油(JIS1号)風量(m3/min)3800/4300(50/60Hz|m3/h)燃料消費量(L/h)6.4消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300質量(空タンク時)(kg)167本体寸法(mm)奥行1749本体寸法(mm)高さ1268本体寸法(mm)幅741吐出口径(mm)400熱出力(kw)59.7電流(A)(50/60Hz)6.1/6.5燃焼持続時間(h)21.0運転音(dB)(A)75(1m)適合ダクト400mm発熱量(kW/h)59.7
フェアリー・シルバー(2000Wモデル)
Chrester(コンフォー)¥94,900税込¥104,3901台3日以内出荷屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造用途飲食店・ホテルなどでの高い位置への設置付属品リモコン材質アルミニウム質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)色シルバー周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱2段階)ケーブル長(m)約2ヒーターハロゲンヒーター本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ130プラグなし電線仕様1.25mm23芯寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可出力切替2段階(強弱)首振りなし安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面2.5m1時間あたりの電気代目安(円)約60(強)
ペガサス・黒(2000Wモデル)
Chrester(コンフォー)¥99,900税込¥109,8901台5日以内出荷質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)色ブラック外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)機能衝撃センサー機能、リモコン同梱プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)
Chrester(コンフォー)¥95,900税込¥105,4901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5色シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V
Chrester(コンフォー)¥85,900税込¥94,4901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)1.6色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ73寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替2段階(強弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)
Chrester(コンフォー)¥99,900税込¥109,8901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2(本体)、8.5(スタンド)高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130スタンドスタンド付寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)
Chrester(コンフォー)¥90,900税込¥99,9901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ90寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品
スイデン(1件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台翌々日出荷取っ手を持ち楽に移動できる様になります。用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850適合機種SHE-10A-1、SHE-15A-2
遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ
ダイキン工業¥189,000税込¥207,9001台翌日出荷遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。用途工場・作業所用トラスコ品番776-4014質量(kg)22色ブラック(天板)、ダークグレー(スタンド)タイプトリプル周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)上向き25、左右15キャスター付き方式遠赤外線安全装置転倒時電源遮断電源コード(m)5ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5スタンドYVC3N電源コード別売温度調節なし本体寸法(mm)幅680色(本体)シルバー首振りなし運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.51時間あたりの電気代目安(円)72
間接型温風ヒーター
エクセン¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー
屋外用 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ)
インターセントラル(1件のレビュー)¥55,900~税込¥61,490~1台4日以内出荷から6日以内出荷指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。色ブラックコード長さ(m)1.9本体寸法(mm)奥行92保証期間お買い上げ日より1年温度調節なし首振りなし
ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機
オリオン機械¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷仕様燃焼切替:3段階、周波数切替:不要、サーキュレーター:あり種類放射式直火形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)870×504×496油タンク容量(L)22安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ使用燃料灯油 (JIS1号灯油)燃焼方式回転霧化式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.87~0.94暖房の目安(コンクリート)24坪暖房の目安(木造)32坪本体寸法(mm)奥行496本体寸法(mm)高さ870適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)運転音(dB)48/50(50/60Hz)周波数設定切替不要本体寸法(mm)幅504点火時消費電力(W)(50/60Hz)67/64周囲温度(℃)-20~30燃焼持続時間(h)11~23燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)56/53熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1[15600~7860](3段階燃焼)タイマー機能あり
遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き
インターセントラル¥42,900税込¥47,1901台6日以内出荷業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間出力切替3段階(HIGH/LOW/ECO)首振りなし暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
遠赤外線ヒーター
DENSO(デンソー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機
オリオン機械¥309,800~税込¥340,780~1台4日以内出荷クリーンな熱風でダクト送風も可能!用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)質量(空タンク時)(kg)55本体寸法(mm)奥行1002本体寸法(mm)高さ712周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅605定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
遠赤外線ヒーター パルサーモ
LION (ライオン事務器)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ40本体寸法(mm)幅380寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40アズワン品番64-8107-91
遠赤外線電気ヒーター
静岡製機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。用途工場・休憩所・作業場所など付属品リモコントラスコ品番776-2143質量(kg)25周波数(Hz)50/60電流(A)8.7電源(V)3相200角度(°)左右45方式遠赤外線安全装置転倒安全スイッチ、停電時安全装置、過熱防止、過負荷保護電源コード(m)1暖房の目安(コンクリート)123畳暖房の目安(木造)89畳本体寸法(mm)奥行312本体寸法(mm)高さ566消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)使用環境温度(℃)-10~20本体寸法(mm)幅996電源プラグなし出力切替強弱4段階首振りなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566表面温度(℃)400未満標準消費電力料金(円/h)25.5~51切タイマー1・4・8h
セラムヒート・首振りなし シングルタイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
ジェットヒーター BRITE HR220A
オリオン機械¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、耐震自動消、点火安全、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)2.5暖房の目安(コンクリート)44坪暖房の目安(木造)32坪機能サーキュレーター搭載:あり質量(空タンク時)(kg)32本体寸法(mm)奥行670本体寸法(mm)高さ850運転音(dB)66使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上30°周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅710熱出力(kw)24.3燃焼持続時間(h)16
ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)
オリオン機械¥369,800税込¥406,7801台当日出荷少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。トラスコ品番494-0997質量(kg)55周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)86/99騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)70(温暖地)、60(寒冷地)坪暖房の目安(木造)50(温暖地)、44(寒冷地)坪機能スイング本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りあり寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
ブライトヒータースイング機能なし
オリオン機械¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。トラスコ品番494-0989質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40角度(°)左右30(自動)、上10~30安全装置チャイルドロック、警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)燃焼方式回転霧化方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.2~2.5消費電力(W)(50/60Hz)82/96騒音値(dB)57暖房の目安(コンクリート)139畳暖房の目安(木造)100畳本体寸法(mm)奥行685本体寸法(mm)高さ982使用環境温度(℃)15~40本体寸法(mm)幅1086熱出力(kw)40.7~24.3(5段階)/h燃焼持続時間(h)15~16首振りなし熱出力(kW[kcal/h])40.7~24.3(5段階)[35000~20900]発熱量(kW/h)24.3~40.7運転機能サーモ運転
ブライトヒーター
オリオン機械¥182,980税込¥201,2781個4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式周波数設定切替不要周囲温度(℃)-20~40
間接熱風ヒーター CJ2
静岡製機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5m幅(mm)605質量(kg)55高さ(mm)712奥行(mm)1002定格電圧(V)AC100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)4.23質量(空タンク時)(kg)55吐出口(Φ)420使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)33.3(間接熱風)熱出力(kW[kcal/h])28600
熱風機 ホットドライヤ 7.5kW
スイデン¥389,000税込¥427,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
熱風機 ホットドライヤ 15kW
スイデン¥689,000税込¥757,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0110質量(kg)57周波数(Hz)60~30電流(A)46.5電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.6安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)15本体寸法(mm)奥行452本体寸法(mm)高さ553温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)12消費電力(kW)15.5本体寸法(mm)幅913吐出口径(mm)125設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ125/Φ125(熱風吐出口/吸込み口)
熱風機 ホットドライヤ 10kW
スイデン¥469,000税込¥515,9001台4日以内出荷トラスコ品番453-0101質量(kg)41周波数(Hz)60~30電流(A)31電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.4安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)10本体寸法(mm)奥行396本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)9消費電力(kW)10.3本体寸法(mm)幅719吐出口径(mm)100設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ100/Φ100(熱風吐出口/吸込み口)
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2
静岡製機¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。付属品防炎ダクト、ダクトバンド、給油ホース5mトラスコ品番459-9322質量(kg)50周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知、送風異常検知燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:251/330、燃焼時:232/313暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)50吐出口(Φ)455本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35運転音(dB)(A)67/71熱出力(kW[kcal/h])30100温風吐出量(m3/min)45/52発熱量(kW/h)35
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2
静岡製機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。トラスコ品番459-9292質量(kg)38周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)54燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)点火時:118/130、燃焼時:98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)質量(空タンク時)(kg)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810運転音(dB)65保証期間1年使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)35燃焼持続時間(h)15運転音(dB)(A)65/65温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン
静岡製機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23
ブライトヒーター
オリオン機械¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番462-6605質量(kg)57周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、対震(対震自動消火)、点火(点火安全)、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、ファン異常(ファン回転異常停止)燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)95/115騒音値(dB)62首振角度(°)自動/左右30暖房の目安(コンクリート)約187~219m2暖房の目安(木造)約138~159m2機能スイング本体寸法(mm)奥行514本体寸法(mm)高さ971本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971使用環境温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅1143燃焼持続時間(h)10~13熱出力5段階出力切替5段階首振りあり熱出力(kW[kcal/h])38.8~28.1(5段階)[33400~24200]発熱量(kW/h)28.1~38.8標準消費電力料金(円/h)2.9/3.5
対流型石油ストーブ KS-67R-WT
トヨトミ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。
反射型石油ストーブ RC-S28R-W
トヨトミ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ヒーター切れのない電子点火タイプです。ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
石油こんろ K-324
トヨトミ¥59,980税込¥65,9781箱(2台)5日以内出荷2重タンク構造で灯油漏れも防止します。トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
煙突式石油ストーブ
トヨトミ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷アンティーク調デザインで両面輻射タイプになります。トラスコ品番585-0996色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行427本体寸法(mm)高さ611暖房出力(kW)6.45~1.41本体寸法(mm)幅760RoHS指令(10物質対応)対応
アンティークFF式石油ストーブ
トヨトミ¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.246暖房の目安(コンクリート)25暖房の目安(木造)18本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ745暖房出力(kW)7.00~2.18本体寸法(mm)幅840RoHS指令(10物質対応)対応