絞り込み
最大トルク(N・m)
- 250(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M14(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
電流(A)
- 3.5(1)
3.5
コード長さ(m)
- 2.1(1)
2.1
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
3100
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(1)
2900
ブランド
- Meltec(大自工業)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 大橋産業(BAL)(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- FACOM(1)
- TINOVA(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
250(1)

電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100