絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,648件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング9mm17mm628/9-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング9mm17mm628/9-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 17 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:9mm●外径:17mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8239アズワン品番65-7924-27
  • ボールベアリング9mm17mm618/9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング9mm17mm618/9

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 17 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:9mm●外径:17mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6955アズワン品番65-7933-43
  • ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    309,980税込340,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C4 Ensure smooth and quiet operation even at high rotational speeds with this deep-groove ball bearing from SKF。It can handle radial and axial loads in both directions, making it a versatile choice for manufacturing equipment like food processing machines and agricultural machinery。The robust bearing is designed for reduced maintenance and is quick to install using common techniques like the hot mounting method。As part of the SKF Explorer series, this unit is made from high-quality steel, so it can endure demanding environments. Open-end type bearing for reduced friction High limiting speed of 6300 rpm for rapid rotation Inside diameter of 95 mm, outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm for versatile application Stainless-steel construction for corrosion resistance Application Information Conveyers Construction industry Factory automationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why choose SKF Explorer bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングSKF Explorer bearings undergo a special heat treatment process that ensures long service life by reducing the chances of failure, even in applications where there are high levels of contamination or poor lubrication conditions。What type of cage is fitted with this ball bearing This deep groove ball bearing features a machined brass cage that withstands corrosion.
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159000N●コード番号:207-5356アズワン品番65-7893-68
  • ボールベアリング95mm170mm7219 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm170mm7219 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    145,980税込160,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 95 mm、外輪軌道 170 mm で、ベアリング軸方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5489アズワン品番65-7936-74
  • ボールベアリング95mm170mm2219 KM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm170mm2219 KM

    SKF(日本エスケイエフ)
    193,980税込213,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9773アズワン品番65-7930-80
  • ボールベアリング90mm190mm7318 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm190mm7318 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、90 mm の内径と 190 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5562アズワン品番65-7932-51
  • ボールベアリング90mm190mm アンギュラ・コンタクトQJ 318 N2MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm190mm アンギュラ・コンタクトQJ 318 N2MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    233,980税込257,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、90 mm の内側と 190 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:90mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:305kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:285kN●コード番号:208-0420アズワン品番65-7936-92
  • ボールベアリング90mm120mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm120mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 120 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:90mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6281アズワン品番65-7928-96
  • ボールベアリング90mm115mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm115mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 115 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:90mm●外径:115mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7105アズワン品番65-7927-23
  • ボールベアリング85mm180mm3317 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm3317 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    288,980税込317,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9959アズワン品番65-7934-84
  • ボールベアリング85mm180mm 深溝6317/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm 深溝6317/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    442,980税込487,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8331アズワン品番65-7925-41
  • ボールベアリング85mm180mm 自動調心1317 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm 自動調心1317 K/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    145,980税込160,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7065アズワン品番65-7850-83
  • ボールベアリング85mm150mm 自動調心1217 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm150mm 自動調心1217

    SKF(日本エスケイエフ)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 85 mm、外径 150 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9970アズワン品番65-7935-28
  • ボールベアリング85mm130mm16017 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm130mm16017

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 85 mm、外径 130 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:85mm●外径:130mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9975アズワン品番65-7925-96
  • ボールベアリング85mm130mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm130mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 130 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
  • ボールベアリング80mm140mmQJ 216 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm140mmQJ 216 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び 140 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0400アズワン品番65-7936-36
  • ボールベアリング80mm140mm7216 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm140mm7216 BECBJ

    SKF(日本エスケイエフ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 80 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5476アズワン品番65-7921-43
  • ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm140mm6216-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●コード番号:207-6580アズワン品番65-7933-31
  • ボールベアリング80mm125mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm125mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 125 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6420アズワン品番65-7929-68
  • ボールベアリング80mm115mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm115mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 80 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:80mm●外径:115mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6455アズワン品番65-7926-89
  • ボールベアリング7mm17mm619/7-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング7mm17mm619/7-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 7 mm、外径 17 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:7mm●外径:17mm●レース幅:5mm●コード番号:207-7031アズワン品番65-7924-69
  • ボールベアリング75mm95mm61815/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm95mm61815/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 95 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:95mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6985アズワン品番65-7936-38
  • ボールベアリング75mm190mm6415/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm190mm6415/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 75 mm、外径は 190 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:75mm●外径:190mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5419アズワン品番65-7893-15
  • ボールベアリング75mm160mm7315 BECBY SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm160mm7315 BECBY

    SKF(日本エスケイエフ)
    110,980税込122,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側のボアが 75 mm で、外側のリング軌道はベアリング軸の方向に相対的に配置されています。 160 mm の軌道があります。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5549アズワン品番65-7931-96
  • ボールベアリング75mm160mm 自動調心1315 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm160mm 自動調心1315 K/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7064アズワン品番65-7864-95
  • ボールベアリング75mm130mm6215-2Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm130mm6215-2Z/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6673アズワン品番65-7932-17
  • ボールベアリング75mm130mm 自動調心1215 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm130mm 自動調心1215

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径 75 mm と外径 130 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9969アズワン品番65-7927-11
  • ボールベアリング75mm115mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm115mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:115mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6411アズワン品番65-7923-11
  • ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAP

    SKF(日本エスケイエフ)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5544アズワン品番65-7893-62
  • ボールベアリング70mm150mm7314 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm7314 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    103,980税込114,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5540アズワン品番65-7893-30
  • ボールベアリング70mm150mm6314-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm6314-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8310アズワン品番65-7924-74
  • ボールベアリング70mm150mm2314/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm2314/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    105,980税込116,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9829アズワン品番65-7930-43
  • ボールベアリング70mm150mm 深溝6314 MA/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm 深溝6314 MA/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    115,980税込127,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7157アズワン品番65-7853-02
  • ボールベアリング70mm150mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8372アズワン品番65-7929-08
  • ボールベアリング70mm125mm7214 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm7214 BECBJ

    SKF(日本エスケイエフ)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 125 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5467アズワン品番65-7927-81
  • ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7132アズワン品番65-7852-82
  • ボールベアリング6mm19mm626-2Z/C2LHT23 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm19mm626-2Z/C2LHT23

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8227アズワン品番65-7925-70
  • ボールベアリング6mm15mm 深溝619/6-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm15mm 深溝619/6-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 15 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:6mm●外径:15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:1●静定格荷重:0.27kN●動定格荷重:0.884kN●コード番号:207-7029アズワン品番65-7924-16
  • ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.35kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.88kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8234アズワン品番65-7921-49
  • ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7139アズワン品番65-7850-81
樹脂/プラスチック