絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,482)
- NSK(日本精工)(305)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- トックベアリング(TOK)(80)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- イースタン精工(26)
- エスコ(20)
- 作新工業(20)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- IKO(日本トムソン)(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(6)
- TOK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 樹脂/プラスチック

ベアリングユニットインサート 35mm 72mm
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:209-4245アズワン品番65-7941-62
ベアリングユニットインサート 30mm 72mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:233-7274アズワン品番65-7853-57
ベアリングユニットインサート 25mm 52mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:11900N●コード番号:233-7249アズワン品番65-7858-22
ベアリングユニット 4穴 55mm
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷SKF 55 mm ベアリングユニット、シール、ライナー仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●長さ:162mm●幅:64.4mm●深さ:162mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9606アズワン品番65-7978-19
ベアリングユニット 4穴 38.1mm
SKF(日本エスケイエフ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3794アズワン品番65-7943-06
ベアリングユニット 3穴 35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:114mm●幅:64.6mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3774アズワン品番65-7948-92
ベアリングユニット 2穴 45mm
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:45mm●長さ:179.4mm●幅:111.1mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:148.5mm●コード番号:785-4813アズワン品番65-7975-99
ベアリングユニット 2穴 40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:125mm●幅:51.7mm●深さ:72mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3777アズワン品番65-7941-90
ベアリングユニット 2穴 35mm
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:125mm●幅:93mm●深さ:37.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:100mm●コード番号:785-4738アズワン品番65-7976-99
ベアリングユニット 2穴 31.75mm
SKF(日本エスケイエフ)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:164mm●幅:64.6mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5355アズワン品番65-7954-78
ベアリングユニット 2穴 25.4mm
NSK(日本精工)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷取り付け説明書一式が付属。自己潤滑式ベアリングフランジユニット。ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。内径サイズ12~30 mm (1/2~1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:25.4mm●長さ:95.3mm●幅:71mm●深さ:34.11mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8.7mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-407アズワン品番65-7845-90
ベアリングインサート 35mm 72mm
NSK(日本精工)¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷自己潤滑ベアリングインサート 35 mm シャフト 72 x 34.9 x 17 mm仕様●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9876アズワン品番65-7939-15
ベアリングインサート 30mm 72mm
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト: 72 x 42.88 x 17 mm仕様●内径:30mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9870アズワン品番65-7976-48
ベアリングインサート 25mm 52mm
NSK(日本精工)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:748-982アズワン品番65-7973-48
ベアリングインサート 25mm 34mm
NSK(日本精工)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:25mm●外径:34mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-5009アズワン品番65-7976-76
ベアリングインサート 20mm 47mm
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷20 mm シャフト用ステンレスインサート: 47 x 30.96 x 14 mm仕様●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:5350N●動定格荷重:9910N●コード番号:192-9884アズワン品番65-7939-40
ベアリングインサート 20mm 33.3mm
NSK(日本精工)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:20mm●外径:33.3mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:785-5018アズワン品番65-7976-24
ベアリングインサート 1インチ 38.1mm
NSK(日本精工)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:1インチ●外径:38.1mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-4999アズワン品番65-7976-05
ベアリングインサート 1インチ 34mm
NSK(日本精工)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:1インチ●外径:34mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:785-4851アズワン品番65-7992-06
ベアリングインサート 17mm 40mm
NSK(日本精工)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Self-Lube Bearing Inserts。自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要仕様●内径:17mm●外径:40mm●静定格荷重:4800N●動定格荷重:9550N●コード番号:749-418アズワン品番65-7846-09
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:60 mm/80 mm x 15mm●内径:60mm●コード番号:209-5359アズワン品番65-7950-02
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3942アズワン品番65-7948-11
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:220 mm/292mm●内径:220mm●コード番号:209-5370アズワン品番65-7950-01
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3946アズワン品番65-7948-01
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3655アズワン品番65-7950-14
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3827アズワン品番65-7942-83
ベアリングアセンブリ
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3873アズワン品番65-7950-21
プレーンベアリング 6mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥289税込¥3181個7日以内出荷仕様●内径:6mm●外径:8mm●静的許容ラジアル荷重:9kN●コード番号:237-2247アズワン品番65-7869-60
プレーンベアリング 50mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●内径:50mm●外径:55mm●静的許容ラジアル荷重:490kN●コード番号:237-2267アズワン品番65-7865-73
プレーンベアリング 30mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:34mm●静的許容ラジアル荷重:143kN●コード番号:237-2260アズワン品番65-7871-54
プレーンベアリング 20mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2255アズワン品番65-7866-30
プレーンベアリング 12mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥359税込¥3951個7日以内出荷仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容ラジアル荷重:30kN●コード番号:237-2251アズワン品番65-7869-40
プランマブロックハウス
SKF(日本エスケイエフ)¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷SKF ローラーベアリングプランマブロックユニットは、メートルシャフト用です。このベアリングハウジングは、保守が容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットで構成されています。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングには、次のような特長があります。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能仕様●内径:60mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:213-2012アズワン品番65-7894-47
フランジ付きベアリングユニット 4穴 85mm
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 85 mm、全長は 160 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:鋳鉄●内径:85mm●長さ:160mm●幅:38mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4576アズワン品番65-7902-79