FA現場のお役立ち情報
1,580件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロギングシールドキット Adafruit

    データロギングシールドキット

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
    寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
  • Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤト

    Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
    外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)

    Yellow Stone
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    材質nGaN電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
  • LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)

    Yellow Stone
    129税込142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd)

    Yellow Stone
    129税込142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)2219指向性45°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)

    Yellow Stone
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
  • DE10-Nano開発ボード Terasic

    DE10-Nano開発ボード

    Terasic
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。
    その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
  • V-One用3×4インチFR4基板セット(6枚入) VOLTERA

    V-One用3×4インチFR4基板セット(6枚入)

    VOLTERA
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR4基板が6枚入ったセットです。
  • V-One用3×4インチ FR1基板セット(6枚入) VOLTERA

    V-One用3×4インチ FR1基板セット(6枚入)

    VOLTERA
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用のサイズが83.2mm×108.6mmのFR1基板が6枚入ったセットです。
  • V-One用2×3インチFR1基板セット(10枚入) VOLTERA

    V-One用2×3インチFR1基板セット(10枚入)

    VOLTERA
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mmx83.2mmのFR1基板が10枚入ったセットです。
  • LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5)

    クレアリンクテクノロジー
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ9×50構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JK-11)

    クレアリンクテクノロジー
    639税込703
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
    寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • LoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510)

    クレアリンクテクノロジー
    539税込593
    1本
    欠品中
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するU.FLコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)45×10構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプIPEX
  • LED/ブザーセット embot

    LED/ブザーセット

    embot
    969税込1,066
    1セット
    3日以内出荷
    embotコアに接続して使用するLEDライトとブザーのセットです。
    付属品赤LED(1個)、緑LED(1個)、ブザー(1個)型番EMBOT-LED-BUZZER-SET
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本

    E-CALL
    849税込934
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。
    長さ(mm)70端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本

    E-CALL
    919税込1,011
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどの接続にお使いいただける長さ15cmのピン-ピンのジャンプワイヤ5色2本ずつ計10本のセットです。
    長さ(mm)150端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    B(青)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    439税込483
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    W(白)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯

    GB[制御機器]
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本

    GB[制御機器]
    469税込516
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両側がオスです。
    5色(赤、青、白、緑、黒)タイプオス-オス長さ(cm)10入数(本)20
  • ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤー 電池スナップ-オス 100mm 1本

    GB[制御機器]
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    角型006P(9V)電池や電池スナップタイプの電池ボックスに取り付けて、ブレッドボードに直接接続できるジャンプワイヤです。 006Pスナップ-プラグ
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー
  • LEDイルミネーション用コントローラー 白色 GB[制御機器]

    LEDイルミネーション用コントローラー 白色

    GB[制御機器]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    LEDイルミネーションとACアダプターの間に接続して使用するコントローラーです。 明るさや発光スピードや発光パターンをボタンを押すことで変更できます。
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本 Seeed Studio

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    基板用ジャンプワイヤー 70本セット
    質量(g)36.71
  • セラミックイヤホン プラグ無 1.2m アイコー電子

    セラミックイヤホン プラグ無 1.2m

    アイコー電子
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    ラジオ工作用のイヤホンです。(クリスタルイヤホン代替品) 従来用いられていたクリスタルイヤホンの代替品でセラミック素子を使用しています。 モバイル機器等に使用されるダイナミック型(可動コイル型)と比較してインピーダンスが高くゲルマラジオ(鉱石ラジオ)などの微小な信号で鳴らすことが可能です。 セラミックコンデンサーと同様な構造で直流抵抗はほぼ無限大なので耐圧の範囲内であれば結合コンデンサー等を介せずに回路に直接接続できるのも特長です。
    備考付属プラグ無しコード長さ(m)1.2
  • セラミックイヤホン(プラグ付 1.2m) アイコー電子

    セラミックイヤホン(プラグ付 1.2m)

    アイコー電子
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    ラジオ工作用のイヤホンです。(クリスタルイヤホン代替品) 3.5Φモノラルプラグ付き 従来用いられていたクリスタルイヤホンの代替品でセラミック素子を使用しています。 モバイル機器等に使用されるダイナミック型(可動コイル型)と比較してインピーダンスが高くゲルマラジオ(鉱石ラジオ)などの微小な信号で鳴らすことが可能です。 セラミックコンデンサーと同様な構造で直流抵抗はほぼ無限大なので耐圧の範囲内であれば結合コンデンサー等を介せずに回路に直接接続できるのも特長です。 プラグ付きです。
  • 超高輝度LED(3mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・赤・2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)625測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • 高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.1発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)1700
  • 高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • 8cmフルレンジ フォスター電機

    8cmフルレンジ

    フォスター電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    気軽にスピーカークラフト体験 バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ メカニカル2Wayセンターキャップ ファストン205接続端子 初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジな らではの定位と音場感を楽しむことができます。
    付属品木ネジ×4個、ワッシャー×4個仕様推奨スピーカーボックス:P800-E質量(g)マグネット:74周波数(Hz)最低共振:115容量(g)mo:2.2、Qo:0.99方式標準エンクロージャー:密閉・バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:2入力24W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ73インピーダンス音圧レベル(dB)84.5/W(1m)実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.261再生周波数(kHz)fo~18
  • 16cmフルレンジユニット フォスター電機

    16cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK165WK質量(g)マグネット:848周波数(Hz)最低共振:50外形寸法(mm)A:Φ143.4 / B:Φ166 / C:76.6 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ174 / F:Φ120 / G:72容量(g)mo:9.5、Qo:0.34方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:18入力90W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ146取付穴径(Φmm)バッフル:146音圧レベル(dB)92/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.5総質量(kg)1.95再生周波数(kHz)fo~21
  • Arduino/Metro用クリアケース Adafruit

    Arduino/Metro用クリアケース

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
    寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100Vリレー付きタイマーキット マイコンキットドットコム

    AC100Vリレー付きタイマーキット

    マイコンキットドットコム
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    LED/電灯/ブザーなどを時間指定でオン/オフできるタイマーキット 電源を入れてスタートスイッチを押せば、設定した時間でリレーに接続された電子機器をオン(またはオフ)できるタイマーキットです。いつでも停止させられるストップスイッチも付いています。使用しているリレーは125VAC/10A対応なので、様々な機器をオン(またはオフ)できます。設定時間は約2秒から約500秒で、ボリュームを回すだけで簡単に変更できます。このキットは、はんだ付けが必要です。
  • BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンス

    BME280温度/湿度/気圧センサモジュール

    スイッチサイエンス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
    仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1電源電圧DC 1.8V~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
  • 表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 黒(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 黄(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 赤(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り) サンハヤト

    表面実装型カラーチェック端子 白(20個入り)

    サンハヤト
    879税込967
    1パック
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003) M5Stack

    M5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003)

    M5Stack
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    周囲環境の大気質を測定できるM5Stack用モジュール デジタルユニバーサル粒子状物質濃度センサPMSA003を使用して、単位体積あたりの空気中のさまざまなサイズの浮遊粒子の数を計測し、正確に空気質をモニターできるセンサモジュールです。大気質に関する重要な情報を収集し、環境を改善するための機器にリアルタイムで正確な濃度データを提供できます。 低消費電力 M5Stackのスタッキング拡張システム互換
    セット内容M5Stack用PM2.5 大気質センサベース(PMSA003) ×1、ネジ ×2、六角レンチ ×1寸法(mm)54×54×18.7電源USB Type-Cコネクタ(メス)分解能(μm)【最小粒度】0.3センサー【PM2.5】PMSA003(レーザー散乱法による精密測定、デジタル出力、UART通信)分解能【粒子状物質濃度】1μg/m3電源電圧(V)5測定範囲(μm)【粒子状物質】0.3~1.0/1.0~2.5/2.5~10デジタル出力I2Cインターフェース動作温度0~+40℃出力信号UART
  • M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack

    M5Stack用VH3.96-4ピンユニット

    M5Stack
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    GroveインターフェイスをVH3.96 - 4ピンに変換するためのM5Stack用ユニットです。レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。 ターミナルブロックは、電線を固定/終端するために使用されます。長いストリップに配置された複数の個別ターミナルから構成されています。ターミナルは、配線をアースに接続する場合や、電気スイッチやコンセントを主電源に接続する際にご利用いただけます。
    仕様3.96mmピッチ(0.156inch)タイププラグ、メスソケット取付方式フリーハンギングキット内容1×HT3.96コネクタ(4ピン)ユニット、1×Groveケーブル、1×HT3.96オスソケットレベル数1ポジション数6

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品