絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(87)
- RS PRO(82)
- ビット・トレード・ワン(73)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- Full Sun Optotech(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高電流用バー取付台
MAC8(マックエイト)¥659~税込¥725~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷高電流用バーをプリント基板上に浮かせて配線する場合に御利用下さい。 PWA、PWTはスルーホールタイプ、PWB、PWHは表面実装用タイプです。 PWA、PWBはプリント基板から絶縁されます。材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
高電流用バー
MAC8(マックエイト)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から33日以内出荷プリント基板上に高電流を流す場合に御利用下さい。 ジャンパーとしても使用できます。材質銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電源用ライン
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷高密度実装基板等、電源パターンを太く取れない場合、又、電源パターンを通す事が出来ない時、本製品を御利用下さい。材質銅使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)15仕上ニッケル下地スズメッキ外装エポキシ樹脂青色(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.8
チェック用 (フッ素タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷高周波等、パネル上に取り出してチェックする時等に御利用下さい。 M5ナット付材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ナット部:黄銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)5.2、3.7RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用縦型連結ソケット
MAC8(マックエイト)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)当日出荷表面実装用ソケットの縦型タイプです。 2.54mmピッチで20ピン連結しています。 ICも挿入可能です。 OQ-13、OQS-13、MXシリーズでプリント基板を二段重ねすることが出来ます。材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
設計ミスチェック用
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000個)9日以内出荷プリント基板の設計ミスは従来ICの足に直接、電線を半田付して見栄えの悪い製品になっていました。 本製品はICの足と一緒に差し込む事が出来、本製品を経由して電線を配線する事が出来ます。 チェック用としても御使用下さい。材質リン青銅0.2t.0.5t取付穴径(Φmm)0.8適合電線径(Φmm)0.5以下(2本入ります。)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロコネクター ハウジング
MAC8(マックエイト)¥899~税込¥989~1袋(100個)9日以内出荷OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。仕様1番表示白マーキング材質PBT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用プレート
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。材質ニッケル寸法B(mm)3仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用バー
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)ほか当日出荷から47日以内出荷表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型アングル型 (2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。 両側共、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
LED用ソケット(表面実装用)
MAC8(マックエイト)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
LED用ソケット
MAC8(マックエイト)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
レーザーダイオード用ソケット
MAC8(マックエイト)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,698税込¥8,4681袋(100個)当日出荷HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、2.54ピッチ挿抜力(g)70以上
ジャンパー
MAC8(マックエイト)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)9日以内出荷HHP-2、HHP-3に使用するジャンパーです。材質リン青銅定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
HJ-1用収縮チューブ
MAC8(マックエイト)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)9日以内出荷HJ-1のピンに取付ける為の収縮チューブです。 ピンに取付けてドライヤーで熱を加えて収縮させて下さい。材質シリコーンゴム色灰色使用温度範囲(℃)-50~+150RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(100個)ほか9日以内出荷HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。 JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。 リフローにかけられるタイプです。材質コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.3絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)50以上
HH-1用ロック金具
MAC8(マックエイト)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥71,980~税込¥79,178~1袋(1000個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 外径2.0Φなので強度が必要な時、大電流を流す時におすすめです。材質銅定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2.1
抜き差し型二段重ね用
MAC8(マックエイト)¥27,980~税込¥30,778~1袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5適合ソケットピンPD-7
同軸ケーブル固定金具
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。適合ジャック:BNシリーズ材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ソフトプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取り付けられるジャックです。 ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。 プリント基板のチェック等にご利用ください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトプラグ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ソフトプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板垂直取付ブロック
MAC8(マックエイト)¥6,598~税込¥7,258~1袋(100個)当日出荷アングル型コンスルーシリーズ(XAシリーズ)を固定する時に御利用下さい。 プリント基板が振られる恐れがありますので、取付ブロックを使用してネジ止めして下さい。 片側は圧入後、半田付して下さい。 半田付は部品面側まで確実に上げて下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用ストッパー取付台
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
調整部品用
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
表面実装用ネジ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
3回路用ジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷3回路を同時にショートできるソケットです。 WLT-1、HWT、HWTSに適合します。材質樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、P=2.54挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:60mm,幅:60mm,厚さ:0.3mm
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 60mm幅 = 60mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik シールドストリップ
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム方法を修正 = テープ厚さ = 3mm長さ = 1m幅 = 5mmWurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 20mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応