絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(87)
- RS PRO(82)
- ビット・トレード・ワン(73)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- Full Sun Optotech(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm)
M5Stack¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 20cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】20cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
M5Stack用2×15ピンヘッダ/ピンソケットセット
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷マイコンモジュールM5Stackの拡張コネクタ用のピンヘッダとピンソケット M5Stack用の2×15構成のピンヘッダとピンソケットのセットで、ピン間隔は2.54mmピッチです。セット内容2×15ピンヘッダ ×10、2×15ピンソケット ×10
Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit
Adafruit¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用土壌水分センサユニット
M5Stack¥899税込¥9891個3日以内出荷土壌中に含まれる水分を測定するためのM5Stack用土壌水分センサユニットです。2本の突き出たパッドがセンサ用のプローブとして機能し、可変抵抗で調整します。植物栽培やガーデニングなどボタニカルライフの快適化に多大な貢献をもたらします。 土壌中の水分が多いほど、プローブ間の導電性が良くなり(=抵抗が低くなり)ます。土壌中の水分量をアナログ値として取得できるほか、水分量が一定値を超えているかどうかをデジタル値(0/1)として取得可能です。 10KΩ調整抵抗による閾値調整可能 アナログ&デジタル出力 Grove用インターフェイス プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載キット内容1×土壌水分センサユニット、 1×Groveケーブル
M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm)
M5Stack¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 10cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】10cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
M5Stack用ボタンユニット
M5Stack¥599税込¥6591個3日以内出荷GROVE互換インターフェースを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2個搭載キット内容ボタンユニット×1、Groveケーブル×1
M5Stack用Grove to USB-Cコネクタ(5個入り)
M5Stack¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷GroveデバイスをUSB-Cポートに簡単に接続できるため、複雑なケーブル構成や配線の問題が解消されます。 パソコンやタブレット、スマートフォンなど、USB-Cをサポートするデバイスと互換性があります。 信頼性の高い物理インターフェース接続により、安定した信号伝送が保証され、干渉や信号損失が回避されます。 コンパクトで軽量なデザインで、持ち運びやプロジェクトへの組み込みが簡単です。寸法(mm)20×13×7質量(g)6.6内容Grove to USB-Cコネクタ ×5
M5Stack用Extエンコーダユニット
M5Stack¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷外部ロータリーエンコーダ用の信号取得ユニット 外部に接続したAB(2相)/ABZ(3相)のインクリメンタルロータリーエンコーダ用のインターフェースユニットです。STM32F030によりエンコーダ信号の取得とデコードを行い、I2Cによりデータの読み取り操作を行います。ロボットアームの位置などを検出する際に、エンコードされた値を直接取得できます。 外部ロータリーエンコーダによる信号取得をサポート AB/ABZ信号入力をサポート STM32F030によりメイン制御およびエンコーダ信号の取得とデコード エンコード値は、I2Cを通じて取得可能仕様【I2Cアドレス】0x59セット内容M5Stack用Ext エンコーダユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、5Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1質量(g)8外形寸法(mm)40×24×14分解能12ビット対応【ロータリーエンコーダ】2相(AB)または3相(ABZ)のインクリメンタル型
M5Stack用1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2
M5Stack¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷バージョンアップされたOLEDディスプレイユニット「GLASS2 UNIT」 Solomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明な1.5インチのOLEDディスプレイユニットです。バージョンアップにより、STM32マイコンをなくして直接SSD1309にアクセスするように変更されました。同一バス上の最大接続数は二つに減りましたが、リフレッシュ効率が向上し、入力信号への応答やコンテンツの更新が高速化されました。 GLASS2 UNITのガラス領域は42×27.16mm、表示領域は 35.5×18mm、解像度は128x64ピクセルです。256レベルの輝度制御を備え、鮮明な画像を表示できます。I2Cインターフェース(デフォルトアドレス:0x3C)をサポートし、アドレスを0x3Dに変更できるはんだパッドがあります。さまざまな家庭用製品や制御装置に組み込んで、情報表示やステータスインジケータなどのユーザーインターフェースに使用できます。 透過型OLEDの解像度:128×56ピクセル(不透明部分を含めると128×64ピクセル) 表示領域:35.5×18mm パネルサイズ:42×27.16mm モノクロ表示(発光色:青) 画面輝度を256段階で調節可能 I2Cによる制御:アドレス0x20(デフォルト仕様【I2Cアドレス】0x3D(0x3Cも選択可能)【表示領域】35.5×18mmセット内容M5Stack用 1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2 ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)53×42×6質量(g)9.1接続方法HY2.0-4P(Grove互換)ケーブルでの接続パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3通信方式I2Cディスプレイ1.51インチ透過型OLED解像度128×64ピクセル(透明部分は128×56ピクセル)
M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット
M5Stack¥989税込¥1,0881個3日以内出荷スクロールホイール形式のロータリーエンコーダ拡張ユニット マウスのスクロールホイールのようなロータリーエンコーダ拡張ユニットです。スケール値制御や音量調整などの制御に適しています。12パルスのスルーシャフトエンコーダ、ボタン入力、WS2812CプログラマブルRGB LEDなどを搭載しています。STM32F030マイクロコントローラには、エンコーダパルス信号取得ファームウェアが書き込まれており、I2Cを通してエンコーダ値を直接取得できるため、複雑なプロセスが簡素化されます。M5ホストとはGroveケーブル(I2C)のみで接続します。仕様【マイコン】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x40質量(g)7.3外形寸法(mm)32×24×18.9スイッチ【ホイール検知用】1通信方式I2CLED【マイコン内蔵RGB】WS2812C(I2Cで24ビットカラーから色を指定可能)エンコーダ種類【ロータリー】EC10E:12パルス/回転、AB2相直交出力タイプ
M5Stack用PLCモジュール V1.1
M5Stack¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷産業用コントローラを実装するためのプロトベース 産業用途向けに様々なコントローラを実装するためのM5Stack用プロトタイプベースです。 9~24Vの入力から5Vを生成するDC/DCコンバータを内蔵し、独自の回路を追加できるユニバーサルエリアが用意されています。RS485-TTLレベル変換基板や着脱式ターミナルブロック、短いDINレールなどが付属しており、工業グレードのケースと合わせて無制限の組み合わせを提供します。LoRaモジュールなどをスタックしてLoRaノードにすることもできます。仕様【RS485-TTLレベル変換基板】RXはPLCプロト基板のGPIO16に、TXはGPIO17に接続。セット内容PLCプロト基板×1、PLCベースケース×1、RS485-TTLレベル変換基板×1、3.96mmピッチ 4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1、3.96mmピッチ 3Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×2、1.5mm 六角レンチ×1、2.0mm 六角レンチ×1、2.5mm 六角レンチ×1、2mm 棒型圧着端子×10、円盤型磁石×1、DINレール×1、DINレール固定具×1、M3x28mm ネジ×2、M2x5mmタッピングネジ×4、M12 ケーブルグランド×1、2.54mmピッチ 20Pピンヘッダー×1、ステッカー×1寸法(mm)54×54×28質量(g)25ピッチ(mm)【ユニバーサル基板部】2.54電源電圧(V)9~24 DCジャック取付け方法DINレール、壁掛け、磁石
ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)
スイッチサイエンス¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)
2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板
Adafruit¥639税込¥7031個3日以内出荷リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)
Adafruit¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
2032型コイン×2個 直列電池ホルダー
Adafruit¥499税込¥5491個3日以内出荷2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
鉄道の音キット
共立電子産業¥569税込¥6261セット4日以内出荷DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細。合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録。・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音。・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音。※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します電源DC3V(単3電池×2本)基板寸法(mm)約17×73スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W
スイッチ接続モジュール
ビット・トレード・ワン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷4つまでのスイッチやセンサーをPCに接続するための変換モジュールです。 接続方法は、スイッチからの配線をマイナスドライバを用いて端子台に取り付けるだけの簡単接続です。 簡単設定ツールでマウス・キーボード・ジョイパッドの各機能を割付可能です。 各操作の設定は直感的に利用可能な専用Windowsソフトウェアをご用意しました。 設定後はUSB DELEGATOR内部に割付が保存される為、他のパソコンに繋いでも再設定ナシで使用する事が出来ます。 旧製品(AD00009B)からUSBコネクタをType-Cに変更、更にケースも小型化し一層使いやすくなりました。セット内容本体、配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m)寸法(mm)約70.4×50.4×27質量(g)約39(線材含まず)対応OSWindows 7以降出力電圧(V)5(USB電源を供給)入力点数最大4保証期間6か月インターフェイスUSB:Type-C
ICテストクリップ
サンハヤト¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)。簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!。ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。適合SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチセット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書定格電圧AC30V rms、DC60V本体寸法(mm)本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13先端長(mm)13パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ)先端スプリング径(Φμm)150コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可)入数(個)2入(赤・黒×各1)RoHS指令(10物質対応)対応
SPRESENSE アドオン BME280
スイッチサイエンス¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:。・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)。・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)。・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mmセンサーBME280基板寸法(mm)20.32×33.02
重力式ファインフィニッシュノズル
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
小型USB接続DAC基板
共立プロダクツ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷電源供給方式:USBバスパワー。対応OS:。 ・Windows XP以降。 ・Mac OS X 以降。 ・Linux※「Ubuntu Studio」でのみ動作確認済。 ・Android 4.1以降。 ※USB OTGに対応した端末に限ります。 全ての機種で動作検証は行っておりません。 USB:1.1準拠(2.0 3.0でも動作可能)。 対応フォーマット:USB Audio Class 1.0 準拠。 ・16bit 48KHz / 44.1KHz / 32KHz。接続端子:。 ・USB-Bジャック(PC接続用)。 ・Φ3.5ステレオジャック(音声出力用)。 ・デジタル同軸出力。 ・デジタル光出力。PCコントロールボタン:。 ・ボリュームアップ。 ・ボリュームダウン。 ・ミュート。 (Linuxなど一部システムでは動作しない場合があります)。製品サイズ:約55(W)×54.6(D)×23.5(H)mm ※突起部は含まず
M5Stamp Pico Mate
M5Stack¥1,498税込¥1,6481台当日出荷M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】。M5Stamp Pico。耐熱樹脂製シェル。ピン番号&技適マークシール。ヘッダーピン(6P×1、9P×1)。ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)。Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)。六角レンチ用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作寸法(mm)18×24×4.4電源DC5VSoccorexESP32-PICO-D4内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。 ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)DC30 (at 25℃)接触抵抗(mΩ)20 maxRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)挿抜耐久(回)1000
エアー式グリースガン
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)
OPTO SUPPLY¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
トイレ使用状況表示器
共立プロダクツ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
早押し判定キット用リレーボードキット
ワンダーキット¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
こどもパソコン IchigoJam 組み立て済完成品 Q
PCN(プログラミングクラブネットワーク)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)。初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)。IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。付属品IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール消費電力(W)最大1電源(DC-V)5(USB Type-C)基板寸法(mm)約75×50
ヨベルウォッチ スターターキット
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷すぐに使えるお得な基本セットです。あとから腕時計端末や送信器・中継器などの機器の追加も可能です。信号受信やボタン操作で、離れた場所にいる人に設定した定型文を通知できます。受信機同士で定型文のやり取りもできます。情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番502-1320
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥4,898税込¥5,3881箱(10個)4日以内出荷材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷付属品ネジセット、保証書仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
マイコンC言語入門用オプションボード
ビット・トレード・ワン¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷仕様●マイクモジュール:シリコンマイクロフォンSPU0414HR5H-SB●サイズ:W45×H15×D30mm(突起物除く)●重量:約10g(ボード単体)
マイコンC言語入門ボード 組立済
ビット・トレード・ワン¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様●搭載PIC:PIC16F1778-I/SP、PIC16F18857-I/SP●ディスプレイ:キャラクタ液晶モジュール(16×2行)●入出力:AUDUINO互換拡張コネクタ×1、スイッチ入力×4 半固定ボリューム×、RCサーボ×1、モータ×1、WIFIモジュール×1、BLUETOOTHモジュール×1、アナログ拡張ボード×1●電源:USBミニBもしくはACアダプタ5V1A以上、外径5.5mm内径2.1mmセンタープラス(同時使用不可)より供給●サイズ:W150×H15×D100mm(突起物除く)●重量:約87g(ボード単体)●付属品:ネジセット、保証書1部使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ 赤軸
ビット・トレード・ワン¥929税込¥1,0221セット(10個)当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。リニアなスイッチ入力が特徴。マイルドかつ軽く、静かなタイプ感で疲れが出にくい軸です。長時間の入力を行うプログラマーやキー音が苦手な方にお勧め。
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 茶軸 バックライト透過版
ビット・トレード・ワン¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。「赤軸」と「青軸」の中間のような、程よい入力感が特徴。適度な押下圧とクリックの重みでメカニカルキーボードのスタンダードとなっている軸です。好みの軸が分からない、という方はまずこの軸から始めるのがお勧め。
16LEDフラッシャー
共立電子産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)