絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(87)
- RS PRO(82)
- ビット・トレード・ワン(73)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- Full Sun Optotech(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

硫化水素ガスセンサー
共立電子産業¥4,188税込¥4,6071個当日出荷アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存)電源DC5V(±0.1V)感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く)センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B消費電流(mA)約10~60
ヨベルウォッチ 充電器
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2769セット内容データ転送器本体、ACアダプタ幅(mm)46全長(mm)84材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)60品名充電器(単体型)奥行(mm)31アズワン品番64-8744-49
ヨベルウォッチ 腕時計型端末
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2770幅(mm)38全長(mm)本体:49、バンド装着時:260材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)50品名腕時計送受信器奥行(mm)16アズワン品番64-8748-27
ヨベルウォッチ 送信器
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台当日出荷情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。 画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。 双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。 腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。 専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。付属品ACアダプタ、2接点出力コードトラスコ品番207-2772セット内容送信器本体、ACアダプタ、2接点出力コード、設定ソフト、USBケーブル1m幅(mm)62全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)75品名送受信器(親器)奥行(mm)24アズワン品番64-8748-37
汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B
ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)仕様圧電スピーカー(ブザー):1 重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
ゼロワン 電源保持基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 急な停電の際、シャットダウン迄の時間を確保! ラズパイの故障原因の一つに、通電時の電源遮断が挙げられます。 大容量25Fのスーパーキャパシタを2本備える本製品は、通常時はラズパイ本体へ電力を供給しつつ電力を貯蓄。 停電等電力供給が途絶えた際にはラズパイへ即時給電を開始。 シャットダウンシークエンスを終了する迄の間、ラズパイを保護します。 ※UPS(無停電電源)のように、電力供給が途絶えた後もラズパイを動かし続けることはできません。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。付属品ネジセットx1/保証書 x1仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体重量:27g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WHスイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源DC5V、各RaspberryPi推奨のA数でご使用下さい本体寸法W65×D30×H36mm (突起部含めず)インターフェースMicroB USB端子 x1(給電用)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)、CHARGE(スーパーキャパシタに電荷が蓄えられているとき点灯)
ゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20gスイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON)本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1出力端子COM/NO/NC (1C)
ゼロワン 焦電型赤外線センサ拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 焦電人感センサを容易に実験 ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。 焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。付属品ネジセットx1 保証書x1仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19gスイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)レンズ直径23mmドーム型本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1/センサ動作状態用x1保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
ゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! RGBと赤外線に対応したカラーセンサ(ZC-CLS381RGB)を搭載 I2Cインターフェースに対応したデジタル環境光/カラーセンサを搭載。 赤・緑・青と赤外線のそれぞれに感度をもち、検出結果は各色16~20ビットのデジタル値で出力。可視光スペクトルに対する人間の目の反応を模した色測定ができます。 50/60Hzのフリッカも自動で排除することが可能。GPIO制御可能な白色LEDを持ち、反射光の測定といった用途に使用できます。ラズパイゼロを高精度なセンサとして扱うことが容易に可能となるHATです。付属品ネジセットx1/保証書 x1仕様本体重量:約15g 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 測定色:赤、緑、青、赤外 周囲光(LUX換算値)ZC-CLS381RGB 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WHスイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電分解能16~20ビット本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1、白色LEDx4
ゼロワン 温湿度・気圧センサ拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14gスイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1
ラズベリーパイ専用GPIOスタック拡張ボード 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用)仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
リニューアル!実験パーツてんこもり「主要パーツすぐに試せるボード」 【キット版】
ビット・トレード・ワン¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】
ビット・トレード・ワン¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。 ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。 プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能! 同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。 簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる! LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。 LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。 同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう! LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。 個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。 大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる! 計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5Vセット内容キット一式 、修理のご案内電源単3乾電池 4本測定電流0~50mA生産国Made in Japan端子プッシュ端子 赤+ 黒ー使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
USB接続 充電容量チェッカー 【キット版】
ビット・トレード・ワン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷USBに流れる消費電力量をその場で確認! 充電容量チェッカー! 電池容量はどのくらい?電流積算量を表示! 携帯電話/携帯音楽プレイヤ/携帯用補助バッテリなどUSB接続で充電する機器の電池容量を調べる事が出来ます。 もちろん接続中のデータ通信も可能です。 USBケーブルを流れる電流量をその場で確認! USBケーブルを流れる消費電流をその場で確認可能です。 ※本キットはホビー向けです。正確さを求められる計測には使用できません。 写真による図解入りで詳細な組立マニュアルが付属 電子工作入門者の方でも簡単に組立が可能な図解入りの詳細マニュアルが付属、ハンダ付け初心者にも迷わず安心して組み立てを楽しむことができます。 情報交換フォーラムを設置 ソースコードの改変も自由 本製品について分からない事について気軽に質問したり、経験者に相談できるフォーラムを特設サイト内に設置しています。 フォーラムにはソースコードや設計資料の公開の他、回路図も公開、上級者には本製品をさらに楽しんでいただく情報が満載です。 もちろん自分の作ったオリジナルファームウェアを紹介する事が出来るので開発もよりスピードアップ!仕様電流計測範囲:1mA~999mA 容量計測範囲:0.01Ah~999AhサイズW114×D25×H18mm機能電流量/充電容量表示変更機能 /電流簡易校正機能付きインターフェースUSB-Aコネクタ *USBケーブルは別売となります。梱包内容キット部品一式 / マニュアル
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】
ビット・トレード・ワン¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
Vero Technologies Eurocard基板
Vero Technologies¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:36 x 60●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR2●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●SRBPストリップボード. 基板サイズ100 x 160 x 1.6 mm 穴径1.0 mm 穴ピッチ2.54 mm (0.1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
Idealtek 36.PCSA-1 基板ホルダ
Ideal-Tek¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様PCSA基板ホルダー. PCSAシリーズの業務用PCBホルダーとアクセサリ。. ESD 安全。 2 x 調節可能な部分 多様なサイズ。 フォームラバー。RoHS指令(10物質対応)対応モデルPCSA-1
RS PRO PAB00050 基板及びフラックスブラシ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
基板カードブラケットVero Technologies ブランク 取り付け用の耳付き はんだ面
Vero Technologies¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)当日出荷プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
スイッチプローブ
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。ストローク(mm)5定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)3接触抵抗(mΩ)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
ミニテストクリップ
MAC8(マックエイト)¥9,598税込¥10,5581袋(1個)当日出荷リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです使用温度範囲(℃)-40~+80導体抵抗(mΩ)120以下RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板ワンタッチ穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装基板・高密度実装基板・小型基板のようなプリント基板に取付穴があけられるスペースのない場合、ワンタッチではめ込むことによってプリント基板をシャーシー等に固定することができます。材質ナイロン66白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+80適合板厚(mm)シャーシー側:1.6取付穴径(Φmm)3.2±0.1適合プリント基板厚さ(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
電線用ソケット
MAC8(マックエイト)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか31日以内出荷から47日以内出荷片側に電線を取付けて御使用下さい。材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上