絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(87)
- RS PRO(82)
- ビット・トレード・ワン(73)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- Full Sun Optotech(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)
Yellow Stone¥109税込¥1201本3日以内出荷Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリーその他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】80動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+85順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
DE10-STANDARD 開発ボード
Terasic¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
V-One用ノズル(225μm 4個入)
VOLTERA¥15,980税込¥17,5781パック3日以内出荷電子回路プリンタV-One用の内径が225μmのノズルで4個セットです。 Volteraインクやはんだの正確な塗布に必要なV-Oneの標準付属品です。
V-One用Arduino Uno対応基板セット(6枚入)
VOLTERA¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷電子回路プリンタV-One用のArduino Unoシリーズで使えるプロトタイプ作成用シールド基板の6枚入りセットです。
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応)
彗星電子システム¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷制御ソフトのGUIで使用する機能を選択するとPBTファイル(スクリプトファイル)を自動生成 パソコンからのダウンロードやMCUへの書き込み速度が向上 USBバスパワー経由で、5.0Vに加えて3.3Vの供給が可能 EFP-LC2のSTARTボタンに加えて、制御ソフトからスクリプトの実行が可能 プログラムファイルおよびスクリプトファイルを一括でダウンロード/アップロード可能 専用ファイル(HXWファイル)への変換なしに、ダウンロードが可能 制御ソフトからデータを登録した後、STARTボタンを押すだけで書き込みが可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 (※USBケーブル(Type-C)は別途ご準備ください)質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(3.3V or 5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:100、5V時:80メモリーROM 32MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RXファミリ)通信インターフェースUSB 2.0
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RX/SHファミリ対応)
彗星電子システム¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 16MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RX/SHファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RL78ファミリ対応)
彗星電子システム¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製Fフラッシュ内蔵MCU(RL78ファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(R8Cファミリ対応)
彗星電子システム¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(R8Cファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応)
彗星電子システム¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能付属品ターゲット接続ケーブル(シールドなし、先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(M16Cファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応)
彗星電子システム¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ、QzROM内蔵MCU(720/4500/740ファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)
クレアリンクテクノロジー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 350本
E-CALL¥1,198~税込¥1,318~1セット3日以内出荷長さ(mm)線:2/5/7/10/12/15/17/20/22/25/50/75/100/125サイズ線/AWG22内容ジャンプワイヤーセットRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本
E-CALL¥839税込¥9231セット3日以内出荷ブレッドボード等の接続にお使いいただけるジャンプワイヤ10cmの10本入りです。長さ(mm)100端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応![ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660807-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥419税込¥4611セット当日出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色K(黒)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660825-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥419税込¥4611セット3日以内出荷ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。色Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)
LEDシート 8X8 RGB色
GB[制御機器]¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)動作電圧(V)5動作電流(A)4
LEDストロボスコープキット
マルツエレック¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷手軽に等加速度運動などが観測できる簡易ストロボ・スコープ ストロボ・スコープは比較的高速で運動する物体の動きを捉えるために利用する発光装置です。 ストロボ・スコープの光源は、観測したい物体の動きや速度に合わせて点滅する間隔やタイミングを調節できます。 わずかな時間で照らし出された物体は、あたかも一瞬停止して見え、繰り返されることで観測物体の移動していく様子が観測しやすくなります。
IoTCAP基板 部品セット
マルツエレック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoTCAP基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Piに接続してIoTの実験をするための拡張ボード「IoTCAP」用の部品セットです。ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれているので、はんだ付けの上級者向けです。詳しい組み立て方と使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号に解説されています。部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
IoTCAP基板 全実装版
マルツエレック¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
IVR3261DC-DCコンバーターモジュール
マルツエレック¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷LTC3261を搭載した反転電圧レギュレータモジュール基板 リニアテクノロジー社のLTC3261は、高電圧/低静止電流の反転型チャージポンプICです。4.5V~32Vの広範囲の入力電圧で動作し、高精度で正電圧から負電圧を出力することができます。低静止電流のバーストモードと低ノイズの固定周波数モードの2つの動作モードを選択することができます。 本モジュールは、LTC3261の固定周波数モードを利用して、入力電圧と同じ値の負電圧を安定的に発生させることができ、両電源を必要とする回路などに役立ちます。また、チャージポンプ回路に必要な外付け部品を20×9mmの小さな基板に載せてあるので、回路の簡素化ができます。自作する基板に本モジュールを実装する際は、付属する3ピンライトアングルヘッダをご使用ください。
LED(5mm・黄・2.2V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色黄ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500![LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640647-251222-02.jpg)
LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V
GB[制御機器]¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷樹脂製チューブに封入されたLEDバーです。12V駆動なので車やPCの内装にも便利です。 固定タブ付透明樹脂パイプ付全長(mm)300(樹脂パイプ長:335mm)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)160LED搭載/青色 27個
LM75B温度センサ(I2C接続)
スイッチサイエンス¥699税込¥7691個3日以内出荷NXP社製の温度センサLM75Bを、ブレッドボードで使用できるようにピッチ変換する基板です。I2Cで通信します。 電源電圧は2.8Vから5.5Vです。電源電圧(V)2.8~5.5通信方式I2C温度分解能(℃)0.125スレーブアドレス1001000(変更可能)
LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd)
Full Sun Optotech¥93税込¥1021個3日以内出荷純緑色系の高輝度LEDです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わりInGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のためVFも青色LED並に高く従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥139税込¥1531個3日以内出荷純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。色ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd)
Full Sun Optotech¥81税込¥891個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2.0発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)5500
超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd)
Full Sun Optotech¥96税込¥1061個3日以内出荷Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.4発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(max)2400
高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd)
Full Sun Optotech¥93税込¥1021個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色橙保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥93税込¥1021個3日以内出荷Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色橙保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥109税込¥1201個3日以内出荷黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。色ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
IchigoIgai組み立てキット
jig.jp¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボードの組み立てキット IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
IchigoDake IchigonQuestプリント基板ハーフキット
jig.jp¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷IchigonQuestが入ったIchigoDakeの組み立てキット IchigoDakeは、IchigoJamをさらに小さくした、どこにでも持っていけるパソコンです。面実装のCPUがはんだ付け済みのハーフキットで、組み立てに必要な部品が9点と少なく、はんだ付けを手軽に体験できます。
IchigoJam 組み立て済み完成品 Q
jig.jp¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷こども向けパソコン「IchigoJam Q」のはんだ付け済みの完成品 IchigoJam Qは、初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけで学習を始められます。インターネットに接続しないので、お子様でも安心して使用できます。 IchigoJam Sをベースに、接続端子をmicroUSB-BからUSB Type-Cに変更。 基板の製造と実装を国内に移行。 大きさやソケット幅がユニバーサル基板に対応し、MapleSugarなど既存の拡張ボードを利用可能。
IchigoIgai組み立て済み完成品
jig.jp¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷IchigoDakeに接続する周辺機能搭載ボード IchigoIgaiはIchigoDakeと組み合わせることで、プログラミングを楽しむことができます。PS/2対応キーボード、ビデオ入力端子がついたテレビ、microUSBケーブルなどを接続して使用します。
AMRセンサー搭載DIP化モジュール
マルツエレック¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷DIP-MRES301Bは、村田製作所製のAMRセンサー(MRES301B)を搭載したDIP化モジュールです。DIP形状なので、ブレットボードなどですぐに回路実験を始めることができます。AMR(Anisotropic Magneto Resistive effect;異方向性磁気抵抗効果)は、磁場の強弱によって電気抵抗が変化する現象です。AMRセンサーは、AMRによる磁気抵抗素子を用いた磁気センサーで、モータの回転軸などに磁石を取り付け、これに近接させることで回転や変位を検出することができます。
A/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵)
マルツエレック¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷SX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板 MSX8725Cは、Semtech社製のSX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板です。SX8725Cは内部にレベルシフト回路を内蔵しており、任意の電圧を中心にして高分解能のA/D変換が可能です。増幅回路を通すことなく、小電圧出力のセンサなどに接続できます。 2.54mmピッチの14ピンDIPで、サイズも20[W]x10[D] mmと小型なので、自作基板やブレッドホードでも利用しやすくなっています。 増幅率の設定やデータ通信は、I2C通信で行うことができます。そのため、マイコンプログラムの開発も容易に行うことができます。
10cmフルレンジユニット
フォスター電機¥9,498税込¥10,4481台10日以内出荷バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。仕様推奨スピーカーボックス:BK105WK質量(g)マグネット:340周波数(Hz)最低共振:75外形寸法(mm)A:Φ92 / B:Φ107 / C:52.8 / D:4-5x 6長穴/E:Φ115 / F:Φ85 / G:48.8容量(g)mo:3.4、Qo:0.41方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:6入力30W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93取付穴径(Φmm)バッフル:93音圧レベル(dB)88/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.0総質量(kg)0.8再生周波数(kHz)fo~25



















![ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660807-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660825-251222-02.jpg)
![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)






![スプリングプローブ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640559-251222-02.jpg)
![LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640647-251222-02.jpg)