FA現場のお役立ち情報
1,580件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CIF  基板ラック CIF

    CIF 基板ラック

    CIF
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    幅(mm)230寸法(mm)230×100×10高さ(mm)10奥行(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)25
  • CIF  基板リベット CIF

    CIF 基板リベット

    CIF
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    高さ(mm)3タイプリベット穴径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIF  クリーニングスクラブブロック CIF

    CIF クリーニングスクラブブロック

    CIF
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)40幅(mm)25寸法(mm)40×25×20高さ(mm)20
  • Bivar スペーサ #4 BIVAR

    Bivar スペーサ #4

    BIVAR
    7,398税込8,138
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン内径(Φmm)3.2ねじサイズ#4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bivar スペーサ #2 BIVAR

    Bivar スペーサ #2

    BIVAR
    5,898税込6,488
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン内径(Φmm)2.3本体直径(Φ)4.7mmねじサイズ#2
  • ADAFRUIT INDUSTRIES ブレットボード ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES ブレットボード

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 50.9mm幅 = 47mm高さ = 1.6mm寸法 = 50.9 x 47 x 1.6mm入力電圧 = 3.3 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • MTC シールドストリップ MTC

    MTC シールドストリップ

    MTC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • MEGA Electronics ドリルビット Mega Electronics

    MEGA Electronics ドリルビット

    Mega Electronics
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGA Electronics フォトレジスト Mega Electronics

    MEGA Electronics フォトレジスト

    Mega Electronics
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGA Electronicsインクジェットアートフィルム Mega Electronics

    MEGA Electronicsインクジェットアートフィルム

    Mega Electronics
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様フィルムサイズ:A4●材質:PET●この製品を購入する前に、ご使用のプリンタが透明なフィルムに印刷できることを確認してください。. アートワーク用のJetstarプレミアムインクジェットフィルム. インクジェットフィルム用の優れたコーティングが施されたポリエステル製フィルムで、グラフィックなどのアートワーク制作や基板の生産に使用されます。フィルムのコーティングが素早く乾燥するので、非常に密度の高い、高解像度の画像を印刷できます。このフィルムはインクジェットプリンタ向けに設計されており、染料ベースのインクや、顔料ベースのインクに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Keystone 基板リベット KEYSTONE[制御機器]

    Keystone 基板リベット

    KEYSTONE[制御機器]
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intelligent LED Solutions LEDプロトタイピングボード Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions LEDプロトタイピングボード

    Intelligent LED Solutions
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
  • スプリングコンタクト TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプリングコンタクト TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • スタッドスペーサ Richco RICHCO

    スタッドスペーサ Richco

    RICHCO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Vero Technologies 銅箔基板/レジスト基板 Vero Technologies

    Vero Technologies 銅箔基板/レジスト基板

    Vero Technologies
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ユニバーサル基板 Vero Technologies

    Vero Technologies ユニバーサル基板

    Vero Technologies
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • Vero Technologies ユーロカード 拡張ボード Vero Technologies

    Vero Technologies ユーロカード 拡張ボード

    Vero Technologies
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ブレットボード Vero Technologies

    Vero Technologies ブレットボード

    Vero Technologies
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ブレットボード Vero Technologies

    Vero Technologies ブレットボード

    Vero Technologies
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ストリップボード Vero Technologies

    Vero Technologies ストリップボード

    Vero Technologies
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vero Technologies  配線コーム Vero Technologies

    Vero Technologies 配線コーム

    Vero Technologies
    6,698税込7,368
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ワイヤー直径:34AWG●材質:ナイロン●通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーティングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 基板ワイヤリングシステム. 試作、修理、生産前の製作に最適なワイヤリングシステム 1スプール(< 105-4626') 105-4626 を備えた使いやすいワイヤリングペン スプールワイヤ (34 AWG)には、ピンク(< 618-8796') 618-8796 、金(< 105-4682') 105-4682 、2ピンクと2金の混合(< 105-4711') 105-4711 があります。 長さ40 mの4つスプールが各パックに入っています。 プルーフ電圧600 Vd.c、電流定格0.100 A 直径1 mm (< 618-8780') 618-8780 用のワイヤリングコンボ(プレスフィット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies  バックプレーン Vero Technologies

    Vero Technologies バックプレーン

    Vero Technologies
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続:DIN 41612●コンタクト数:96●PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●水平ピッチ:84HP●厚さ:1.6mm●ピッチ:15.24mm●銅箔厚さ:35μm●2つの絶縁取り付けストリップ. ユーロカードバックプレーン、両面. DIN41612コネクタに対応した信頼性の高いPTHをもつ3Uの高さの両面バックプレーン。 IEC297-3へのサブトラックとの使用に最適。. 各信号ライン間で遮蔽が必要な高速論理システムに適した 96//96極。 エンドポジションの0 Vコモンラインを分離することにより、最大84の独立した信号ラインを使用したより低速の用途でも使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVOX シールドストリップ UVOX

    UVOX シールドストリップ

    UVOX
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVOX シールドシート UVOX

    UVOX シールドシート

    UVOX
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質:シリコーン 、 厚さ:2mm 、 長さ:900mm 、 幅:50mm 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適. シリコンに組み込まれたワイヤ. フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイントツーポイントのワイヤコンタクトを実現 ブレードで切断すると、簡単にカスタムガスケットを作成可能 環境シーリング: IP 65 使用温度範囲: -65 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3 HARWIN

    HARWIN 六角スペーサ:長さ14mm M3

    HARWIN
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)14ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 六角スペーサ:長さ10mm M3 HARWIN

    HARWIN 六角スペーサ:長さ10mm M3

    HARWIN
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。材質ガラス繊維強化PET内径(Φmm)2.95対辺(mm)6.35本体高さ(mm)10ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4 HARWIN

    HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4

    HARWIN
    889税込978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3 HARWIN

    HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3

    HARWIN
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)4ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3 HARWIN

    HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3

    HARWIN
    789税込868
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)3ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストリップボード RS PRO

    RS PRO ストリップボード

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:454.66 x 95.1 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:34 x 179●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●FR材質グレード:FR4●長さ:454.66mm●厚さ:1.6mm●幅:95.1mm●片面VeroboardRボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 六角スペーサ RICHCO

    Richco 六角スペーサ

    RICHCO
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 自己保持スペーサ RICHCO

    Richco 自己保持スペーサ

    RICHCO
    889税込978
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • Richco 基板実装ブロック PCB MB 01 RICHCO

    Richco 基板実装ブロック PCB MB 01

    RICHCO
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様材質:ナイロン●ネジサイズ:M3、No.4●基板実装ブロック. 基板と小さいパネルを機器内部で直角に取り付けるために使用できる便利な装置 No.4及びM3セルフタッピングねじに対応。 ナチュラルナイロン66製 1袋100個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco スペーサ長さ RICHCO

    Richco スペーサ長さ

    RICHCO
    1,598税込1,758
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット RICHCO

    Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット

    RICHCO
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバー RICHCO

    Richco SFCBS-M4-12M-01 スタッドカバー

    RICHCO
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:12mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco SFCBS-M4-10M-01 スタッドカバー RICHCO

    Richco SFCBS-M4-10M-01 スタッドカバー

    RICHCO
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:10mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco PCTE100 04ST 基板ユーロカード サポート・トラック RICHCO

    Richco PCTE100 04ST 基板ユーロカード サポート・トラック

    RICHCO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様長さ:160mm●幅:100mm●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●ユーロカード基板サポートトラック. KM6-IIユーロカードサブラックシステムとの使用に最適です。 シングルユーロカード(100 x 160)に適しており、中央スロットを使ってシャーシ、パネル、ボード、取り付けプレートなどに容易に固定できます。工具なしで基板をすばやく簡単に取り付け/取り外し可能です。 プラスチック突出部の特殊な溝に基板を差し込んで、所定の位置にしっかりと固定できます。 その他の基板固定用部品は不要です。 支持はグレーの堅固なPVC製で、長さは160mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco KSLBN 6 01 基板サポート RICHCO

    Richco KSLBN 6 01 基板サポート

    RICHCO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:7.1mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●固定用バヨネットノーズ付きキースロット. シャーシのキースロット内に固定してロックするように設計された基板サポートです。 手で簡単に取り付け又は取り外しできます 高耐久性を備えたナチュラルナイロン66製 シャーシ下面の最小突き出し量2.5 mm 基板 / シャーシ厚さ 1.6 mm 基板穴径 4 mm シャーシ穴径 7.1 mm 外径 10.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Richco 7262-BV-3 2 基板リベット RICHCO

    Richco 7262-BV-3 2 基板リベット

    RICHCO
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様本体高さ:9mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:4.5 → 5.5mm●材質:ナイロン●リベット. スナップリベット基板サポートと使用するリベット製品RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品