FA現場のお役立ち情報
1,580件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕上げ部品セット(ケーブル無) マルツエレック

    仕上げ部品セット(ケーブル無)

    マルツエレック
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。 「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
  • 付属基板拡張部品セット マルツエレック

    付属基板拡張部品セット

    マルツエレック
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    この拡張部品セットは、CQ出版「トランジスタ技術増刊 ARMマイコンパーフェクト学習基板」で紹介されてる部品セットです。
  • 仕上げ部品セット(ケーブル付) マルツエレック

    仕上げ部品セット(ケーブル付)

    マルツエレック
    859税込945
    1セット
    3日以内出荷
  • 信号機ダンボール embot

    信号機ダンボール

    embot
    529税込582
    1枚
    3日以内出荷
    embot信号機セットの信号機ダンボールです。
    付属品信号機ダンボール(1枚)型番EMBOT-SIGNAL-CARDBOARD
  • 人体感知センサー 日本語説明書付 マルツエレック

    人体感知センサー 日本語説明書付

    マルツエレック
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。 このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1~15秒の間で変更できます。 設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。
  • ワンタッチスペーサ GB[制御機器]

    ワンタッチスペーサ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
  • 基本ダンボールセット embot

    基本ダンボールセット

    embot
    919税込1,011
    1セット
    3日以内出荷
    ダンボールロボットembot用のダンボールセット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。このembotの基本のロボットを作るダンボールセットです。
    セット内容ロボット本体用ダンボール1セット(3枚)
  • ブレッドボード用電源モジュール(横型) みんなのラボ

    ブレッドボード用電源モジュール(横型)

    みんなのラボ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Bは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して横(水平)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
  • プログラミング・フォロ for micro:bit スイッチエデュケーション

    プログラミング・フォロ for micro:bit

    スイッチエデュケーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    モーター、スイッチ、スピーカー、赤外線センサーを搭載したmicro:bitでプログラミングする6足歩行ロボット プログラミング・フォロは、赤外線センサー、サウンドスピーカー、ドットマトリックスLEDを搭載した6足歩行ロボットです。 micro:bitでプログラミングして歩行させることができます。 赤外線センサーを活用すると、「障害物を避けて歩く」ロボットや「動いているものに追従する」ロボットにすることができます。さらに、micro:bit本体に搭載されているセンサー類と組み合わせた動きをプログラミングすることも可能です。 micro:bitをもう1台用意して無線通信機能を使用すると、ロボットを遠隔操縦することができます。 【micro:bitの使用ピン番号】 P0 :スピーカー P1 :フォロ右側の赤外線センサーの値を取得 P2 :フォロ左側の赤外線センサーの値を取得 P12:フォロ搭載赤外線LEDの制御 P13:足のモーターの制御(正転) P14:足のモーターの制御(逆転) P15:腰のモーターの制御(正転) P16:腰のモーターの制御(逆転)
    セット内容パーツ一式 121点質量(g)300使用工具ニッパー、ドライバー(No.1)、ハサミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×175 mm使用電池単4アルカリ乾電池 ×4本(別売)適合年齢(歳)10以上工作時間3時間
  • マイコンレーサーコースセット マルツエレック

    マイコンレーサーコースセット

    マルツエレック
    859税込945
    1セット
    3日以内出荷
    「マイコンレーサー」用コースのセットです!オーバルコース、クランクコース、ハンドリングコースのお得な3点セットです。 A1サイズの紙に印刷されていますので床等に広げて、広々と走らせることができます。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
  • ジャンケンゲームキット マイコンキットドットコム

    ジャンケンゲームキット

    マイコンキットドットコム
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    脳を鍛える楽しいジャンケンゲームのキット 64ドットのドットトマトリクス型LED2個を使用したPICと対戦して脳を鍛える楽しいジャンケンゲームキットです。子供から大人まで楽しみながら頭を使い、脳を鍛えることができます。特にモード2のPICマイコンが出す手に負ける手を考えるゲームではかなり頭を使うので、脳の衰えを抑制できるかもしれません。スイッチを押してから手を出すまでの時間は、1.5秒から最大15秒まで選択できます。本キットは、はんだ付けが必要です。
  • サイドビュー型チップLED(白) LENOO

    サイドビュー型チップLED(白)

    LENOO
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)3.1発光色輝度720-1250mcd電流(mA)20視野角110°
  • カメラ スターターキット(広角モデル) Vieureka

    カメラ スターターキット(広角モデル)

    Vieureka
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    IoTで画像解析ができるVieurekaカメラのスターターキット Vieureka(ビューレカ)カメラは、CPUを内蔵したIoTカメラです。カメラ内で画像解析を行うことができるので、クラウドへ大容量の映像データを送信せずに解析処理が可能です。本キットは、手軽にVieurekaカメラを活用した画像解析システムの開発や導入の検討をするためのスターターキットです。 キットには、Vieurekaカメラ本体(VRK-C301)、専用ACアダプター、LANケーブル、開発用ソフトウェアキット(SDK)を同梱しています。SDKにはユースケースのイメージがしやすい10種類のサンプルアプリケーションを付属しています
    その他【CPU】ARM Cortex-A72 x 2 @1.8GHz【GPU】+Cortex-A53 x 4 @1.4GHz、ARM Mali T860MP4、【夜間照明】Ir-LED内蔵、USB3.0 Type-Aセット内容VRK-C301本体(広角モデル) ×1、専用ACアダプター ×1、LANケーブル ×1、カメラ専用台座 ×1、開発用ソフトウェアキット(SDK)、サンプルアプリ(オブジェクト検出、姿勢推定、顔検出、セグメンテーション、ARマーカー認識、ロゴ認識、人物検出、ジェスチャー認識、文字認識、オプティカルフロー等の10種類)レンズ対角124°対応C/C++、PythonメモリーROM: 8GB, RAM: 2GB動作環境Ubuntu Linux(18.04)カメラ仕様1920×1080(1080p) 30fps(最大)内蔵マイク無指向性コンデンサマイクEthernet10BASE-T/100BASE-TXSDカードmicroSDHC対応
  • ブレッドボード(EIC1202B) E-CALL

    ブレッドボード(EIC1202B)

    E-CALL
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    8極端子台が付属
    穴数830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード(EIC15010) E-CALL

    ブレッドボード(EIC15010)

    E-CALL
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    小型のブレッドボードです。中央の分割線に対して垂直方向へ各ポイントがつながっています。
    付属品ねじ2本寸法(mm)45.7×35.6×9.4RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数170
  • ブレッドボード(EIC16020) E-CALL

    ブレッドボード(EIC16020)

    E-CALL
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    穴数830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード E-CALL

    ブレッドボード

    E-CALL
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクコースセット(マイコンレーサーコースセット) マルツエレック

    クランクコースセット(マイコンレーサーコースセット)

    マルツエレック
    579税込637
    1セット
    3日以内出荷
    「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
  • エレクトレットマイクアンプモジュール Adafruit

    エレクトレットマイクアンプモジュール

    Adafruit
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    MAX4466を使ったマイクモジュールです ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます 増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
    ゲイン25倍~125倍
  • ブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付) サンハヤト

    ブレッドボード電子工作パーツセット(書籍付)

    サンハヤト
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    東京電機大学出版局発行「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」製作例に対応 本製品は書籍「楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作」、「SBS-203」、「SBS-203-P01」、「リードベンダ RB-5」、「ピンセット」、「乾電池」のセットです。
    セット内容書籍 : 楽しくできる光と音のブレッドボード電子工作、タイマーIC555を使った電子工作セット : SBS-203、「電子工作」追加パーツ : SBS-203-P01、リードベンダ : RB-5、ピンセット、乾電池(単三4本)
  • embotコア embot

    embotコア

    embot
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ダンボールで組み立てるロボットembotのコア embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、サーボモーター用ポートが2つ、LEDライト用ポートが2つ、ブザー用ポートが1つ、ハードスイッチ用ポートが1つずつ備わっていて、各部品を接続して使うことができます。
    電源単4形乾電池×4本(別売)型番EMBOT-CORE
  • embot+基本ダンボールセット embot

    embot+基本ダンボールセット

    embot
    919税込1,011
    1セット
    3日以内出荷
    ダンボールロボットembot+用の追加ダンボール embot+(エムボットプラス)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。このembot+のダンボールセットに追加するダンボールです。
    セット内容ロボット本体用ダンボール(1セット)
  • embot+ スターターキット embot

    embot+ スターターキット

    embot
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット embot+(エムボットプラス)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embot+スターターキットは、既発売のembotスターターキットにスピーカーを追加することで、言葉をしゃべらせることができます。さらに、3個目のサーボモーターや様々なセンサーを接続することができ、より拡張性が高くなっています。 プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。
    セット内容本体用ダンボール(3枚)、embot+コア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、サーボモーター(2個)、モーター用パーツ(1式)、スピーカー(1個)、説明書(1枚)電源単4形乾電池×4本(別売)、またはタカラトミーACアダプターTYPE 5C2(別売)型番EMBOT-PLUS-STARTER-KITアプリケーション対応OS/Android8.0以上、iOS13以上、Google Chrome OS 87以上
  • embot信号機セット embot

    embot信号機セット

    embot
    8,298税込9,128
    1セット
    3日以内出荷
    ダンボールで組み立てる信号機のセット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。embotコアはその本体で、LEDライトやブザー、スイッチなどを接続することができます。embot信号機セットは、embotコアにこれらの部品を接続して信号機を作るキットです。
    セット内容信号機段ボール(1枚)、embotコア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、スイッチ(1個)
  • key micro a bit keys

    key micro

    a bit keys
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    自作キーボード向けの機能を搭載したマイコンボード Sparkfun製のPro Microと互換のマイコンボードで、Pro Microとピンアサインを合わせているのでPro Microの代わりに使用することができます。ただし、USBコネクタにはType-Cを採用し、4箇所のスルーホールで固定しているので、壊れて基板からは外れにくくなっています。 分割キーボード向けの左右自動判定機能を用意しています。抵抗を取り付けることで、左右を自動判別できるようになります。スルーホールはコンスルーに対応しています。キーボード側もコンスルーに対応していれば、はんだ付けが不要です。また、すべての部品の高さを2mm未満に抑えてあるので、2mmのコンスルーを利用できます。 LEDは非搭載で、両面ともに完全シルクレスの黒色基板です。基板のサイズは、長さ33mm×幅18mm(USBコネクタ部分を含まず)です。
    セット内容key micro ×1、チップ抵抗10kΩ ×1※key micro本体に左右判定機能用のチップ抵抗が付属します。
  • Universalnoキット みんなのラボ

    Universalnoキット

    みんなのラボ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。
    部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
  • USB-I2C変換モジュール マルツエレック

    USB-I2C変換モジュール

    マルツエレック
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    FT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板 MFT200XDは、FTDI社製のFT200XDを搭載したUSB-I2C変換モジュール基板です。超小型面実装タイプのICを、試作・学習レベルで使いやすくするために2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換した基板モジュールです。基板には、ミニUSBコネクタやICを動作させるために必要な部品が実装されています。USBインターフェースを搭載していないマイコンと接続することで、USBマイコンとして利用することができます。マイコンと基板上のICとの通信は、I2Cインターフェースで行うことができます。電子工作やブレッドボードを用いた電子回路の実験に最適です。
  • 「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付 マルツエレック

    「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付

    マルツエレック
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷
    CQ ham radio 2008年6月号特集記事に紹介されている「4チャネル・メモリーキーヤーを作ろう」(P44~)製作部品セットです。 組立説明書付き 取り扱い説明書付き このキットの製作には、CQ Ham radio 2008年6月号付録基板同等品が付いています。
  • dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品) マルツエレック

    dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)

    マルツエレック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。 出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。 40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。 USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売) PICライターによるプログラム書き込みも可能です。 CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
  • USB供給電源-出力コネクタ変換基板 マルツエレック

    USB供給電源-出力コネクタ変換基板

    マルツエレック
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    USBから供給される電源をターミナルに出力する変換基板 microUSB-BやUSB Type-Cのコネクタを持つACアダプターなどからブレッドボード上の実験回路や試作基板に電源を供給する際に使用する変換基板です。出力には、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。入力用のターミナルブロックも搭載しています。
  • USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio DIGILENT

    USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio

    DIGILENT
    529,800税込582,780
    1個
    3日以内出荷
    GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続
    仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
  • Zmod SDR DIGILENT

    Zmod SDR

    DIGILENT
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応
    仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
  • Xport搭載ネットワーク入門キット ADT

    Xport搭載ネットワーク入門キット

    ADT
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    簡単にネットワークに接続できるモジュールの入門キット Lantronix製のXPort(XP1001000-05R J)を搭載した、シリアル機能を備えたあらゆるデバイスでネットワーク接続を可能とするモジュールです。ネットワーク化に必要な要素をすべて搭載したXPortのすべての機能を評価することができ、ネットワーク化に必要な機能が凝縮されているため、幅広い製品で使用することができます。TCP、UDP、ARP、Telnet、ICMP、DHCPなど広範囲なプロトコルをサポートします。セキュリティが強化されたXPort Edgeも搭載可能です。
    その他【プログラマブルI/O】3PIOピン(software selectable)【マネージメント】WEBサーバー搭載セット内容Xport搭載ネットワーク入門キット(XP1001000-05R J 搭載済み)、リファレンスドキュメントCD(マニュアル部品表含む寸法(mm)50×80インターフェース【ホスト】RS232Cインターフェース(D-Sub 9ピン)、シリアルUART接続、データレート:最大921kbps【ネットワーク】イーサネットMAC/PHY(RJ45コネクタ内蔵)、イーサネット10Base-Tまたは100Base-TX(Auto-Sensing)許容周囲温度(℃)-40~+85※XPort単体のデ-タプロトコルIPv4/IPv6 TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOT P、HTTP、AutoIPRoHS指令(10物質対応)対応各種認証XPort:EM C/EMI -compliant; RoHS-compliant
  • SPACER SUPPORT Kang Yang

    SPACER SUPPORT

    Kang Yang
    49税込54
    1個
    3日以内出荷
  • R8C/M12A ライタ&LEDキット マルツエレック

    R8C/M12A ライタ&LEDキット

    マルツエレック
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
  • PFE-Fシリーズ用標準放熱器 TDKラムダ

    PFE-Fシリーズ用標準放熱器

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)160×33.4×100適合モジュールPFE1000F
  • Φ10LEDブラケット(赤色・12V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(赤色・12V)

    YIJIA
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(緑色・12V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・12V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ8LEDブラケット(赤色・12V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(赤色・12V)

    YIJIA
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ10LEDブラケット(緑色・24V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(緑色・24V)

    YIJIA
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品