FA現場のお役立ち情報
1,580件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコ

    M4x20mmフランジソケット(ステンレス/8本)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM4×20mm
  • M4x10mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコ

    M4x10mmフランジソケット(ステンレス/8本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM4×10mm
  • M4x8mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコ

    M4x8mmフランジソケット(ステンレス/8本)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM4×8mm
  • プリント板用ジャンパー・ジャン太 MAC8(マックエイト)

    プリント板用ジャンパー・ジャン太

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 連結ジャン太 MAC8(マックエイト)

    連結ジャン太

    MAC8(マックエイト)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    2.54mmピッチで巾が5.08、7.62、10.16mmの部分を連結してショートする事が出来ます。(例、ICの部分) ワンタツチで最大20ラインの信号切替えができます。 高さは2mm、色々な使い方で御利用下さい。
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.85~0.9TH仕上り径
  • 表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
  • 二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    二段重ね、チェック用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。 プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。 相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
  • 圧着工具 MAC8(マックエイト)

    圧着工具

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(1個)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドイッチソケット MAC8(マックエイト)

    サンドイッチソケット

    MAC8(マックエイト)
    43,980税込48,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    サンドイッチのようにプリント基板を両サイド(部品面側と半田面側)に取付ける時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20P連結。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
  • 絶縁用平ワッシャー (PPS) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー (PPS)

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長ソケット MAC8(マックエイト)

    足長ソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
  • 重箱ソケット MAC8(マックエイト)

    重箱ソケット

    MAC8(マックエイト)
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。 2.54mmピッチ 20P連結
    RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型ワッシャー MAC8(マックエイト)

    山型ワッシャー

    MAC8(マックエイト)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長ソケット MAC8(マックエイト)

    足長ソケット

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)
    当日出荷から15日以内出荷
    足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • スプリングプローブ平行取付用ソケット MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ平行取付用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    40日以内出荷
    本製品はプリント基板と平行にスプリングプローブを取り付ける為の物です。
    材質リン青銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプローブ用ソケット MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    VC-2-1の2番プローブに取り付けるソケットです。 電線が50cmの長さで付いています。
    電線色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプローブ用アースリング MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用アースリング

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングプローブ用ヘッドカバー MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用ヘッドカバー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    VC-2-1に取り付けて高さ調整をします。
    材質樹脂(アセタールコポリマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル型 (1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (1.778mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7適合ソケットピンPM-6
  • 抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用(1.778mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 1.778mmピッチ、21ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    31,980税込35,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    1.778mmピッチでプリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンPD-6、PM-6
  • プリント基板横方向差込みソケット MAC8(マックエイト)

    プリント基板横方向差込みソケット

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント基板の横に差し込んでパターンとソケットを半田付します。 下記SDOシリーズの組合わせでプリント基板を平行に抜き差しできます。 プリント基板適合板厚は1.0t、1.6tの2種類あります。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上
  • SMT基板二段重ね固定型 MAC8(マックエイト)

    SMT基板二段重ね固定型

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュリベット MAC8(マックエイト)

    プッシュリベット

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    パネル等の取付用樹脂リベットです。指先で押し込むことにより脚部が押し広げられてパネルなどを固定します。
    材質46ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-20~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両方向中継ソケット MAC8(マックエイト)

    両方向中継ソケット

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • リード部品取付用 MAC8(マックエイト)

    リード部品取付用

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板にリード部品を取付ける事が出来ます。 本製品を表面実装用基板に半田付し、次にリード部品を穴の中に入れて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • PX-1圧入工具 MAC8(マックエイト)

    PX-1圧入工具

    MAC8(マックエイト)
    8,598税込9,458
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    PX-1を圧入する為の工具です。 プリント基板のスルホール穴の大きさによってA部分をまわしてバネの強さを調節して下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートランジスターテスト用ソケット ショート用バー MAC8(マックエイト)

    パワートランジスターテスト用ソケット ショート用バー

    MAC8(マックエイト)
    899税込989
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    PTR-1の中に入れて全回路ショートすること が出来ます。
    材質ボディ:エポキシ樹脂ブルー(UL94V-0)、金属部:銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートランジスターテスト用ソケット MAC8(マックエイト)

    パワートランジスターテスト用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    パワートランジスターのテスト用ソケットです。 トランジスターのテスト等に御使用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)0~+100定格電流(A)20(duty 1%,1ms ON,99ms OFF)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下耐久性40000回以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)DC5000 1分間、AC 3600 1分間
  • 横型ソケット MAC8(マックエイト)

    横型ソケット

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • 横型ソケット MAC8(マックエイト)

    横型ソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    横から入れる事ができるソケットです。 1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。 抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。 OPシリーズも取付けられます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • 電線付自在ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    電線付自在ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    自由なピッチでジャンプソケットとしてご使用頂けます。
    材質パイプ部:黄銅(PRW -0.3のみリン青銅)、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ電線色RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)4挿抜回数100回以上
  • パネル用ショーティングプラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用ショーティングプラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
    材質樹脂部:PPO(色:黒、赤、黄、緑、青、白)(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上
  • パネル用LEDソケット MAC8(マックエイト)

    パネル用LEDソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
    材質本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)250以上
  • ソケットピン(2列タイプ)(2.0mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ソケットピン(2列タイプ)(2.0mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    69,980税込76,978
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    MXW-20シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 2.0mmピッチの2列タイプです。
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ピン部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.40~0.54絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.7~0.8挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
    材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.2~0.35絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
  • 表面実装用電源ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源ソケット

    MAC8(マックエイト)
    179,800税込197,780
    1袋(600個)
    62日以内出荷
    表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品