FA現場のお役立ち情報
1,580件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

    レーザーダイオード用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    33日以内出荷から47日以内出荷
    レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
    材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)14仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • アングル型 (バラタイプ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (バラタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません
    材質黄銅寸法E(mm)5.6仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル型(固定型)(大電流用) MAC8(マックエイト)

    アングル型(固定型)(大電流用)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。 大電流(30A)が流せるタイプです。 両側半田付して使用します。 5.08mmピッチ、最大10P連結です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.3
  • 表面実装用平行取付ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行取付ソケット

    MAC8(マックエイト)
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 下記のソケットKC-2-1が適合します。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 表面実装用平行連結コネクター(メス側) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結コネクター(メス側)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKEOシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    適合オスピン:KEOシリーズ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下
  • 表面実装用平行連結電線タイプコネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結電線タイプコネクター

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。 相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKES-3R-2PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数50回以下
  • 表面実装用平行連結コネクター(オス側) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結コネクター(オス側)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKESシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKESシリーズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下推奨クリーム半田厚(μ)100~120
  • 表面実装用垂直取付ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用垂直取付ソケット

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(400個)
    9日以内出荷
    KC-2-1を垂直に取付けられる自動実装用タイプになっています。 KC-2-1を吸着する為の吸着ピンが取付けてあります。リフロー後、取りはずして下さい。
    材質吸着ピン:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用平行取付ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行取付ソケット

    MAC8(マックエイト)
    28,980税込31,878
    1袋(500個)ほか
    33日以内出荷から47日以内出荷
    プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 ソケットKC-2-1が適合します。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 電源用スイッチジャンパー用ソケット MAC8(マックエイト)

    電源用スイッチジャンパー用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    53,980税込59,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 電源用スイッチジャンパー MAC8(マックエイト)

    電源用スイッチジャンパー

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    スイッチジャンパーソケット(JX-20-SC)に差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ジャンプソケット引き抜き治具 MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット引き抜き治具

    MAC8(マックエイト)
    25,980税込28,578
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    JSW-1を長い極数で御使用の場合抜く時に大きな力が必要です。 引抜きにくい時は、引抜き治具を御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    連結ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)
  • 1ヶ飛びジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    1ヶ飛びジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64、0.635)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
    材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64、0.635、2.54mmピッチ絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜力(g)300以上
  • ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用) MAC8(マックエイト)

    ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)

    MAC8(マックエイト)
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    0.64ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、P=5.08挿抜力(g)70以上
  • ジャンプソケット(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    本製品とWC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCAシリーズ、HWC-2P-Gの組合わせで切替が出来ます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.5、P=2.0挿抜力(g)150以上
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜力(g)70以上
  • 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷から59日以内出荷
    チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
  • ケース用シール MAC8(マックエイト)

    ケース用シール

    MAC8(マックエイト)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ケースの上に貼りつけて型番号等を不滅インキで書き込んで下さい。
    銀マットシール(粘着剤付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電線固定金具 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電線固定金具

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(500個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース、ICタイプ用収納ケース MAC8(マックエイト)

    ユニットケース、ICタイプ用収納ケース

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用横型連結ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用横型連結ソケット

    MAC8(マックエイト)
    479税込527
    1袋(10個)
    32日以内出荷
    表面実装用ソケットの横型タイプです。 相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。 1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。
    材質ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.3~0.45絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
  • HH-5用ロック金具 MAC8(マックエイト)

    HH-5用ロック金具

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    10日以内出荷
    本製品は表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に取付けたオスピン(OP-50-2)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある場所や信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 抜く時はピンセットの先を上部のすき間に入れて浮かす様にして取りはずして下さい。
    材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電源コネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源コネクター

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、OP-50-2を御利用下さい。 OP-50-2にHH-5-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上
  • 表面実装用平行型電源ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行型電源ソケット

    MAC8(マックエイト)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    プリント基板どうしで平行に連結できるソケットです。 電源を供給することができます。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿抜力(g)150以上
  • HH-3用ロック金具 MAC8(マックエイト)

    HH-3用ロック金具

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。
    材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用コネクター(連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用コネクター(連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    表面実装用コネクターHH-1シリーズをキャリアにつけて20P連結したタイプです。 2.54mmピッチで並んでいます。(御希望の極数でカットして御利用下さい。) 半田付終了後、キャリアは取り除いて下さい。 リフロー対応型
    材質キャリア部:樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅、ソケット部:HH-1シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用コネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用コネクター

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。 本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。 縦、横、自由な方向で取付可能 手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
  • ユニットケース、シングルインライン用収納ケース MAC8(マックエイト)

    ユニットケース、シングルインライン用収納ケース

    MAC8(マックエイト)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板固定用治具 MAC8(マックエイト)

    プリント基板固定用治具

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    充填剤を入れる時、ユニットケースのセンターにプリント基板を固定させる為の治具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース、シングルインライン用収納ケース MAC8(マックエイト)

    ユニットケース、シングルインライン用収納ケース

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。 プリント基板が垂直に立つように中に溝がついています。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用平行型連結ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行型連結ソケット

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。 OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
  • HFシリーズ用圧入工具 MAC8(マックエイト)

    HFシリーズ用圧入工具

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    HFシリーズのピンをHBに圧入する為の工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース用ベース MAC8(マックエイト)

    ユニットケース用ベース

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。 全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。 (HAシリーズ取付后)
    材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用ユニットケース

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース用シール MAC8(マックエイト)

    ユニットケース用シール

    MAC8(マックエイト)
    269税込296
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
    仕様銀マットシール(粘着剤付)寸法A(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用シール MAC8(マックエイト)

    ケース用シール

    MAC8(マックエイト)
    319税込351
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
    仕様銀マットシール(粘着剤付)寸法A(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型基板二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    超小型基板二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
    材質リン青銅定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品