絞り込み
最大探知深さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- GSSI社(17)
- シンワ測定(15)
- Giatec(7)
- ZIRCON(6)
- エスコ(5)
- SK(新潟精機)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- TIME(4)
- HANMATEK(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- イチネンTASCO(3)
- マキタ(2)
- Y'sGOD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- JOB(2)
- サンコウ電子研究所(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む

壁裏探知器
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5電池9V角型電池使用環境温度(℃)-7~+49検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
スタッドセンサー PRO SL
ネグロス電工¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)
スタッドファインダー
HANMATEK¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷HANMATEK SF3 4 in 1 スタッドファインダー 木製スタッド、金属、ライブケーブル、金属測定を1台で対応する4 in 1機能を持つスタッドファインダーです。DIYや壁設置作業に最適なマルチユースモデルです。高精度LCD画面で確認しやすい 液晶画面付きで、検出結果を明確に表示。壁内構造の位置をリアルタイムで確認でき、作業の正確性を高めます。電池駆動でどこでも使用可能 電池駆動式のため、電源に依存せず、屋外や現場でも自由に使用できます。作業の柔軟性と利便性を実現しています。軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.300 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグにすっきり収納可能です。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、安全性と品質が確認されています。欧州市場を含む国際的な基準を満たした信頼性の高い製品です。中国製の高コストパフォーマンス 中国製ながらも高精度な検出性能を実現。価格と性能のバランスが優れたHANMATEKブランドの代表作です。1個入りの単品販売 1パックに1個の構成で、必要な数量だけ購入可能です。個人ユーザーからプロ作業者まで、用途に応じた選択ができます。
スタッドファインダー
HANMATEK¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷HANMATEK SF2 スタッドファインダーの高性能機能 木製スタッド・金属検出に対応し、壁内の構造物を正確に特定できます。ライブケーブル検出機能で電気配線の危険を事前に回避可能です。明確なLCD画面で検出結果をリアルタイム表示 液晶画面搭載により、検出結果を直感的に確認できます。金属の深さや位置を正確に把握し、作業効率を向上させます。バッテリー駆動で場所を選ばず使用可能 バッテリー駆動タイプで、電源がなくても自由に操作できます。現場作業やDIYプロジェクトでの使用に最適です。軽量で持ち運びしやすい設計 パッケージ重量は0.280 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。CE認証取得で信頼性と安全性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での使用に適しています。品質と安全性が検証された製品です。中国製の高コストパフォーマンス 製造国は中国本土ですが、高精度な検出性能とリーズナブルな価格を実現。DIYやプロの現場でも活躍する信頼性の高い壁検出器です。1個入りのシンプルなパッケージ 1パックに1個のスタッドファインダーが含まれます。必要なアイテムを確実に入手でき、準備が簡単です。
金属探知機
SELECTED BY MARINTEC¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷先端デジタル信号処理技術を採用し、コイン/貴金属/金属製遺物などを高精度で検出。電子機器や周囲のノイズによる誤作動を抑制し、安定した探知性能を実現。最大20cmの深さまで探知可能。4つのモードで多彩に探知。コイル部分は防水等級IP68。防水コイル採用により、海辺や川辺、雨天時などの環境でも安心して使用可能。長時間の探索でも疲れにくい軽量850g設計。体格や用途に合わせて長さ調整が可能な調整可能アーム採用。初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作。アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
ピラーズナビ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。オートオフ機能付(30秒)です。用途壁裏の下地、間柱の確認に適合【下地材】木材、金属【壁材】石膏ボード、ベニヤ板材質本体/ABS、磁石/ネオジム磁石電源9V角型乾電池x1(別売)本体質量(g)94使用温度(℃)0-40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×40×160機能AC コンセント通電確認、ネイルキャッチ探知深さ19mmオートパワーオフ30秒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20-70(屋内用)
鉄筋探知器 RebarEye
サンコウ電子研究所¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷日本建築学会 建築工事標準仕様書。JASS5T-608【電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋位置の測定法】に適合。小型センサで狭小部位の探査が可能。簡単操作で文字も大きく見やすいLCDディスプレイ(バックライト付)。下限値設定機能で、過小かぶり部位を迅速探査その他【判別可能な鉄筋間距離】75mm(かぶり厚さ 50mm 以下)/かぶり厚さ ×1.5倍(かぶり厚さ 51~80mm)電源単3アルカリ乾電池 ×6本/連続使用時間 約30時間※3最大(使用条件により変わることがあります)測定方式電磁誘導方式精度(mm)10~80測定精度±2mm 以内(かぶり厚さ 10~50mm)/±3mm またはかぶり厚さの ±5%以内(かぶり厚さ 51~80mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:126 × 33 × 191/センサ:75 × 35 × 100表示分解能1mm(かぶり厚さ 80mm 以下)/2mm(かぶり厚さ 80~100mm)検知範囲8 ~ 100mm※1 鉄筋径D16の場合に最大100mmまで探知可能対象【鉄筋径】D1 / D13 / D16メモリー数100点
【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付)
GSSI社¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!。ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体:約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)本体:56×49×32周波数350MHz保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65データメモリコントローラ:64GBディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/mフォーマット形式RADAN (.dzt)動作時間コントローラ:10 時間対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G保管温度範囲(℃)本体:-40~60バッテリー稼動時間本体:7時間ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60深度(m)~10バッテリー容量(Wh)コントローラ:49サービス分類レンタル
埋設ケーブル位置測定器
髙千穂産業¥1,098,000税込¥1,207,8001台60日以内出荷CD機能により埋設位置の特定がし易くなり、精度の高い探査が可能になりました。スマホアプリの連携により高精度位置情報(GNSS)の取得ができます。ノイズ測定機能、ノイズカットフィルタ、アース確認機能、ヨー角、デジタル水準器を搭載。電源受信器:単3アルカリ乾電池(6本)、送信器:単1アルカリ乾電池(8本)周波数受信器:512Hz/850Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/自然磁界:ラジオ波9kHz~33kHzの自動サーチ機能付き/電力:50Hz~60Hz/ガス:100Hz~120Hz、送信器:間接法・外部コイル法:9.5kHz/38kHz/80kHz/直接法:512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz/9.5kHz+38kHz/CD/CD機能は9.5kHz/512Hzを多重送出/9.5kHz/38kHzの多重送出
PRO Metal 深部探知
シンワ測定¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷コンクリート内の金属探知に用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に付属品ハンドルバー、アルミケース質量(g)300電源(V)9アルカリ乾電池×1使用温度(℃)ー7~49本体サイズ(mm)245×105×50連続使用可能時間約10(H)オートパワーオフ無操作状態で約2分後保管温度(℃)ー20~66深さ(cm)【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15![[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761564-240528-02.jpg)
[EA566P-12用] 替針 5本
エスコ¥675税込¥7431箱(5本)翌々日出荷。EA566P-12用替針。フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本
下地センサー EA760Aシリーズ
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂
単3x4本 コンクリート探知機
エスコ¥145,000税込¥159,5001台4日以内出荷材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
誘導シグナルクランプ(新)
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
コンクリート厚さ計 TC300
TIME¥339,800税込¥373,7801台10日以内出荷TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定 主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能) ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器 コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定 音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用 測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る 測定データの作成とデータロギング機能 USBとRS232インタフェース機能 測定データのリアルタイム解析機能寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
鉄筋コンクリート腐食さび検出器TC600
TIME¥339,800税込¥373,7801台10日以内出荷TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出 ハーフセルポテンシアル法で診断 電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出 鉄筋の非破壊試験 フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出 USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能 高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り 9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示 電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能測定範囲±1000mv電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個測定方法フィールド電位分解能1mvメモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RHインターフェイスRS232とUSB、USB2.0
鉄筋コンクリートロケーターTC110
TIME¥359,800税込¥395,7801台10日以内出荷コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm寸法(mm)210×153×90質量(g)880表示バックライト付き大型グラフィック表示使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
壁裏探知器 HD75
ZIRCON¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)159(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性・電池低残量表示機能
壁裏探知器 HD25
ZIRCON¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。用途壁裏の間柱を探知。材質本体:プラスチック製温度(℃)操作:-7~41本体質量(g)71(電池抜き)電池9V角形アルカリ乾電池1個使用保管温度(℃)-29~66特性耐水性
完全非破壊型鉄筋腐食探知器
Giatec¥5,198,000税込¥5,717,8001式31日以内出荷鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90本体質量(g)約975測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV温度測定範囲(℃)-10~75寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5湿度測定範囲(%)0~100測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨入力インピーダンス10MΩ以上保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH動作温度(℃)0~45言語表示英語、日本語プロトコルBluetooth V4.0LE測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH動作湿度(%RH)20~95
衝撃弾性波ハンディ型杭長測定器
Olson Instruments¥1,398,000税込¥1,537,8001式31日以内出荷杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定 コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能!セット内容FTG1ケーブル、加速度センサー、専用ハンマー、マイクロフォン-BNCケーブル、マイクロフォンアダプター、USB-MicroUSBアダプター、専用ソフトウェア、タブレットPC、取扱説明書、BNCアダプター質量(kg)ハンマー:約1.4測定範囲杭直径の20倍の長さまで測定方式衝撃弾性波法測定精度5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合)表示単位mまたはft
ユーティリティスキャン
GSSI社¥6,398,000~税込¥7,037,800~1式31日以内出荷2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書型式SIR-DF測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)
ユーティリティスキャンスマート
GSSI社¥4,798,000税込¥5,277,8001式31日以内出荷わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト! 簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!質量(kg)約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)56×49×32保護等級IP65フォーマット形式RADAN (.dzt)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等周波数(MHz)350アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)保管温度範囲(℃)-40~60バッテリー稼動時間7時間探知物検出深度(mm)~10000動作温度範囲(℃)-20~40
小型キューブアンテナ
GSSI社¥1,998,000税込¥2,197,8001式31日以内出荷狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット適合FCC、RSS、RoHS、CE質量(g)約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)ケーブル長(m)約3保護等級IP65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約8.3×9.6×9.6周波数(MHz)2300動作温度(℃)-20~40探知物検出深度(mm)600
電線管判別ユニット AC Line Trac
GSSI社¥699,800税込¥769,7801式31日以内出荷活電線(電流が流れている電線)を即時に探査することができるSIR-EZXTのオプションユニット
ストラクチャスキャン
GSSI社¥4,098,000税込¥4,507,8001式31日以内出荷最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
ストラクチャスキャン
GSSI社¥4,598,000税込¥5,057,8001式31日以内出荷探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)

















![[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761564-240528-02.jpg)