絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
使用流体
  • (2)
  • 溶剤(1)
  • 空気(2)
  • 薬品(1)
外径(Φmm)
  • 2
  • 4(233)
  • 6(302)
  • 8(393)
  • 9(71)
  • 10(453)
  • 11(63)
  • 12(326)
  • 12.5(78)
  • 13(46)
  • 13.5(61)
  • 15(88)
  • 16(163)
  • 18(100)
  • 20(70)
  • 22(97)
  • 26(100)
  • 33(78)
  • 41(53)
  • 48(42)
  • 62(36)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(1)
  • 0.8(1)
  • 0.88(1)
0・0.8・0.88
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
クリア・ブラック・ブルー
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(3)
シリコン・樹脂
ブランド
  • 八興(2)
  • 潤工社(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
八興・潤工社・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    839税込923
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社

    ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ

    潤工社
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
ホース