絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。トラスコ品番819-1302材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)171全長(mm)196高さ(mm)35取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)126取付寸法F(mm)132取付寸法G(mm)131取付寸法H(mm)158
片口アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4741適合機種VRS-100N、SLV-100N品名口金・固定ねじセット
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4722適合機種TLV-100品名口金・固定ねじセット
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4752適合機種TSLV-175品名口金・固定ねじセット
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4740適合機種TMBT-80品名口金・固定ねじセット
リーチクランプ
ST-SMITH¥27,980税込¥30,7781個当日出荷内蔵バネによるクランプのため、常にクランプが一定です。横押しタイプでレバーによりクランプ・アンクランプされます。アプローチストロークが大きく取れます。レバーを120度回転することでクランプが完了します。レバー回転方向は、右・左の2種類です。常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)トラスコ品番214-1037
クイックバークランプ EA526AKシリーズ
エスコ¥6,940税込¥7,6341個翌日出荷スプレッダーとしても使用できます。材質スチール全長(mm)1012能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985口深(mm)95
強力型ピンバイス
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
オメガクランプ
大同興業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷オメガクランプ。GZ-K型のオメガクランプ。仕様●開き(最大mm):300●フトコロ(mm):140●レール(mm):25×12アズワン品番65-9558-71
クランプ
大同興業¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷一般用クランプ。にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5アズワン品番65-9558-73
マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。仕様口金・固定ねじセットトラスコ品番566-4747適合機種TMCV-125
2次元精密バイス
ファーステック¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
2次元ERコレットチャック
ファーステック¥249,800税込¥274,7801台30日以内出荷水平方向に360°回転可能仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
ファーステックE3Rシステム
ファーステック¥89,980~税込¥98,978~1台30日以内出荷EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
ファーステックE3Rマグネットチャック
ファーステック¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
FT-SV 精密サインバイス
ファーステック¥86,980~税込¥95,678~1台30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
2次元精密プレート
ファーステック¥599,800税込¥659,7801台30日以内出荷Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
精密複合サインバイス
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
ステンレス製精密バイス
ファーステック¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から30日以内出荷小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
精密油圧バイス
ファーステック¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷付属品専用クランプ2個仕様最大把握力:1500kgf材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
FT-SVW 精密サインバイス
ファーステック¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
3次元精密バイス
ファーステック¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
精密サインバイス
ファーステック¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
クサビロック精密バイス
ファーステック¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から30日以内出荷クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)