絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ラッチトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ラッチトグルクランプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ラッチトグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラッチトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ラッチトグルクランプ

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ラッチトグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フック・トグル・クランプ RS PRO

    RS PRO フック・トグル・クランプ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = フック・トグル・クランプ重さ = 71gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プッシュプルトグルクランプ RS PRO

    RS PRO プッシュプルトグルクランプ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 940gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ノーズマウントトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ノーズマウントトグルクランプ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ノーズマウントトグルクランプ重さ = 270gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ノーズマウントトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ノーズマウントトグルクランプ

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ノーズマウントトグルクランプ重さ = 270gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プッシュプルトグルクランプ RS PRO

    RS PRO プッシュプルトグルクランプ

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 185°重さ = 170gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プッシュプルトグルクランプ RS PRO

    RS PRO プッシュプルトグルクランプ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 480gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プッシュプルトグルクランプ RS PRO

    RS PRO プッシュプルトグルクランプ

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 300gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 薄型トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 薄型トグルクランプ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 190°重さ = 50gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 薄型トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 薄型トグルクランプ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 12.7mm重さ = 68gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 薄型トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 薄型トグルクランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 50.9mm重さ = 92gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 薄型トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 薄型トグルクランプ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 12.7mm重さ = 68gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 150mmジョー開口 = 150mmジョー深さ = 56mm取付け = ボルト重さ = 12.28 KGS
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.88 KGS
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.28 KGS
  • RS PRO ビームクランプ RS PRO

    RS PRO ビームクランプ

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro ビームクランプ M8 、最大荷重 60 kgこの堅牢なビームクランプにより、構造ビームの安全性と支持性が確保されます。これは、信頼できる RS PRO RS Pro 製品に属しています。 このビームクランプを使用すると、溶接やドリル加工しなくても、スチール対スチールの確実な接続が可能になります。ハンガーロッドを構造に取り付けることができるため、重量物を取り扱う必要がある環境に特に便利です。 最大耐荷重が 60 kg で純鋼鉄製のこのクランプは、耐摩耗性に優れ、腐食にも耐えます。ねじサイズは M8 、最大フランジ厚は 18 mm です。大型建設現場に欠かせない工具です。 RS PRO のビームクランプは、 RoHS Restrictions of Hazardous Substances )認定済みで、微量の有害物質のみが含まれています。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です ねじサイズ M8 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M8最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプクランプ RS PRO 20 → 24mm RS PRO

    パイプクランプ RS PRO 20 → 24mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    コンジット-チャンネルクランプ
    仕様パイプ径 = 20 → 24mm材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ビームクランプ RS PRO

    RS PRO ビームクランプ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ガーダーフランジにチャンネル / ストラットを取り付けるためのガーダーブラケットです。
    仕様適合チャネルサイズ = 21mm仕上げ = 亜鉛めっき材料 = 熱溶融亜鉛めっき
  • RS PRO ビームクランプ RS PRO

    RS PRO ビームクランプ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 9
    仕様適合チャネルサイズ = 41mm仕上げ = 亜鉛めっき材料 = 熱溶融亜鉛めっき
  • RS PRO はさみ クランプ RS PRO

    RS PRO はさみ クランプ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 12
    仕様刃の長さ = 3,7.0 mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 162 mmハンドル材質 = ステンレス鋼シザータイプ = クランプ
  • RS PRO 工具クランプ RS PRO

    RS PRO 工具クランプ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 工具メーカークランプ. この RS Pro 工具メーカークランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = 工具クランプジョー開口 = 55mmジョー深さ = 24mm
  • RS PRO ビームクランプ RS PRO

    RS PRO ビームクランプ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    0
    仕様フランジ厚 = 最大23 mm穴径 = 13mm最大負荷 = 54kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ビームクランプ RS PRO

    RS PRO ビームクランプ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    0
    仕様フランジ厚 = 最大18 mm穴径 = 12.7mm最大負荷 = 45kg材質 = 鉄フランジ最大厚さ = 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストレートトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ストレートトグルクランプ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    全長173 (止めねじを除く). RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい 前方と後方の両方の位置でロックを操作します ステンレススチールリベット クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 保持力 450kg. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストレートトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ストレートトグルクランプ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ヘビーデューティプッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい 前方と後方の両方の位置でロックを操作します ステンレススチールリベット 可鍛鋳鉄製 クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 1,200 kg の保持力を備えたヘビーデューティ. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラッチ・トグル・クランプ RS PRO

    RS PRO ラッチ・トグル・クランプ

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    別添のU字ボルトと取り付け具を使って、クランプを垂直又は水平配置で組み立て可能. RS Pro の安全ラッチ付きプッシュプル型トグルクランプです. メーカー独自の RS Pro ブランドの安全ラッチ付きのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又は端部を使用して低プロファイルを実現する利点を備え、高さ制限のある用途に最適です。手動クランプのクランプ ARM を、閉じた位置と開いた位置の両方に保持し、振動によって意図しない開閉や、クランプが頭上に取り付けられている場合を防止します。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ラッチ・トグル・クランプジョー開口 = 70mmジョー深さ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 機械プレス RS PRO

    RS PRO 機械プレス

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.6tRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラッチトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ラッチトグルクランプ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    0
    仕様タイプ = ラッチトグルクランプジョー開口 = 70mmジョー深さ = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストレートトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ストレートトグルクランプ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい 前方と後方の両方の位置でロックを操作します ステンレススチールリベット クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 保持力 95 kg. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストレートトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ストレートトグルクランプ

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 16.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フック型トグルクランプ RS PRO

    RS PRO フック型トグルクランプ

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フッククランプ. RS Pro ブランドのこのフッククランプは、フックの角度に関係なく、中心部全体にしっかりとロックされます。閉じたドア、ふた、型枠の閉鎖と保持などの用途に適しています。特長と利点. 快適なクッション付きハンドルグリップ付き 亜鉛メッキ このフックは、張力合金鋼製です リベットはステンレス鋼製 ハンドルは、赤の耐油性プラスチック製です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = フック型トグルクランプジョー開口 = 44mm動作張力 = 1.96kNRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストレートトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ストレートトグルクランプ

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のヘビーデューティベース取り付け. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット 可鍛鋳鉄製 クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 保持力 600kg のヘビーデューティ. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストレートトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ストレートトグルクランプ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro プッシュプルヘビーデューティトグルクラッチ. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている 250kg の保持力を持つヘビーデューティ. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 21mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストレートトグルクランプ RS PRO

    RS PRO ストレートトグルクランプ

    RS PRO
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro プッシュプル型トグル. RS PRO RS Pro ブランドのこのプッシュプルトグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます ビニール製の人間工学に基づくハンドル。グリップエリアが広く、使いやすい ロックを前方と後方の両方の位置で操作します ステンレススチールリベット ボディとリンケージの各部品は、腐食を防ぐために亜鉛めっきされています クランプは自動拘束されており、コンポーネントの加工時に生じる力に抵抗してロックされたままになっている. このトグルクランプはどこで使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = ストレートトグルクランプジョー開口 = 16.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプリングクランプセット RS PRO

    RS PRO スプリングクランプセット

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    スプリングクランプ 10 本セットです. 3 種類のサイズのナイロン製ヘビーデューティクランプとスプリングスチール製インナースプリングを含むセットです 「 C 」セクションフレーム(フルレングス) マルチ形状のグリップと加工物保護用のソフトエンドキャップです
    仕様タイプ = スプリングクランプセットジョー開口 = 70mmジョー深さ = 88mm個数 = 10
  • センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーション

    センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
    型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
  • パイプ溶接用外面クランプ SHT

    パイプ溶接用外面クランプ

    SHT
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
    用途配管の固定などに。材質スチール
  • 溶接用アングル(90度) SHT

    溶接用アングル(90度)

    SHT
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
    用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
  • 溶接用バイス SHT

    溶接用バイス

    SHT
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
    用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
バイス/クランプ/ハンドプレス