絞り込み
形状
形状
両丸キー(3)
形状
両角キー(5)
形状
片丸キー(3)
幅(mm)
  • 2(11)
全長(mm)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 25(6)
  • 26(6)
  • 27(6)
  • 28(6)
  • 29(6)
  • 30(6)
高さ(mm)
  • 2
  • 3(37)
  • 4(48)
  • 5(53)
  • 6(52)
  • 7(62)
  • 8(56)
  • 9(34)
  • 10(31)
  • 11(25)
  • 12(27)
  • 13(7)
  • 14(25)
  • 15(9)
  • 16(26)
  • 18(20)
  • 20(15)
  • 22(10)
  • 24(9)
  • 28(7)
ブランド
  • セイキ製作所(11)
  • 大阪魂(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンキー・キー材のマシンキーは、プーリやギヤを回転軸に固定するためにはめ込んで使う金具です。モーターや減速機などに使われることが多く、さまざまな機械に組み込まれています。動力伝達を目的とする部品のため、強度に優れていることと誤差の少ない精密な加工が施されていることが特徴です。マシンキーには平行キー、勾配キー、頭付き勾配キーとその形状によって大きく3つに大別されます。さらに端の加工の角形・丸形によってさまざまなバリエーションがあります。回転軸および軸に固定する部品のキー溝の大きさに合わせて適切なものを選びましょう。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
両丸キー
両丸キー(3)
両角キー
両角キー(5)
片丸キー
片丸キー(3)
  • 両角キー セイキ製作所

    両角キー

    セイキ製作所(4件のレビュー)
    161税込177特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
    形状両角キー材質S50C公差h9
  • 片丸キー セイキ製作所

    片丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
  • 両丸キー セイキ製作所

    両丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
    形状両丸キー公差h9
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    348税込383
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    形状両角キー材質SUS316公差h9
  • 平行キー 両角 FC セイキ製作所

    平行キー 両角 FC

    セイキ製作所
    279税込307特価
    1個
    当日出荷
    機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
  • S50C JIS リョウマルキ- 大阪魂

    S50C JIS リョウマルキ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S50C JIS カタマルキ- 大阪魂

    S50C JIS カタマルキ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS316 JIS リョウカクキ- 大阪魂

    SUS316 JIS リョウカクキ-

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    413税込454
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    413税込454
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
  • SUS316 JIS カタマルキ- 大阪魂

    SUS316 JIS カタマルキ-

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS316 JIS リョウマルキ- 大阪魂

    SUS316 JIS リョウマルキ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂

    S50C JIS リョウカクキ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 両丸キー(フリーレングス)SUS316/2 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)SUS316/2

    セイキ製作所
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
  • 両角キー(フリーレングス)SUS316/2 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)SUS316/2

    セイキ製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    413税込454
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
  • 片丸キー(フリーレングス)SUS316/2 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)SUS316/2

    セイキ製作所
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

マシンキー・キー材