絞り込み
使用電池
  • 単1乾電池(1)
  • 単3乾電池(3)
  • 専用充電池(6)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(3)
  • 700~800未満(3)
  • その他(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
最大点灯時間
  • 100時間以上(1)
保護等級
  • IP66
  • IP44(2)
  • IP64(6)
  • IP65(1)
  • IP67(6)
  • IP68(3)
  • IPX2(2)
  • IPX3(3)
  • IPX4(37)
  • IPX5(1)
  • IPX6(3)
  • IPX7(3)
質量(g)
  • 60~80未満(2)
  • 80~100未満(1)
  • 200~300未満(5)
  • 800~900未満(1)
60~80未満・80~100未満・200~300未満・800~900未満
ブランド
  • LED LENSER(5)
  • GENTOS(3)
  • FENIX(フェニックス)(1)
LED LENSER・GENTOS・FENIX(フェニックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(3)
専用充電池(6)
  • エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS

    エクスプローラー 小型3色調光ランタン

    GENTOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個寸法(Φ×mm)約59.0×132.0調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55落下耐久(m)1
  • 充電式パネルライト大 GENTOS

    充電式パネルライト大

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)落下耐久(m)2
  • レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】 LED LENSER

    レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】

    LED LENSER
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    心地よい暖色の携帯型ランタンです。長さは97mmと小型で、カラビナフックはバックパックなどに装着可能で、アウトドアや街中の様々なシーンで活躍します。先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を照らし出します。付属の充電池を本体に入れたまま、マグネットチャージャーでUSBポートから充電することができるほか、市販のアルカリ単3形乾電池で使用することも可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.2、ミドル:7、ロー:40ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
  • レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 LED LENSER

    レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】

    LED LENSER
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    7日以内出荷
    キャンプや登山、釣りで活躍する白色光のLEDランタン。見た目はコンパクトでも、最大750ルーメン、トップの+/ーボタンを押して、無段階で明るさを自由に調整可能。そして万一の緊急事態では5ルーメンで240時間もの長時間点灯が可能。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジー=導光板に似た構造を採用し、光の指向性を下方にコントロール。直視しても眩しくなく、空間を柔らかく照らすので、キャンプサイトやリビングで、やわらかなでリラックスできる雰囲気をより演出します。赤色点灯モードや、ブリーズモード(ゆらぎ点灯)を搭載。おしゃれにキャンプを楽しみたい方にもおすすめです。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:4、ロー:240ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52エコロジー商品省エネ
  • レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】 LED LENSER

    レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4】

    LED LENSER
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトでパワフルな携帯型ランタン。アウトドアの様々なシーンで活躍します。カラビナフックでバックパックやベルトループに装着可能。最先端のマイクロプリズムテクノロジーが眩しさを軽減して効率的に周囲を照らしだします。付属の充電池を本体に入れたままマグネットチャージャーでUSBポートから充電することができる他、市販のアルカリ単3乾電池でも使用可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.5、ミドル:8、ロー:45ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77
  • エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS

    エクスプローラー マルチ電池ランタン

    GENTOS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
  • レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER

    レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】

    LED LENSER
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタン。上部の+/ーボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩。一歩先行くLEDランタンです。超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です!。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。 。このランタンはパワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOK!※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ロー:5ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52エコロジー商品省エネ
  • レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】 LED LENSER

    レッドレンザー スマホ操作ができるハイスペックLEDランタン 【ML6 Connect WL】

    LED LENSER
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ML6 コネクトWLは、その名の通りスマホとつながり操作できる最新LEDランタン。?Ledlenser Connect スマホアプリと付属のレシーバーで本体に触れずとも、ご自身のスマホからのオン・オフできます。それ以外にもは調光やモード切替、タイマー設定など、多彩な機能を備え、キャンプ場や車内はもちろん、ご自宅のリビングや寝室にも。3000mAhの充電池を内蔵し、モバイルバッテリーとしてスマホ充電も可能です。レンズにこだわるレッドレンザーだけのマイクロプリズムテクノロジーによる心地よく温かみのある光。まぶしさが少ないことも特徴。 ※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
    付属品専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド、ポーチ仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ミドル:100、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ミドル:20、ロー:180ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、ポジション点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)10.89エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン CL20R FENIX(フェニックス)

    LEDランタン CL20R

    FENIX(フェニックス)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    付属品USBコード材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)91電源専用充電池内蔵(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池内蔵(USB充電式)外径(mm)72明るさ(Lm)300照射距離(m)15電球の種類LED最大点灯時間約200時間(1lm)エコロジー商品省エネ
ランタン