絞り込み
使用電池
- 単3乾電池(1)
- 専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
- 600~700未満(1)
- その他(1)
電球の種類
LED(2)
最大点灯時間
- 10時間未満(1)
保護等級
- IP68
- IP44(2)
- IP64(7)
- IP65(1)
- IP66(9)
- IP67(6)
- IPX2(2)
- IPX3(3)
- IPX4(38)
- IPX5(1)
- IPX6(3)
- IPX7(7)
質量(g)
- 140~160未満(2)
140~160未満
ブランド
- FENIX(フェニックス)(2)
- GENTOS(1)
FENIX(フェニックス)・GENTOS
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(1)
専用充電池(1)

エクスプローラー フローティングランタン
GENTOS¥6,198税込¥6,8181個当日出荷調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)約135(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)機能水に浮くフローティング機能光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個寸法(Φ×mm)約78.0×141.5輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)電球の種類LED点灯時間(時間)約10~142落下耐久(m)2
LEDランタン”CL09”
FENIX(フェニックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)高さ(mm)78.5質量(g)140保護等級IP68使用電池FENIX16340充電電池外径(mm)22明るさ(Lm)200照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間2.5落下耐久(m)1.5
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個欠品中引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。用途アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリングトラスコ品番592-8004幅(mm)66色OD高さ(mm)114奥行(mm)59.5電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電)保護等級IP68光源色白・赤充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)充電方式USB充電タイプ(USBType-C)明るさ(Lm)最大650照射距離(m)最大15点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ