絞り込み
使用電池
- 単1乾電池(1)
- 単3乾電池(1)
- 専用充電池(2)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 400~500未満(2)
- 2000~3000未満(1)
電球の種類
LED(2)
最大点灯時間
- 20~29時間(1)
- 70~79時間(1)
- 100時間以上(1)
保護等級
- IPX4
- IP66(1)
- IP67(1)
- IPX2(1)
- IPX3(1)
質量(g)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 500~600未満(2)
- 7000~8000未満(1)
140~160未満・180~200未満・500~600未満・7000~8000未満
ブランド
- オーム電機(2)
- プリンストン(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
オーム電機・プリンストン・GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(1)
専用充電池(2)

LEDキャンピングランタン
オーム電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます付属品保証書付取扱説明書長さ(mm)282外径(Φmm)168本体質量(g)536保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)光源白色LED使用電池単1形乾電池4本(別売)光束(Lm)2400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランタン
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)エコロジー商品省エネ
充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色バッテリー容量(Ah)3.6×3本充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
HELIX BACKCOUNTRY
プリンストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。材質レキサン樹脂、デルリン高さ(mm)120光源色白/赤外径(mm)532018年トラスコ掲載ページ7 1128