絞り込み
使用電池
  • 単3乾電池(3)
  • 専用充電池(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
最大点灯時間
  • 10時間未満(2)
  • 20~29時間(1)
  • 70~79時間(1)
保護等級
  • IPX3(1)
質量(g)
  • 200~300未満(4)
200~300未満
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(1)
  • CAPTAIN STAG(40)
  • オーム電機(18)
  • GENTOS(12)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • ELPA(9)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • コールマンジャパン(7)
  • ストリームライト(6)
  • LED LENSER(6)
  • HASEGAWA(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • ANTEL(5)
  • セーブインダストリー(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • タマハシ(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3乾電池(3)
専用充電池(1)
  • USB充電もできるソーラーランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電もできるソーラーランタン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
    付属品micro-USBコード・カラビナ材質ABS+PC+鉄本体質量(g)約220全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)電池寿命(時間)8(単3電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)1800点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。電球の種類LED(交換不可)
  • 0.3W1LEDランタンサーチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    0.3W1LEDランタンサーチライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
    用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABSイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)
  • USB充電式LEDランタン&ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB充電式LEDランタン&ライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品充電・給電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS電源DC5V 1A(充電・給電両対応)本体質量(g)約257全光束(Lm)前面ライト:約130/ランタン:最大約200光源前面ライト:白色LED(交換不可)/ランタン:白色LED、電球色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2400mAh(交換不可)使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4(残量ゼロから満充電まで)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×170×105連続点灯時間(時間)約6(前面ライト)/約5(ランタン)エコロジー商品省エネ
  • キャンピングランタン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    キャンピングランタン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
    ブラック電池寿命(時間)約20アズワン品番65-0532-08RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87
ランタン