絞り込み
使用電池
  • 単3乾電池(2)
  • 専用充電池(6)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
最大点灯時間
  • 40~49時間(1)
  • 70~79時間(1)
  • 80~89時間(1)
  • 100時間以上(1)
保護等級
  • IP65(1)
  • IPX4(5)
質量(g)
  • 100~120未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
100~120未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・7000~8000未満
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(1)
  • CAPTAIN STAG(40)
  • オーム電機(17)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • GENTOS(10)
  • ELPA(9)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • コールマンジャパン(7)
  • ストリームライト(6)
  • LED LENSER(6)
  • HASEGAWA(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • セーブインダストリー(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • タマハシ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
  • ANTEL(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単3乾電池(2)
専用充電池(6)
  • 充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    ・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)バッテリー容量(Ah)2.2高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahバッテリー容量(Ah)2.2ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻ブラック出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3発光色電球色色温度(K)2200充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4効率4.5W防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
    用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材質量(kg)約0.5外径×高さH(Φmm×mm)約126 311全光束(Lm)5-200発光色電球色(2200K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)バッテリー容量(Ah)5.2充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約8~120エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
    用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)バッテリー容量(Ah)1.2充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
    用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色バッテリー容量(Ah)3.6×3本充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
ランタン