絞り込み
モーター
- DCモーター(2)
機能
風量調節(2)
色
ホワイト(2)
ブランド
- ダイソン
- モノタロウ(2)
- ライフオンプロダクツ(39)
- YAMAZEN(山善)(37)
- コイズミ(小泉成器)(26)
- TEKNOS(25)
- TOPLAND(22)
- CRECOTE(20)
- エスケイジャパン(15)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- おおたけ(14)
- アイリスオーヤマ(11)
- アピックス(8)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- 多摩電子(8)
- シーズ(8)
- マキタ(7)
- リズム(旧:リズム時計工業)(7)
- ゼピール(7)
- ANTEL(7)
- ブランドをもっと見る

Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター
ダイソン¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】。Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。【MyDysonアプリ対応】。MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。【速く、部屋を暖かく】。アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。【ナイトモード搭載】。自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。【カスタマイズ】。最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】。本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。【チャイルドロック搭載】。小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。質量(kg)2.59色ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック運転音(dB)(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5適合床面積【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×20.4×58.5風量調整10段階設定可能温度(℃)12~32(部屋)
Dyson Cool CF1 ファン
ダイソン¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷【すばやく涼しさを届ける、パワフルな風量】Air Multiplierテクノロジーが周囲の空気を最大13倍に増幅。勢いのある風で、すばやく涼しく。【 ムラのないスムーズな風を実現】ループアンプ内で気流が加速することで周囲の空気も引き込まれ、パワフルでなめらかな高速気流を生み出します。【エネルギー効率に優れた設計】最大風量時でも消費電力はわずか30WのブラシレスDCモーターを採用。【 羽根がなく安全なデザイン】従来の扇風機とは違い、高速回転する羽根がないため、ご家庭でも安心です。【お手入れも簡単】取り外しが面倒なガードも、埃のたまる羽根もないため、布でさっと拭くだけ。【 パワフルなのに静か】音響工学に基づいて設計されたモーターバケットに、ヘルムホルツ式の消音機構を搭載。【 ナイトモード】最小18.5dB?の静音設計とLCDディスプレイ消灯で、快適な睡眠をサポートします。【アプリ接続】どこにいてもワンタッチで操作が可能。【首振りと角度調整】左右への首振りと、手動で上下の角度も調節できます。重心を軸に安定して動くため、どこにいてもお好みの場所に心地よい涼風を届けます。質量(kg)1.8色ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大30モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、ナイトモード、チャイルドロック(アプリでのみ)運転音(dB)最小18.5 / 最大42.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×14.7×55風量調整10段階