絞り込み
材質
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
使用流体
ガス・水・油・空気・粒体・粉体・蒸気・薬品・食品
クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
0.002・0.003・0.004・0.005・0.007・0.008・0.009・0.01・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.03・0.032・0.04・0.049・0.05・0.059・0.06・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ダクトホース


FA現場のお役立ち情報
148件中 121148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355アズワン品番67-2360-51
室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット タカラ産業室外機ルーバー用両面テープ取付台座セットタカラ産業
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
室外機ルーバー専用の両面テープ取付台座セットです。
仕様●寸法:幅20mm×奥行30mm×高さ160mm●1セットあたり重さ:65g●材質●▼ASA●セット内容:本体、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-93
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):67.5●外径(mm):71.5●許容曲げ半径(mm):140●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8235アズワン品番67-2360-91
TACダクトEE 21107シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 21107シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):32.4●外径(mm):38.6●許容曲げ半径(mm):32●許容圧力(常温)(MPa):0.06●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4947アズワン品番67-2360-66
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007材質SUSねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-27適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8973材質SS-Znメッキねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2.3呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-24適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズエスコ
1,630税込1,793
1巻
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-68
TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱
TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC ダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,980税込13,178
1本
予約販売
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):55.3●許容曲げ半径(mm):35●呼び径(mm):50●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-20~80●呼び径(インチ):2●材質/仕上:アルミ箔、硬鋼線●注意:不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。●原産国:日本●コード番号:400-7359アズワン品番67-2360-60
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
449税込494
1個
3日以内出荷
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):50●バンド径(mm):60~51●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8981アズワン品番67-2360-30
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●許容曲げ半径(mm):280●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス●原産国:日本●コード番号:400-8998材質ステンレス鋼板長さ(m)5内径(Φmm)152.5外径(Φmm)155.5使用流体熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花アズワン品番67-2360-96特性難燃
SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)SYバンドT(SS) 92444シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
509税込560
1個
当日出荷
主にダクトホースに使用できます。
仕様●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98~88●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2083アズワン品番67-2360-33
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-8948材質SUSねじ径M6寸法d(mm)73寸法t(mm)2呼称65LA寸法p(mm)15寸法w(mm)55アズワン品番67-2360-26適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):62.4●外径(mm):73.0●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6886アズワン品番67-2360-81
塩ビダクトホース EE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース EETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1本(1m)
4日以内出荷
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易です。 室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC内径×外径(Φmm)227×240.4定尺(m)(最大長さ)10許容曲げ半径(mm)225アズワン品番3-9508-24許容圧力(MPa)0.1/cm2
スパイラルT管 エスコスパイラルT管エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
スパイラルY管 エスコスパイラルY管エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷から翌日出荷
フレキシブルダクト ギガ・セレクションフレキシブルダクトギガ・セレクション
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
絞り口タイプでダクト同士の接続も簡単にできます。
材質PVC
ベローダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ベローダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC 耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,945税込4,340
1本
予約販売
優れた耐油性。 アイボリー色で機器にマッチします。 軽量で屈曲耐久性に優れています。 内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~30特性耐油流体空気(送風)、水・温水、油材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、耐油性有りアイボリー使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、075、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-E型タイガースポリマー
3,714税込4,085
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
室外機ルーバー ホワイト(室外機用) SLシリーズ タカラ産業室外機ルーバー ホワイト(室外機用) SLシリーズタカラ産業
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
室外機に取り付けて排気風の風向きを変えることができます。道路に面していて歩行者に風があたってしまう。室外機が原因でご近所トラブルになってしまった。そんなお悩みも室外機ルーバーで即解決!!!
仕様●寸法:縦574mm、横490mm●1セットあたり重さ:830g●材質●▼PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス等●セット内容:本体、台座、取付けネジ●1年間品質保証アズワン品番65-8907-91
ウェーブルーバー タカラ産業ウェーブルーバータカラ産業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ウェーブルーバー タカラ産業ウェーブルーバータカラ産業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ウェーブルーバー GL 天井埋込・吊下型エアコン用 WL-GL 0,エアコンの風向きをコントロール!。部屋全体に風をいきわたらせるのでお部屋が快適空間に。送風口に簡単に取り付け可能で冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応です。
仕様●寸法:幅518mm×奥行38.4mm×高さ123mm●1セットあたり重さ:100g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー●1年間品質保証アズワン品番65-8907-87
ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズ タカラ産業ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズタカラ産業
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ウェーブルーバー GLW 天井埋込・吊下型エアコン用 ワイドタイプ WL-GLW50 風向きをコントロール!部屋全体に風をいきわたらせてお部屋は快適空間。送風口に簡単取付け。冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応。吹出口の幅広仕様も本品を横に並べて設置で解決!
仕様●寸法:幅520mm×奥行53.8mm×高さ157mm●1セットあたり重さ:132g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-89
タイダクトホースGL型 Φ300×20m タイガースポリマータイダクトホースGL型 Φ300×20mタイガースポリマー
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
材質PVC長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマータイフレキホース PN用カフスタイガースポリマー
949税込1,044
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合成ゴム(CR)
ダクトホース