12ページ目: 南京錠・鍵

821件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックアウト用シャックル付きハスプ イファム

    ロックアウト用シャックル付きハスプ

    イファム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
    用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-7054幅(mm)50色赤直径(Φmm)シャックル:4高さ(mm)77材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)26寸法B(mm)33取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)スチール
  • ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) イファム

    ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)

    イファム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)スチール
  • ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) イファム

    ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長)

    イファム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)ナイロン
  • ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル

    イファム
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ステンレス
  • ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル

    イファム
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)スチール
  • eGeeTouchLOTOパドロック ジェーエスビ

    eGeeTouchLOTOパドロック

    ジェーエスビ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
    付属品USB充電コードトラスコ品番358-9061材質シャックル:鉄/クロム幅(mm)44.4色赤材質(本体)ポリカーボネート・ABS樹脂寸法B(mm)38.2寸法C(mm)20つる径(Φmm)6
  • eGeeTouchMINIパドロック ジェーエスビ

    eGeeTouchMINIパドロック

    ジェーエスビ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    防水・腐食耐性、凍結耐性に優れたスマートパドロックです(国内特許取得済)。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく、実用的です。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製や、カギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
    付属品USB充電コード材質シャックル:鉄/クロム幅(mm)44.4寸法B(mm)38.2寸法C(mm)20つる径(Φmm)6
  • eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー 2枚セット ジェーエスビ

    eGeeTouchNFC スマートカード & NFC スマートキーホルダー 2枚セット

    ジェーエスビ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
    トラスコ品番358-9055材質スマートカード:プラスチック、スマートキーホルダー:プラスチック寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×86×1(カード)、64×32×4(キーホルダー)
  • ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック

    ブルク ヴェヒター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
    用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール色ゴールド
  • ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー FEDERAL

    ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー

    FEDERAL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します
    寸法(mm)21色シルバー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)アルミ質量(g)28高さH(mm)28.2桁数ダイアル:3桁厚さT(mm)11.9幅W(mm)21ロックダイヤル式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:3.2ツル幅(mm)Y:8.7
  • ロックアウト用南京錠(ツル76mm) FEDERAL

    ロックアウト用南京錠(ツル76mm)

    FEDERAL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
    用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅
  • ダイヤル可変式錠(亜鉛合金) セーフラン安全用品

    ダイヤル可変式錠(亜鉛合金)

    セーフラン安全用品
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。暗証番号はお好きな番号を設定できます。
    用途ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です材質亜鉛合金色ブラック質量(g)約30桁数4ロックダイヤル式アズワン品番65-1339-02
  • カラビナ錠 ワイヤー付 WAKI(和気産業)

    カラビナ錠 ワイヤー付

    WAKI(和気産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
    用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)94.9全長(mm)135.9色ブラック品番IB-154材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル4段ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー長さ(m)1.8ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-54材質(吊)アルミ
  • 2045D シリンダー南京錠 ハイロジック

    2045D シリンダー南京錠

    ハイロジック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダータイプの南京錠。鍵3本付同一キータイプですので、同じ鍵で管理したいときに
    種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮材質(ツル)真鍮
  • ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,403~税込¥11,443~
    1個
    当日出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
  • 2045Dシリンダー南京錠 ハイロジック

    2045Dシリンダー南京錠

    ハイロジック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダータイプの南京錠
    材質真鍮キー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • 室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック

    室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック

    ガードロック
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
    用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
  • 軽量シリンダー南京錠 ABUS

    軽量シリンダー南京錠

    ABUS
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本寸法B(mm)25ロックキー式
  • カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUS

    カンヌキ式シリンダー南京錠

    ABUS
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本ロックキー式ツル径(Φmm)12
  • サイバーロック ミツヤ

    サイバーロック

    ミツヤ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    自分の好きな番号に設定できる3桁のダイヤル式ロック。本体はダイキャスト製で丈夫。
    用途鍵種別A型材質亜鉛合金のダイキャスト全長(mm)55色黒内径(Φmm)吊:10ロックダイヤル式
  • Just Padlock(ジャストパドロック) ツチノ

    Just Padlock(ジャストパドロック)

    ツチノ
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。
    用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(ダイヤル)真鍮ロックダイヤル式
  • ゼクソン 4連ダイヤルロック錠 ゼクソン

    ゼクソン 4連ダイヤルロック錠

    ゼクソン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    盗難防止!セキュリティーに大活躍!!
    ロックダイヤル式
  • プッシュ式Wロック フジテック・ジャパン

    プッシュ式Wロック

    フジテック・ジャパン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    解錠時にツルが取り外せるので施錠・解錠が簡単 4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを押すと引くとツルが外れます
    材質(本体)PP材質(ツル)スチール
  • ギア式4段ロック フジテック・ジャパン

    ギア式4段ロック

    フジテック・ジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック
    当日出荷
    4桁の解錠番号を自由に設定可能です 解錠番号を合わせてつまみを引くとツルが持ち上がります
    材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)スチール
  • キーホルダー5連A ニッサチェイン

    キーホルダー5連A

    ニッサチェイン
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 連結ロック ツチノ

    連結ロック

    ツチノ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    用途チェーン端部などを連結しての施解錠に材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄
  • 三段文字合錠 ツチノ

    三段文字合錠

    ツチノ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    番号が固定式の文字合錠になります。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄
  • マスコット錠 ツチノ

    マスコット錠

    ツチノ(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    6日以内出荷
    用途小物ケース、カバン等のアクセサリーとして仕様キー本数:3材質ダイカストロックキー式
  • 南京錠(25mm) TOEX(LIXIL)

    南京錠(25mm)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    9日以内出荷
    色生地
  • 2.3x120mmキーチェーン(ステンレス製・5本) エスコ

    2.3x120mmキーチェーン(ステンレス製・5本)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)チェーン長(mm)120mmボール径(Φmm)2.3mm
  • マーキー・ワイヤー 大一鋼業

    マーキー・ワイヤー

    大一鋼業
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
    材質ワイヤー/ステンレス ネジ部/真鍮全長(mm)450色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.4再生紙使用マーク適合
  • スマートトラベルロック eGeeTouch ロジック

    スマートトラベルロック eGeeTouch

    ロジック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デカ文字感触錠 4段 大阪金具

    デカ文字感触錠 4段

    大阪金具
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。10角なので、廻しやすく止めやすい。
    用途ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。材質シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上色赤or青or緑材質(本体)亜鉛ダイカスト/塗装仕上規格28mmアズワン品番64-5075-29
  • ステンレス南京錠(同一キー) ガードロック

    ステンレス南京錠(同一キー)

    ガードロック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
    用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
  • ダイヤル式南京錠(クロム) FEDERAL

    ダイヤル式南京錠(クロム)

    FEDERAL
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
    色クロム材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
  • シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構 FEDERAL

    シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構

    FEDERAL
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌日出荷
    ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。
    材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
  • シリンダー南京錠 吊長シリンダー FEDERAL

    シリンダー南京錠 吊長シリンダー

    FEDERAL
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌日出荷
    ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
    材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
  • シリンダー南京錠 吊長 ツチノ

    シリンダー南京錠 吊長

    ツチノ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色真鍮色ロックキー式
  • デジタルロックツル長 同一鍵 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デジタルロックツル長 同一鍵

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
    用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
  • デジタルロック ヘッダー付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デジタルロック ヘッダー付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
    用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮
南京錠・鍵