8ページ目: 南京錠・鍵

821件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル鍵(屋外用) FEDERAL

    ダイヤル鍵(屋外用)

    FEDERAL(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)8
  • ダイヤル鍵(アルミ) FEDERAL

    ダイヤル鍵(アルミ)

    FEDERAL
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
    材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
  • シリンダー南京錠(同一キー) FEDERAL

    シリンダー南京錠(同一キー)

    FEDERAL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    鍵2個付
  • シリンダー南京錠 ツチノ

    シリンダー南京錠

    ツチノ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮色真鍮色ロックキー式
  • ワイヤーロック80 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワイヤーロック80

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5個)
    当日出荷
    鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。
    材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト色赤寸法(Φ×Lmm)10×80ロックダイヤル式
  • 文字合わせ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    文字合わせ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1ダース
    当日出荷から5日以内出荷
    南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金材質(本体)亜鉛ダイカストロック文字合わせ材質(ツル)鉄
  • ダイヤル式パーソナルロック2 TMC

    ダイヤル式パーソナルロック2

    TMC
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠
    用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に仕様3桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)36ロックダイヤル式
  • 玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用

    ガードロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!
    付属品ダイヤル式南京錠仕様南京錠式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 カブセ扉用 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 カブセ扉用

    ガードロック
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    5日以内出荷
    カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。 ・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適! ・不動産業の物件管理にも最適! ・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
    付属品キー5本付き(ディンプルキー)材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠

    ガードロック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷
    取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
    用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)色ブロンズ寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
  • 750mm ワイヤー錠 エスコ

    750mm ワイヤー錠

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    当日出荷
    付属品鍵2本エスコ品番EA983TT-51材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆ワイヤー長(mm)750ロックキー式本体幅(mm)29.3ケーブル径(Φmm)4
  • 80mm キーリング エスコ

    80mm キーリング

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    カップリング式です。 細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
    エスコ品番EA916ZL-61材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)80質量(g)13リング内径(Φmm)21リング線径(Φmm)1.7
  • 1.5x450mm キーワイヤー エスコ

    1.5x450mm キーワイヤー

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916ZC-21C材質ステンレス全長(mm)450質量(g)6ロープ径(Φmm)1.5ロックダイヤル式
  • ステンロック  ツル長 SOL HARD

    ステンロック ツル長

    SOL HARD
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
  • マーキー・ギア ベルトクリップ 大一鋼業

    マーキー・ギア ベルトクリップ

    大一鋼業
    ¥229税込¥252
    1個
    欠品中
    ベルトクリップ。
    用途手芸、キーホルダーの連結等材質ステンレス色シルバー質量(g)19寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
  • フリーワイヤーロック アイアイ

    フリーワイヤーロック

    アイアイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
    用途自転車の保管に。脚立の保管に材質本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm)長さ(mm)43幅(mm)19色シルバーワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長(mm)1970ロックダイヤル式
  • ケーブルロック WAKI(和気産業)

    ケーブルロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    解錠番号を自由に設定できる。番号可変式ケーブルロック。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。ご希望の解錠番号を自由に設定出来ます。3段 番号可変式
    用途旅行カバンや自転車などに。バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに。材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式
  • 防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    防水タイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCK

    ワード可変式南京錠/5桁

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    ¥1,588税込¥1,747
    1個
    当日出荷
    アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます パスワードの組み合わせは2500万とおり! 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 2か所の突起付リングで合わせやすい 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
    材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64色ブラックつる径(Φmm)6ロックダイヤル式
  • ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 ABUS

    ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠

    ABUS(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
    付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • ディンプルシリンダー南京錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック

    ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠

    ハイロジック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類別キーロックキー式
  • 30mm ダンヒルロック[4段] エスコ

    30mm ダンヒルロック[4段]

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983SU-1呼称(mm)30ロックダイヤル式
  • ダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック HMD WORKS

    ダイヤル式 キーボックス 引っ掛け・壁掛け対応 ブラック

    HMD WORKS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。引っ掛け、壁掛け対応タイプ
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット材質アルミニウム合金、プラスチック寸法(mm)95×182×40色ブラック質量(g)280ロックダイヤル式
  • バックライト付ダイヤル式キーセーフ MASTER LOCK

    バックライト付ダイヤル式キーセーフ

    MASTER LOCK
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。暗闇でも光ってみやすい!操作しやすいライトアップダイヤル。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。フタの開け閉めが簡単なオープンボタン付き。庫内にほこりや雨が入りにくい設計。(完全防水ではありません)。不正攻撃にも強い頑丈なボディ。お好きな暗証番号に設定可能。5424JADはシャックル部分を着脱でき、ドアノブへの取り付けや取り外しが簡単にできます。
    用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに材質本体:アルミニウム、ダイヤル:ポリカーボネート、シャックル:鋼、カバー:ポリプロピレン電源コイン型リチウム電池:CR2032(モニター用電池付属)
  • 回しやすい3段文字合わせ錠 ハイロジック

    回しやすい3段文字合わせ錠

    ハイロジック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ダイヤルが回しやすい3段タイプの文字合わせ錠。大きなダイヤルとダイヤル間が広いので番号が見やすく、回しやすい。任意の施解錠番号に変更できます
    仕様鍵番号変更可材質アルミタイプダイヤル式
  • 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO

    鍵穴用潤滑スプレー 12ml

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
    用途扉・引出しの鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番685-2408主成分ステアリン酸
  • キーストックエースMINI ノムラテック

    キーストックエースMINI

    ノムラテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!。施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
    付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27色ブラック型番BAA-02ロックダイヤル
  • キーボックス WAKI(和気産業)

    キーボックス

    WAKI(和気産業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。
    用途鍵の保管に材質スチール色ホワイト
  • AFF防水南京錠 AFF WARE

    AFF防水南京錠

    AFF WARE
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    防水機能搭載の南京錠です。本体はスチール製となり衝撃吸収のPVC保護仕様と銅ロックシリンダー仕様で衝撃や切断に強く、防犯性に優れた南京錠となります。
    付属品キー3本材質鉄, 銅, ポリ塩化ビニル, 合金鋼
  • 吊長ダイヤル錠 エスコ

    吊長ダイヤル錠

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
    仕様ダイヤル数:3桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9径(mm)ツル:3.2
  • カラビナ型南京錠 トライメイト

    カラビナ型南京錠

    トライメイト
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
    寸法(mm)22×8×55質量(g)15タイプ3段ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • タイタリウム 南京錠 ABUS

    タイタリウム 南京錠

    ABUS
    ¥829~税込¥912~
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • ロックアウト ボールバルブ イファム

    ロックアウト ボールバルブ

    イファム
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
    材質ポリアミド色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
  • ロックアウトキー サーキットブレーカー用 イファム

    ロックアウトキー サーキットブレーカー用

    イファム
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。
    用途ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス色赤タイプトグル付取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
  • ABUS カードとカギの預かり箱 面付 ABUS

    ABUS カードとカギの預かり箱 面付

    ABUS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    据付の壁固定タイプのキーボックスです。カギやJISⅡ型カードを収納できます。 カギの受け渡しや手間がいらない、スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
    用途カギ、カードの保管。付属品取付用木ネジ材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR・ダイヤル:ABS樹脂・フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト・ダイヤル保護カバー:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×45ロック4桁ダイヤル式
  • 番号錠 デカ文字感触錠 BEAVER(ビーバー)

    番号錠 デカ文字感触錠

    BEAVER(ビーバー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
    用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。呼称(mm)28
  • ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】 ABUS

    ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】

    ABUS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。 ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
    用途暗所でのカギの保管材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂電池CR2032(1個)電池寿命点灯約5000回(2年間程度)ロック4桁ダイヤル式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45
  • プッシュ式キーボックス シャックルタイプ ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式キーボックス シャックルタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    シャックルタイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。 シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
    用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考施錠時にも暗証番号の入力が必要仕上黒色ロックプッシュボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングキーホルダー8連 ニッサチェイン

    リングキーホルダー8連

    ニッサチェイン
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷
    トラスコ品番127-4008
南京錠・鍵