カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(155)
- WAKI(和気産業)(52)
- ABUS(45)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(14)
- MasterLOCK(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 南京錠・鍵

ダイヤル式ケーブルロック
MASTER LOCK¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷好きな暗証番号に変更可能です。鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。対象物に優しいビニールコーティング仕様。セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。用途自転車、二輪車などにタイプダイヤル(4桁)ケーブル長(m)1.8ケーブル幅(mm)8
ダイヤル式キーセーフ
MASTER LOCK¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷鍵などの管理に!南京錠型のキーボックス。暗証番号は自由に設定することができます。本体は耐久性のあるメタル構造。背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つきにくい仕様。用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに材質本体、シャックル/アルミニウムタイプダイヤル式(3桁)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×20-30×26
シリンダー式リフレクトチェーンロック
MASTER LOCK¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷切断に強い径10mmのスクエア型焼入れ鋼製チェーンロック。リフレクターにもなる反射素材を使用したナイロン製カバー。アンチピッキングシステムを採用したハイセキュリティシリンダー仕様。鍵穴部にカバーがついており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます用途自転車、二輪車などに付属品鍵:4本タイプダイヤル(4桁)チェーン径(Φmm)10チェーン長(m)1
カフロック
MASTER LOCK¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷手錠型で強靭!自転車やバイクのロックに!。バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり。複製の困難な特殊円陶キーによる施錠、プッシュ式で簡単にロック。コンパクトに2つ折りにして保管できる。用途自転車、バイクなど付属品鍵:4本材質本体/鋼長さ(mm)550
アルミボディ シリンダー南京錠
MASTER LOCK¥989税込¥1,0881個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ製ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造(20mmを除く)用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)20使用シャックル●シャックル径(mm):4
アルミボディ シリンダー南京錠
MASTER LOCK¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ瀬ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心のダブルロック構造。キーによる施錠が必要なキーリテイニング仕様。鍵のかけ忘れを防ぎます。付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)38/つる長使用シャックル●シャックル径(mm):7
Simple Solutions コンビネーションロック
ケンジントン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷切断耐性の高い1.5mのカーボンスチールケーブル、十分な長さがあるので固形物に装着することでノートPCの盗難を防止することができます。またケーブルがPVCでおおわれているため、ケーブルによってテーブルなどが傷つくのを防ぎます。用途スタンダードスロット3mmx7mmに対応し、薄型ノートPCに対応した薄型ロックヘッド設計なので、装着時もノートPCを平置きにして安定した形で置くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
5桁ワード可変式南京錠
MASTER LOCK¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷アルファベット、数字、記号をミックスして、好きなパスワードに設定可能です。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。2か所の突起付きリングで合わせやすい。鍵の持ち運び・管理の必要ないキーレスタイプ用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに材質本体:亜鉛、シャックル:焼き入れ鋼タイプダイヤル(5桁)使用シャックル●シャックル径(mm):6
ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製
ZATTA¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に材質アルミニウム合金寸法(mm)100×180×40色ブラック質量(g)450ロックダイヤル式
ダブルロック南京錠 PWL
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレスシャックル(SUS304製)とダブルロック(2ヶ所でロック)により、高い防犯性を備えています。また、本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。鍵違い数は最大110通りです。付属品キー3本鍵違い数110通り
カラーキーホルダー 丸型カラビナ
ニッサチェイン¥399税込¥4391パック当日出荷カラータイプの丸型カラビナです。カラーキーパーツ台紙セットもあります。用途キーホルダーとしてトラスコ品番685-9759材質亜鉛ダイカスト色ニッケル寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法C(mm)8
キーホルダー
光¥3,998税込¥4,3981箱(10個)4日以内出荷鍵などを色分けが出来るキーホルダーです。用途鍵などのキーホルダーに。トラスコ品番352-7519材質本体:アクリル厚さ(mm)2色レモンイエロー縦(mm)45横(mm)30
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm
フジテック・ジャパン¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法200mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)200ロックダイヤル式施錠方法4桁可変式ダイヤル
ハーデント弦南京錠 同一キーセット
ハイロジック¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷1つの鍵で複数の南京錠を管理できます。2個セット品、3個セット品をラインナップし鍵の管理を簡単に。シンプルデザインの真鍮製シリンダー南京錠。2つの爪が弦をがっちり固定、切断や衝撃に強く防犯性に優れています。1セットごとに鍵番号は異なります、複数セットご購入いただいた場合、鍵番号が異なります。屋内用。倉庫、ロッカー、門扉などに材質(本体)真鍮、(弦)鉄
ダミー石ころ小物入れ
HMD WORKS¥589税込¥6481個5日以内出荷本物の石ころそっくりに作られたユニークな小物入れです。屋外に置いても自然に馴染み、ちょっとした貴重品や小物の収納に便利です。目立たず保管できるので、防犯対策やサプライズ用にもおすすめです。寸法(mm)96×70×45質量(g)100
TSAロック
TMC¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます用途スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に仕様三桁可変式材質(本体)亜鉛合金質量(g)48本体サイズ(mm)19.5×48×17.5材質(ケーブル)炭素鋼(PVCコーティング)ケーブル長(mm)95色(本体)シルバーケーブル径(Φmm)2.7
TSAロック
TMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます。本体側面には数字が見やすい拡大レンズ付き用途スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に仕様三桁可変式材質(本体)亜鉛合金質量(g)76本体寸法(mm)36×39×12材質(ケーブル)炭素鋼(PVCコーティング)ケーブル長(mm)95色(本体)シルバーケーブル径(Φmm)2.7
ワイヤー式キーストック
日本緑十字社¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
ワイヤー式キーストックmini
日本緑十字社¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA色黒タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
ユニバーサルキーホルダー「フィールマーキー」
大一鋼業¥229税込¥2521セット(5個)翌々日出荷色と感触で鍵を分類できるユニバーサルデザインのキーホルダー。各色分けされたパーツには各々出っ張りがあり、触っただけでどの鍵か判別できます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質リング/鋼線ニッケルメッキ、本体/アクリル樹脂、包装/再生紙・ペット樹脂色5色
インポートキーパーツ
大一鋼業¥5,398税込¥5,9381箱(10個)6日以内出荷自転車や家の鍵などにもお使いいただける鈴のキーホルダーです。きれいな音色の鈴です。用途鍵の管理、キーホルダー等材質真鍮寸法(mm)66×21入数1箱(10個組)
カラビナキーホルダー
大一鋼業¥899税込¥9891個翌々日出荷本革のアクセントがカッコイイ。デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。用途鍵の管理、キーホルダー等材質カラビナ/亜鉛ダイカスト、リング・フック/鉄、レザー/牛革厚さ(mm)10色ブラックニッケル縦(mm)117横(mm)38
インポートキーパーツ
大一鋼業¥5,398税込¥5,9381箱(10個)6日以内出荷キーホルダーを、楽しく便利にするアクセサリパーツです。 。綺麗な音色の鈴ホルダーです。用途鍵の管理、キーホルダー等材質真鍮入数1箱(10個組)
ユニバーサルキーホルダー「スライドマーキー」
大一鋼業¥1,998税込¥2,1981箱(10個)6日以内出荷カギのつけはずしがカンタン、ユニバーサルデザインのキーホルダー。鍵穴をプレート溝に合わせ、プレートを上下にスライドするだけで鍵の出し入れが可能用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質リング/鋼線(PWPメッキ)、本体/ナイロン樹脂、枠/ステンレスSUS304、包装/再生紙・ペット樹脂色ホワイト入数1箱(10個組)
マーキー・リスト
大一鋼業¥3,998税込¥4,3981箱(10個)6日以内出荷カギなどを手軽に手首にかけることができるちょっとしたキーアクセサリー。国産のウレタン樹脂製なので耐久性も非常に優れています。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体/ウレタン樹脂、リング/鉄色オレンジ入数1箱(10個組)
カラビナ「マーキーフープ」
大一鋼業¥2,698税込¥2,9681箱(10個)6日以内出荷アルミ製のカラーカラビナ。軽い、はずせる、使いやすい。取り出し口が大きく出し入れが簡単。ベルトガイドにかけたり、バッグにつけたり使い方自由自在用途鍵の管理、キーホルダー等材質本体/アルミ、リング/鉄・ニッケルメッキ色シルバー耐荷重(g)500入数1箱(10個組)
3段文字合せ錠 ワイヤータイプ
ハイロジック¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷キーのいらない便利なダイヤル式符号錠。ワイヤータイプなので少し離れた箇所に取り付けることができます仕様鍵番号変更可タイプダイヤル式ワイヤー長さ(m)約2
4段ダイヤルロック付きラッチ
ハイロジック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ダイヤル式ロック付きのラッチで家具などのプライバシーを守ります。ダイヤルの番号は任意の番号に変更できます材質亜鉛ダイカスト色ブラック鍵ダイヤル式
4段文字合せ錠
ハイロジック¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷4段ダイヤル式の南京錠。ラバーコーティングでキズに強い。2つの爪でロックするダブルロック仕様で引っ張り強度が高い。ダイヤルの番号は任意の番号に変更できます仕様鍵番号変更可材質(本体)亜鉛ダイカスト/(シャックル)スチール/(コーティング)TPRタイプダイヤル式
ABLOY PadLock PL330N/25
ハイロジック¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷世界が認めた安全性!欧州・ENセキュリティグレード3。さまざまな用途に対応できるキー5本付。マイナス40°の寒冷地でも活躍!極寒の過酷な自然環境でも確実な作動!。砂やほこりにも強く、砂漠や海辺での使用にも多くの実績があります。破壊に強い強靭なボディ!強化ボロン鋼製ケーシングシャックル、強化ステンレスベアリングなどの高い耐久性を備える素材を採用。ドリルのこぎり、カッターなどによる攻撃や、ねじり・くさびの打ち込みに対しても強固なプロテクションを備えています。鍵5本入り材質【本体】真鍮【シャックル】CHS鍵5本
スライド式セーフティボックス 固い絆
フジテック・ジャパン¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷複数の鍵やカードを収納可能。蓋の開閉がスライド式なので、鍵の出し入れがスムーズに行えます。可変式のダイヤルロックを搭載しており任意の暗証番号を設定できます。解錠番号は使用状況に応じて、いつでも変更が可能です。用途賃貸マンション、倉庫鍵管理、店舗、家族間との鍵の受け渡し、家庭内の鍵管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:鋼 ダイヤル:ABS ツルカバー:PVC容量1個
MLB公式ライセンス 大谷翔平 ドジャース キーホルダー バッティング
ファミリー・ライフ¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷大谷翔平選手とドジャースのチームロゴがデザインされたキーホルダー。大谷選手のバッティングフォームとサインプリントがデザインされたキーホルダーです。バッグやポーチにつけたりプレゼントにもおすすめ。材質アクリル質量(g)(約)30寸法(cm)(約)3.7×12.3
ワイヤー式 ロックポケット
YKC¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)131色ブラック高さ(mm)271奥行(mm)44ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
ワイヤー式 ロックポケット ミニ
YKC¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)121色ブラック高さ(mm)251奥行(mm)39ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)
SoL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ
SoL¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。トラスコ品番355-5127材質本体:黄銅、鍵:黄銅シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)4~6キー番号同番
ロックウッド南京錠 同一キー
Lockwood¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼