カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(155)
- WAKI(和気産業)(52)
- ABUS(45)
- ハイロジック(45)
- ガードロック(37)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- FEDERAL(19)
- アルファ(19)
- YKC(18)
- イファム(18)
- 大一鋼業(16)
- ブルク ヴェヒター(16)
- ニッサチェイン(15)
- 日本緑十字社(15)
- フジテック・ジャパン(14)
- MasterLOCK(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 南京錠・鍵
![SOL ワイヤーロック40mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)
SOL ワイヤーロック40mm
清水[建築金物]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番849-0159材質(本体)真鍮質量(g)195呼び寸法40ロックキー式材質(ツル)鉄/ビニールコーティング
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
セーフティボックス カギ番兵
フジテック・ジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂ロックダイヤル式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
南京錠 PL330
ABLOY(アブロイ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL3020/3021
ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮仕上真鍮×クロームつる径(Φmm)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス
コンビネーションパドロック角
ノムラテック(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85つる径(Φmm)5ロックダイヤル式
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB
ABUS¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
キー保管ボックス DK-65
ダイケン(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
マグナム カバー付シリンダー式南京錠
MASTER LOCK¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。屋外での使用に適したカバー付き。防錆性にすぐれています。水分や汚れから守ります。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。ステンレスコーティングを施しています。鍵穴部にもカバーがついており、水分や汚れや異物混入によるトラブルを防ぎます。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。付属品鍵:4本タイプシリンダー使用シャックル●シャックル径(mm):8
ナンバー可変式南京錠
MASTER LOCK¥689~税込¥758~1個3日以内出荷鍵の持ち歩き不要。使いやすいナンバー可変式南京錠。数字の組み合わせて好きな暗証番号に変更可能。軽いアルミ製ボディ。目にとまりやすいポップなカラー。用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
ダイヤル式コイルケーブルロック
MASTER LOCK¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バッグに、自転車に、アウトドアに!クールなデザインのカラビナ型ロック。好きな暗証番号に変更可能です。用途カバンや自転車などに材質本体:亜鉛、ケーブル:鋼タイプダイヤル(3桁)ケーブル長(m)0.9ケーブル幅(mm)3
4桁ワード可変式南京錠
MASTER LOCK¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷4つのアルファベットを組み合わせて好きなパスワードに設定可能です。クリック感がありアルファベットをあわせやすい。鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに色ホワイトタイプダイヤル(4桁)使用シャックル●シャックル径(mm):6
デカ文字音響錠(4段)
ツチノ¥1,098~税込¥1,208~1個(1個)6日以内出荷ダイヤルを0000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)材質(吊)鉄:ニッケルメッキ
AirTagホルダー付ダイヤル南京錠
ジョー・プリンス竹下¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷・Apple AirTag用のホルダー付きダイヤル南京錠。・暗証番号は変更可能用途Apple AirTagの保管材質ABS樹脂仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
用心鎖
ニッサチェイン¥999~税込¥1,099~1パック(1本)当日出荷から6日以内出荷安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合せた、幅広い用途をもつ製品です。材質ステンレス参考使用荷重(kg)100線径(mm)3
キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠 合金製
HMD WORKS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷合金製のスリムな4桁ダイヤル式キーボックスです。収納スペースに鍵などをしっかり保管できます。コンパクト設計なので、場所を取らずに設置できます。用途鍵の受渡、防犯対策等寸法(mm)145×75×28色ブラック質量(g)325ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
ダイヤルワイヤーロック
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷暗証番号変更可能です。用途自転車、スーツケース等仕様【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。3新しい暗証番号に合わせます。4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色操作方法解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
TSAワイヤーロック
TMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です。アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます用途荷物ををまとめての施錠や自転車等に仕様三桁可変式材質(本体)ABS質量(g)58本体寸法(mm)62×76×21ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長(mm)730材質(ワイヤー部)炭素鋼(PVCコーティング)色(本体)ブラック
MLB公式ライセンス 大谷翔平 ドジャース キーホルダー 50/50達成記念
ファミリー・ライフ¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷大谷翔平選手とドジャースのチームロゴがデザインされたキーホルダー。前人未到のメジャー初「50/50」偉業達成を記念したキーホルダーです。バッグやポーチにつけたりプレゼントにもおすすめ。材質アクリル質量(g)(約)30寸法(cm)(約)3.7×12.3
シリンダー錠(板金扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチボックスロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70色シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
金庫式ダイヤル錠
WAKI(和気産業)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャスト色ブラックロックダイヤル式材質(吊)鋼鉄
ロックポケット
YKC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ワンタッチでダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」付で夜間使用に便利!施錠・開錠はダイヤル式でキー不要。暗証番号は可変式で、お好きな番号に何度でも変更可!収納部は大容量で、カードキーや、自動車の大型キー等も収納可。本体裏面はスポンジ付きで取付相手に傷を付けにくい!本体は樹脂カバー付きで、傷から保護します。ダイヤル部はシャッター付きでほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい!アダプター付きでレバーハンドルにも対応しています。用途1材質(本体)ダイカスト製電池CR2032電池寿命約2500回(日本製電池使用の場合)ロックダイヤル式材質(吊)スチール製商品タイプLEDライト付
ロックポケットミニ くさり付
YKC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり付材質(チェーン)スチール(ユニクロメッキ仕上)
ロックポケットミニ
YKC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷様々な場面での鍵や小物の保管、受け渡しを共有することができる。お好きな番号で設定できるので、暗証番号を忘れることが少なくなります。用途1寸法(mm)【ツル径】Φ6.35【ツル内幅】30.65【ツル内高さ】38.4材質(本体)ダイカスト(塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×19×114.5ロックダイヤル式材質(吊)スチール(ニッケル仕上)商品タイプくさり無
ダイヤル錠(番号設定キー付)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個翌日出荷番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
ケーブルロック
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)10
物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用
ガードロック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62色クロームプレート寸法(mm)105×38×9
ハイグレードキーボックス
トライメイト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。仕様4寸法(mm)89×44×182色グレイ質量(g)850ロックダイヤル式材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
タイタリウム 南京錠
ABUS¥5,598税込¥6,1581パック当日出荷ABUS独自開発の革新的新素材「タイタリウム」製ボディー。 サビにくいステンレス鋼製シャックル。 切断対策、太めの9. 5mmシャックル。 安定可動を実現するボールラッチ構造。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。材質シャックル:ステンレス鋼材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)呼称(mm)50キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m
イファム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46色赤高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)




![SOL ワイヤーロック40mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256864-150507-02.jpg)
![SOL シリンダー錠 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256487-150507-02.jpg)