2ページ目: 南京錠・鍵

1,200件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン

    セーフティボックスBIG

    フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
    材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40ロックダイヤル式
  • 屋外用ダイヤル錠 ABUS

    屋外用ダイヤル錠

    ABUS(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質真鍮メッキ製幅(mm)42厚さ(mm)17全長(mm)78桁数4呼称(mm)40ロックダイヤル式番号設定可変式材質(ツル)ステンレス製ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)26×22
  • ワイド番号錠2 アイアイ

    ワイド番号錠2

    アイアイ(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
    用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7呼称(mm)60ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
  • 南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
    材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
  • キーストック ノムラテック

    キーストック

    ノムラテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
    用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)30本体高さ(mm)120ロックダイヤル式本体幅(mm)80
  • ステンレス吊南京錠(ダブルロック) アイアイ

    ステンレス吊南京錠(ダブルロック)

    アイアイ(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
    材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304)材質(本体)真鍮種類別キーキー数3本付ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • 南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    付属品キー2本材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
  • チェンジロック SOL HARD

    チェンジロック

    SOL HARD(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式
  • ダイヤル錠 ワイヤー式 AFF WARE

    ダイヤル錠 ワイヤー式

    AFF WARE(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
    材質亜鉛合金質量(g)56寸法(幅W×高さH)(mm)33×13×89ワイヤー径(Φmm)3ロック3ダイヤル式
  • ミニダイヤルボックス AFF WARE

    ミニダイヤルボックス

    AFF WARE(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
    材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
  • アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファ

    アルファ南京錠(5個 同一キー)

    アルファ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製南京錠です。
    用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWE ステンレス吊長 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊長 南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
    材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)ロックキー式
  • セキュリティキーボックス AFF WARE

    セキュリティキーボックス

    AFF WARE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
    用途貴重品の盗難防止に材質ABS+ステンレス鋼材質質量(g)630ロックダイヤル式
  • スペアキーボックスBIG WAKI(和気産業)

    スペアキーボックスBIG

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
    用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28ロックダイヤル式
  • ナンバー可変式南京錠 145‐4d ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145‐4d

    ABUS(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。 持ち歩きやすい小型タイプ。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。 10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。 ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。 空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。 好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
    材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ材質(本体)アルミニウム段数4桁可変式ロックダイヤル式材質(吊)鉄/メッキ仕上げ
  • キーボックス ダイヤル式 トライメイト

    キーボックス ダイヤル式

    トライメイト(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
  • ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段 モノタロウ

    ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
    用途倉庫の扉などの施錠に。仕様5桁ダイヤル可変式種別ワイド5桁ツル長材質鉄、亜鉛、プラスチック全長(mm)約149タイプ5段つる径(Φmm)約7本体幅(mm)約65
  • シリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    シリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真ちゅう種類別キーロックキー式材質(吊)真ちゅう
  • 幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック

    幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
  • 61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ

    61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
    使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)
  • ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m アーテック[学校教材・教育玩具]

    ダイヤル式ワイヤーロック錠 2m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷
    3桁のダイヤル式で鍵が不要なワイヤーロックです。ワイヤーとダイヤル錠が一体化しているため、鍵を紛失する心配がありません。ワイヤーはPVC被膜付きでサビや傷に強い仕様です。宅配ボックスや自転車、旅行時の荷物管理など幅広く活躍します。セキュリティ対策や持ち物の盗難防止に便利な防犯アイテムです。
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質寸法(Φ×mm)【ダイヤル錠本体】39×12
  • 4ダイヤルワイヤーロック オフトレイル

    4ダイヤルワイヤーロック

    オフトレイル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
    材質亜鉛合金+鋼線ブラックワイヤー径(Φmm)3ロック4桁ダイヤル式
  • キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ

    キーボックス プッシュ式 壁取付型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ材質アルミ合金寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70
  • 4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ) ニッサチェイン

    4段フリーダイヤル錠 (ワイヤータイプ)

    ニッサチェイン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
    用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠仕様ダイヤル4桁材質ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチックワイヤー径(Φmm)10ワイヤー太さ(mm)10ロックダイヤル式
  • コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)

    コンビネーション南京錠

    ZARKER(ザーカー)
    2,198税込2,418
    1個(1個)
    当日出荷
    Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
    材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質真鍮キー数3ロックキー式
  • キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 手すりや太いパイプなどにも使用しやすいワイヤータイプです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 キズ防止のためワイヤー部分にはビニルカバー付きです。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(ワイヤー)スチール、(ワイヤー被覆)PVCブラック質量(g)510ワイヤー径(Φmm)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ施錠方法ダイヤル式
  • 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO

    鍵穴用潤滑スプレー 12ml

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
    用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    ステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キーロックキー式材質(ツル)SUS304
  • 南京錠(#0200)吊長型 TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠(#0200)吊長型

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
    付属品キー2本材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)

    ABUS(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
  • ダイヤル錠 4桁 ロング ZATTA

    ダイヤル錠 4桁 ロング

    ZATTA
    689税込758
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます
    寸法(mm)40×14×116ブラック質量(g)110ロック4桁ダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ

    ジョー・プリンス竹下
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
    用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考施錠時にも暗証番号の入力が必要仕上黒色外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65内寸(幅W×高さH)(mm)62×98ロックプッシュボタン式RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライベートBOX アイリスオーヤマ

    プライベートBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
    グレー質量(g)722寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72ロックダイヤル式収納の目安A4サイズまでの書類等
  • シリコンキーカバー スマイルキッズ

    シリコンキーカバー

    スマイルキッズ(9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    キーナンバーの覗き見防止にも。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)29×26×6.5(1個)質量(g)3(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
  • キーボックスダイヤル式 スリムタイプ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 スリムタイプ

    モノタロウ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 雨樋と壁の間など、細い隙間にも使いやすいスリムタイプです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品設定用挿入金具材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVCブラック質量(g)282外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×95内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×15×75設置方式吊り下げ金具高さH(mm)43金具幅(mm)35金具径(Φmm)9.8施錠方法ダイヤル式
  • TSAロック 番号可変式 アイアイ

    TSAロック 番号可変式

    アイアイ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
    用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに材質(本体)亜鉛ダイカストロックダイヤル式材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
  • プッシュ式キーセーフ MasterLOCK

    プッシュ式キーセーフ

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    5,288税込5,817
    1個
    当日出荷
    鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
    材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10ロックプッシュ式
南京錠・鍵