絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • エアベルトサンダー ハゼット

    エアベルトサンダー

    ハゼット
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番139-7687
  • アイドルプーリー(902002) JTC

    アイドルプーリー(902002)

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    GP902用
  • ベルトサンダー10 ヤナセ(柳瀬)

    ベルトサンダー10

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • ”ペッタンサンダー” ヤナセ(柳瀬)

    ”ペッタンサンダー”

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
    付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナロベルター エアー式 オフィスマイン

    ナロベルター エアー式

    オフィスマイン
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
    用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
  • SIー2830用 アイドルプーリーCP SI

    SIー2830用 アイドルプーリーCP

    SI
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番237-2047適合機種SIー2830質量(g)60ベルト幅(mm)30プーリ幅(mm)30
  • アイドルプーリーASSY TRUSCO

    アイドルプーリーASSY

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
    トラスコ品番161-2365適合機種TBAP-20質量(g)1品名アイドルプーリーASSY
  • エアベルトサンダー TRUSCO

    エアベルトサンダー

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
    用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。トラスコ品番161-2364全長(mm)275質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ベルトサンダー コンパクトツール

    ベルトサンダー

    コンパクトツール
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
    用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)質量(g)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気消費量(m3/min)0.35流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))92ベルト寸法(mm)10×330、12×330
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
  • 10mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)

    10mmベルトサンダー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
    用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
  • ベルトサンダ 東空販売

    ベルトサンダ

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    ベルトの交換がワンタッチです。 作業に応じて、アームの角度が調節可能です。 排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。
    用途手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業材質全長(mm)275空気消費量(m3/min)0.2使用エアーホース内径(Φmm)6.35
  • ベルトサンダー 不二空機

    ベルトサンダー

    不二空機
    96,980税込106,678
    1台
    8日以内出荷から88日以内出荷
    グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
    全高(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
  • ベルトペーパー SHINANO(信濃機販)

    ベルトペーパー

    SHINANO(信濃機販)
    3,098税込3,408
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520
  • 18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー エスコ

    18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA163HA
  • ベルトサンダー Axel

    ベルトサンダー

    Axel
    48,980税込53,878
    1台
    12日以内出荷
    ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
    仕様キャッチング:20×520全長(mm)400質量(g)1400回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口前方
  • ベルトサンダー Axel

    ベルトサンダー

    Axel(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
    仕様キャッチング:20×520全長(mm)345質量(g)1000回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • MRA ベルトサンダ ムラキ

    MRA ベルトサンダ

    ムラキ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状 左利き、右利きのどちらでも対応
    付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチトラスコ品番754-2763質量(kg)1.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1810供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)6×610、13×610ホース取付口RC1/4
  • MRA ベルトサンダ ムラキ

    MRA ベルトサンダ

    ムラキ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状
    付属品#80×20mm(装着)、#120×20 2.5mm、4mmレンチトラスコ品番754-2771質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口RC1/4
  • ローラーミニコ100巾 オフィスマイン

    ローラーミニコ100巾

    オフィスマイン
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
    用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト変換ワンタッチ機構付。 ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
    用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。 自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
    用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4最大回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
  • マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬)

    マイティミニ ATS

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター質量(kg)1.25本体寸法(mm)100×115×200使用空気圧力(MPa)0.49~0.68ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーベルトサンダー サイレントミニコ オフィスマイン

    エアーベルトサンダー サイレントミニコ

    オフィスマイン
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    手元にフィットするコンパクトな800gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなく優しくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
    用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業など。付属品ドライブローラー2個(MB2-P50)、布ベルト(B50235-W100-50、B50235-W180-50、50×235 WA320)各1本、レンチ、オイル、カプラ、レギュレータートラスコ品番710-1781材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ベルト速度(m/min)600空気消費量(m3/min)0.3排気方式後方ローラー寸法(Φ×L)mm30×50ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
  • ベルトサンダー 20mm SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー 20mm

    SHINANO(信濃機販)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    ベルトワンタッチ交換ストッパー付き
    用途・ビード研削後の仕上げ作業全長(mm)215質量(kg)1.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.563エアーインレット2025/01/04ベルト寸法(mm)10×330振動3

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベルトサンダー