絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
- コンパクトツール(61)
- BAHCO(バーコ)(51)
- SHINANO(信濃機販)(42)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 東空販売(16)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- エス・ピー・エアー(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- U TOOLS(7)
- 大塚刷毛製造(6)
- KOVAX(コバックス)(6)
- 3M(6)
- SI(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

ワンハンドギアアクションポリッシャー
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
SI サンダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量タイプです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
高速ミニポリッシャーΦ42mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
オービダルサンダー 71x106mm 吸塵式
U-TOOLS (埼玉精機)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷レギュレーター付き ホース長さ約1.6m用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)215質量(kg)0.8高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
ダブルアクションサンダーΦ98mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷レギュレーター付き クッションベースΦ98付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
軽作業アングルサンダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°)
Axel¥41,980税込¥46,1781台10日以内出荷コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ミニアングルサンダー
Axel¥26,980税込¥29,6781台10日以内出荷マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ミニギアアクションサンダー
KOVAX(コバックス)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷品番9322質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーサンダーエアー
ヤナセ(柳瀬)¥49,980税込¥54,9781台欠品中高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
SI フィットサンダー
SHINANO(信濃機販)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷全長(mm)212質量(kg)0.71使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4振動数(回/min-1)22000使用ペーパーマジックシートタイプ振復角度(°)2.8
NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744
日本ニューマチック工業¥67,980税込¥74,7781個当日出荷ワイヤブラシ用です。用途金属の研削などにトラスコ品番753-3802セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
オービタルサンダー
理研コランダム¥34,980税込¥38,4781箱(1台)当日出荷低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.74回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
ダブルアクションサンダー
理研コランダム¥34,980税込¥38,4781箱(1台)5日以内出荷作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380ペーパー寸法(mm)Φ125オービット径(Φmm)5騒音レベル(dB(A))78
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
カーブサンダーエアー式
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4外径(mm)(ホイール)45~60排気方向後方
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。用途目消し研磨作業に。トラスコ品番255-0636全長(mm)165質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
エアーダブルアクションサンダー
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100空気消費量(L/min)330最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
ブツ取りサンダー3125
3M(スリーエム)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
低速アングルポリッシャー
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])2200使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×96×240流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))87パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷手のひらサイズの超軽量・小型。用途肌調整・仕上げ研磨作業に。仕様エアー式吸塵式のり式全長(mm)165質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
パームオービタルサンダー
日東工器(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120種別空気式研磨機質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパー径(Φmm)125
TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123
U TOOLS¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式
U TOOLS¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
TOOLS アングルミニポリッシャー
U TOOLS¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
ブツ取りサンダー
SHINANO(信濃機販)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30![ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104711-250528-02.jpg)
ミニポリッシャー
REX(レックス)[自動車用品]¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷全長(mm)115質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)91パッドサイズ(mm)75xM6
マルチミニサンダー
空研¥48,900税込¥53,7901セット5日以内出荷ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨










































![ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104711-250528-02.jpg)