絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- SHINANO(信濃機販)(42)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- 東空販売(16)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- エス・ピー・エアー(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- U TOOLS(7)
- 大塚刷毛製造(6)
- KOVAX(コバックス)(6)
- 3M(6)
- SI(6)
- オフィスマイン(5)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

ダブルアクションサンダー
理研コランダム¥34,980税込¥38,4781箱(1台)5日以内出荷作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380ペーパー寸法(mm)Φ125オービット径(Φmm)5騒音レベル(dB(A))78
ミニポリッシャー
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番398-1487全長(mm)135質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥66,980税込¥73,6781台欠品中大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。質量(kg)2.2回転数(min-1[r.p.m])6000騒音値(dB)88寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)112×220
カーブサンダーエアー式
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4外径(mm)(ホイール)45~60排気方向後方
エアサンダ(アングル120°)
ヨコタ工業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781組翌々日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
50Φミニサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
50Φミニダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781組3日以内出荷小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
低速バリキラー エアーサンダーD
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単! ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。仕様低速7000回転質量(kg)0.78空気使用量(L/min)380パッドサイズ(Φmm)75、50
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)1.25タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)198×196×238流量(L/min)550騒音レベル(dB(A))83パッドサイズ(Φmm)180
非吸塵ミニダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷質量(kg)0.7タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)45×103×194流量(L/min)340騒音レベル(dB(A))82オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(Φmm)45
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×122×242流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
ジスクサンダー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(Φmm)100
低速アングルポリッシャー
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])2200使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×96×240流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))87パッドサイズ(Φmm)123
ギアポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグトラスコ品番580-4833全長(mm)247質量(kg)1.45全高(mm)107無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200空気消費量(m3/min)0.25エアーインレット1/4"P.T.パット径(Φmm)140オービットダイヤ(mm)4.4バフサイズ(Φmm)165
ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)エアーインレットG 1/4"本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123Φ
エアサンダ
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)仕様排気方向:側方トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
125mmエアーサンダー
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5
オービタルサンダー
日東工器¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768種別集じん機構付空気式研磨機質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)7
オービタルマイトン
日東工器¥69,980税込¥76,9781台当日出荷集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)10ペーパー径(Φmm)125
フリーサンダー
日東工器¥38,980税込¥42,8781台当日出荷手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7006種別超小型軽量空気式研磨機質量(kg)0.5タイプ小型ボールモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000パッド寸法(mm)70×82ペーパー寸法(mm)70×114空気消費量(m3/min)0.14使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.2
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。タイプMタイプ(マジック)
ミニダブルアクションサンダ
AIRREX(アネスト岩田)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷小型のミニダブルアクションサンダです。パッドサイズΦ50となります。用途小型のミニダブルアクションサンダです。材質スチールパッドサイズ(mm)50![ミニオービタルサンダー2インチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ミニオービタルサンダー2インチ
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷パーツ補修の仕上げに最適です。削り跡を極力残したくない精密な仕上げ作業が得意です。用途バリ取り、表面仕上げ等に![替えベースパッド3インチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
替えベースパッド3インチ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ベルクロタイプ(マジック貼付)。適合:R×-6003V-2。 R×-6003V-3。 R×-6004用途バリ取り、表面仕上げ等に![替えベースパッド2インチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
替えベースパッド2インチ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ベルクロタイプ(マジック貼付)。適合:R×-6003V-2。 R×-6003V-3。 R×-6004用途バリ取り、表面仕上げ等に
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨