絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 75(1)
  • 125(1)
ブランド
  • エスコ
  • コンパクトツール(61)
  • BAHCO(バーコ)(51)
  • SHINANO(信濃機販)(42)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • 東空販売(16)
  • TRUSCO(13)
  • Axel(13)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 日東工器(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • U TOOLS(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • KOVAX(コバックス)(6)
  • 3M(6)
  • SI(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
75(1)
125(1)
  • エアーサンダー エスコ

    エアーサンダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • 16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式) エスコ

    16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162A-2全長(mm)153質量(g)800使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)142パッドサイズ(Φmm)75
  • 14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式) エスコ

    14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

    エスコ
    33,200税込36,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162A
  • 125mmエアーサンダー エスコ

    125mmエアーサンダー

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
    用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー