絞り込み
ペーパー径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(63)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- 3M(スリーエム)(16)
- 東空販売(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- TRUSCO(13)
- Axel(13)
- エスコ(12)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む

125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業にトラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ディスクサンダー
東空販売¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ワックスポリッシャー
東空販売¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ウィンドウポリッシャー
東空販売¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。 小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。 専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。全長(mm)145質量(kg)0.63全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6391種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)250質量(kg)0.95サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)97無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥55,980税込¥61,5781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥54,980税込¥60,4781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥54,980税込¥60,4781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6385種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥46,980税込¥51,6781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6384種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダ 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥46,980税込¥51,6781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6383種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6388種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6387種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷吸塵式です。 10mm偏芯でのダブルアクション回転です。 マジックパッド仕様です。用途グラインダー作業後の後処理トラスコ品番855-3659セット内容20PMカプラ付き材質アルミ
擬似シングルサンダー(本体A)
空研¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。仕様糊付きペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kWペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)4.4
ワックスポリッシャー(本体)
空研¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
ストレートサンダー(B仕様)
空研¥58,980~税込¥64,878~1台5日以内出荷手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮仕様使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5全長(mm)282質量(kg)1.3全高(mm)91空気消費量(m3/min)0.25(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89ストローク長(mm)6
吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
吸塵式オービタルサンダー(Bセット)
空研¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から5日以内出荷軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様使用ホース内径(Φmm)6.5ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW
吸塵式オービタルサンダー(Aセット)
空研¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様糊付きペーパー使用
グラスポリシャー(本体)
空研¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業仕様(パッド動作)オービタル全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.7(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)78(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)73空気消費量(m3/min)0.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000騒音レベル(dB(A))75.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)10.9
サンダ
ヨコタ工業¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
マルチストレートサンダーセット
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷SI-71:平面用・SI-71S:曲面用用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
SI ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。用途パテ研磨セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
SI サンダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量タイプです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
SI オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA162A-2全長(mm)153質量(g)800使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)142パッドサイズ(Φmm)75
非吸塵式デュアルアクションサンダー
空研¥28,980税込¥31,8781台当日出荷新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業全高(mm)81(パッド付き)ペーパー寸法(mm)Φ125無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500オービットダイヤ(mm)5
非塵式 ワンハンドギアアクションサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台欠品中さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!用途糊付ペーパー用パッド質量(g)710回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)123
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨