絞り込み
ブランド
  • SUNEAST(サンイースト)
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(38,568)
  • エレコム(4,210)
  • サンワサプライ(2,597)
  • StarTech.com(1,848)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,485)
  • レイ・アウト(1,361)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,215)
  • RS PRO(933)
  • サンワダイレクト(908)
  • トリニティ(857)
  • LEPLUS NEXT(803)
  • ナカバヤシ(684)
  • 光興業(607)
  • PGA(592)
  • ATEN(592)
  • 明工社(552)
  • アイネックス(497)
  • ダイヤトレンド(457)
  • オーム電機(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)

    USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電

    SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
    色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
  • 6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)

    6in1 multi HUB

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷
    多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能
    色スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
  • SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)

    SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
    容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
  • USBメモリー SUNEAST(サンイースト)

    USBメモリー

    SUNEAST(サンイースト)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    筐体は日本設計でメーカーオリジナル筐体です。 名入れに適した白色で広めのスペース・素材も厳選しております。 スライド式でキャップレス・ストラップホイールもあり、ストラップをご用意いただきますと紛失しづらい設計。
    寸法(mm)60.4×20.2×0.9質量(g)20パッケージサイズ(mm)123×80×7
  • 9in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)

    9in1 multi HUB

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有
    材質アルミニウム合金+ABS色スペースグレー質量(g)62.8対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より日本国内にて1年間ケーブル150mm・本体一体型インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
  • ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト SUNEAST(サンイースト)

    ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス
    色ブラック電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本接続方式無線分解能1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付ボタン数4(ホイールボタン含む)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式/レッド
  • C to Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)

    C to Lightning 充電ケーブル

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
    色ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥13,498税込¥14,848
    1台
    欠品中
    キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
    セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金色クロムブラック質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X、PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    欠品中
    コンパクトで高性能。バッグの中でも邪魔にならない設計。スマホに簡単接続
    質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    欠品中
    キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
    セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金色プラチナシルバー質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
  • Lightning 充電ケーブル SUNEAST(サンイースト)

    Lightning 充電ケーブル

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    8日以内出荷
    MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!
    色ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
  • SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC SUNEAST(サンイースト)

    SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    8日以内出荷
    UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカード
    SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器