絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2
  • 0.4(3)
  • 1.5(1)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.5(5)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(2)
  • 400(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
ベッセル・ホーザン・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(3)
2
2.5(5)
3(6)
3.5(5)
5(7)
5.5(3)
8(3)
10(11)
12(4)
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(16件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)170付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100柄径(Φmm)45刃先(+)2充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • 電動ドライバー(本体のみ) ホーザン

    電動ドライバー(本体のみ)

    ホーザン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    D-700の本体。
    定格電圧DC3.6V最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280質量(g)160ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)最大トルク(N・m)耐久(手動):10定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
  • 充電式ドライバーセット SIGNET(シグネット)

    充電式ドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    翌々日出荷
    高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書質量(g)160最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max 280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5/1A充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
充電式ドライバー