絞り込み
最大トルク(N・m)
- 6(1)
- 35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
- 4000(1)
- 4500(3)
- 6000(1)
バッテリー電圧(V)
- 18
- 3.6(31)
- 4.7(1)
- 14.4(1)
- その他(21)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
- 30~45分未満(1)
- 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(2)
- 5(2)
- 6(3)
ブランド
- マキタ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXENA(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・EXENA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
6(1)
35(1)

充電式スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ!電圧(V)18付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フック長さ(mm)254幅(mm)84機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
充電ドリルドライバー
EXENA¥94,980税込¥104,4781台当日出荷キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
充電式スクリュードライバ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~4500質量(kg)1.6(バッテリ含む)締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5長さ(mm)254幅(mm)84色青高さ(mm)203電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
コードレススクリュードライバー
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)締付トルク(N・m)弾性体:6適合ビット6.35mm六角軸ビット回転数(min-1[回/分])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応
充電式スクリュードライバ
マキタ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷新開発!プッシュドライバー。 モード切替ボタン+トリガロック。 つながりやすく、押しやすい。 サイレントクラッチ搭載。 「アプト」防滴・防じんの最高峰。 バッテリ残容量表示ランプ。 両頭ビット取付可能。 高輝度LEDライト(残照機能付)。 軽量・樹脂製ギヤハウジング。電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~4000バッテリー容量(Ah)6質量(kg)1.6(バッテリー含む)ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ5付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フックセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック長さ(mm)205幅(mm)79高さ(mm)259電源(V)直流18締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5機能ハイパワーブラシレスモータ ○/プッシュドライブ ○/防じん・防水 APT/クラッ サイレントクラッチLEDライト ○バッテリーバッテリBL1860B(6.0Ah)×1本/DC18RF 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)/プラスチックケース作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000充電時間(分)約55適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5