絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー容量(Ah)
保証期間
1年間・6か月
ブランド
ベッセル・トップマン[工具・金物]・BLACK&DECKER・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・HOTO・アイリスオーヤマ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・PROSTYLE・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Panasonic(パナソニック)・trad・ブロードウォッチ・SK11・エレコム・KTC・SHINANO(信濃機販)・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(49件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)200タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
  • 電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル

    電ドラボールⅡ(本体のみ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    4,398税込4,838
    1セット
    3日以内出荷
    無負荷回転数280回転/分。最大出力トルク(電動)3.0N・m。最大耐久トルク(手動)12N・m。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。軽量170g。高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)。六角対辺6.35mmビット対応。落下防止コードを取付可能。
    セット内容本体、ビット+2/-6(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)最大出力トルク(N・m)3(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
  • LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

    LEDツイストドライバー

    BLACK&DECKER(34件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
    付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
  • EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ミニドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
    付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • 充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)

    充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
    付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45質量(g)165タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
  • コンパクト電動ドライバー Lidora 三金

    コンパクト電動ドライバー Lidora

    三金(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
    仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60質量(g)300タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)、コンパクト電動ドライバー定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3保証期間1年間最大締付トルク3Nmモーター回転数(min-1[r.p.m])220充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB充電式使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
  • 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410タイプL字型×ストレート型電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2チャック6角軸電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
  • 充電式デュアルドライバー SK11

    充電式デュアルドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
    用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本仕様USB充電(USBA+マイクロB)材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAh最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7充電時間(分)100締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)850充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 電ドラスピーダー JEFCOM(ジェフコム)

    電ドラスピーダー

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
    材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V長さ(mm)160幅(mm)40寸法(mm)40×160高さ(mm)40質量(g)210タイプデュアル(電動・手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)トルク調整あり充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)スピンドルロック機能あり使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビットライト機能LEDライト充電環境0℃~40℃
  • TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple長さ(mm)140幅(mm)140高さ(mm)75タイプデュアル(電動・手動)ドライバー差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回スピード調節あり入数1
  • 充電式ドライバー ブロードウォッチ

    充電式ドライバー

    ブロードウォッチ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
    セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル材質ABS、鉄寸法(mm)約140×40×38質量(g)約130タイプ充電式ドライバー、小型・軽量回転数(min-1[r.p.m])220入力USB 5V機能手締めバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)2.5充電時間(分)約45バッテリー容量(mAh)1500ライト機能LEDライト
  • HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット HOTO

    HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット

    HOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
    付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105タイプペン型定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90トルク調整ありバッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
  • 【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ

    【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
  • 電動ドリルアタッチメント レシプロソ―(替刃6種セット) ブロードウォッチ

    電動ドリルアタッチメント レシプロソ―(替刃6種セット)

    ブロードウォッチ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ◎お手持ちの電動ドリルに取り付けて、レシプロソーとして使用ができるアタッチメント 。◎木材用や金属用の刃が6種付属 。◎しっかりレシプロソーを保持できる持ち手付き
    セット内容本体、ハンドル、替刃(6 本)寸法(mm)約140×145×75(ハンドル含む)質量(g)約285(ハンドル含む)取付軸三角軸
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40質量(kg)0.28高さ(mm)40質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
  • 充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式スクリュードライバ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    ●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます
    用途ネジの締付け・緩め付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)長さ(mm)150幅(mm)47質量(kg)0.35(内蔵電池含む)高さ(mm)125タイプスクリュードライバー回転数(min-1[r.p.m])180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125本体寸法(mm)150×47×125チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5バッテリーリチウムイオン充電時間3時間バッテリー電圧(V)3.6ビット16種類のビット付きトルク(N・m)3.5充電時間(時間)3電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])180ライト機能白色LED2灯ライト付き
  • デュアルドライバー NEO SK11

    デュアルドライバー NEO

    SK11(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
    用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。材質本体:PA6GF30+TPE+ABS無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5充電時間(分)150締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 3.6V LED付充電ドリルドライバー PROMOTE(プロモート)

    3.6V LED付充電ドリルドライバー

    PROMOTE(プロモート)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
    用途日曜大工や家具の組立などに便利です。付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)最大トルク(N・m)5本体質量(kg)0.4チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)充電方式USB充電式ライト機能LEDライト
  • 充電ドライバー trad

    充電ドライバー

    trad(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
    用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
  • 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル

    電ドラ 両頭サキスポビット10本入

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
    セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
  • 電池式ミニドライバー trad

    電池式ミニドライバー

    trad(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
    用途家具の組立て・扉などの取付けにタイプ六角軸専用、DIY専用電源単三乾電池4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210本体質量(g)約240穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)最大締付トルク(N・m)3定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6
  • 3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER

    3.6V リチウムコンパクトドライバー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
    付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140タイプ小型ドライバー回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38充電時間約3時間チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3充電方式USB充電適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)六角軸6.35
  • 電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き エレコム

    電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    修理・分解・DIYなど幅広い作業に対応できる電動精密ドライバーセットです。豊富な24種類のビット(先端工具)でさまざまなネジに対応。ライト付きで暗い場所でも手元を照らし、スムーズに作業できます。販売時のケースをそのまま保管用として使え、ふたのビット表示により目的のビットをすぐに見つけられます。
    用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる電動ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・トルクス(穴あり)・六角・Y型・星型・三角・四角・U型・MID・SIMの豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応できます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられ、取り外しも引き抜くだけで簡単に行えます。 。小型ビットで、ノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かな作業に適しています。 。ライト付きで手元を明るく照らし、暗い場所や影になりやすい箇所でもネジ位置を確認しやすく、スムーズに作業できます。 。販売時のケースをそのまま保管用として使えます。ケース側面にはビットの種類を記載。内部はドライバーと、ビットがひとつずつ入るビット収納ホルダーの形状に合わせたスポンジ付きで、ぴったり収納できます。内部のビット収納ホルダーにもビットの情報を表示しているため、目的のビットをすぐに見つけられます。 。ボタンひとつで電源ON/OFFと2段階の締める強さ(トルク)の切り替えが可能。約8分間操作がない場合は自動で電源がOFFになり、消し忘れによるムダな電池消耗を抑えられます。 。回転切替ボタンは正転(締め)・逆転(緩め)を選択でき、押している間だけ作動するため、狙った位置で止めやすく作業がしやすい設計です。 。モーターに過負荷がかかると自動停止し、ネジが締め切ったタイミングでも止まるため、締めすぎを防げます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。 。充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターは付属しません。5V/1A以上の充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターを別途ご用意ください。 。お客様自らで分解修理を行うときは、当該製品の保証書などを確認のうえ、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。 。本製品は、精密機器等に使用されている特殊ネジにも対応可能なビットを搭載したドライバーで、主な用途としてノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃなどの分解作業を想定しています。 。本製品は精密機器等のネジ向けです。木材への穴あけ、太い木ネジ・長いビスの締め付けなど、強い力が必要な作業には適していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
  • USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー ITPROTECH

    USB充電式コードレス47in1電動精密ドライバー

    ITPROTECH
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    IPT-TK47CHGは、スマートフォンやPC、小型家電などのメンテナンスに最適な、USB充電式の電動精密ドライバーです。 頑丈なプッシュオープン式のケースに、42種類もの精密特殊ビットと作業を補助するツールをすべて凝縮しました。 視認性の高いLCDパネルとLEDライトを搭載し、より正確でスムーズな作業をサポートします。 本製品は、手動でも扱いやすいスリムなペンタイプ形状を採用しており、自然な指の位置に電動スイッチを配置しております。 正転(締める)と逆転(緩める)が直感的に操作でき、回転スピードの切り替えが可能です。 また、先端には手動でON/OFF操作ができるLEDライトを搭載しております。 駆動とは独立して点灯させておくことができるため、奥まって見えにくい細かな機器の内部でも、しっかりと手元を確認しながらスムーズに作業が行えます。 本体にUSB Type-Cポートを搭載しており、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリー、USB充電器から手軽に充電が可能です。 本体にLCD液晶パネルを搭載します。 ネジが上下に動くアニメーションにより、回転方向や動作状況を一目で把握でき、作業ミスを防ぎます。 作業対象に合わせて、最適な回転スピードを5段階で切り替え可能です。 ワンタッチ操作で、デリケートな精密ネジもしっかり保護しながら作業できます。 一般的な鋼材より耐摩耗性が高く、折れにくい性質を持つ合金鋼ビットを採用。 一般的なドライバーでは対応できない精密機器や特殊形状のネジにも対応する42種類のビットとピンセット・ケースオープナーを同梱しました。 これ1セットで、多種多様なデバイスの分解・修理を長期間にわたってサポートします。
    セット内容アルミニウム合金ケース/マグネット式収納ホルダー(マグネタイザー付き)/電動精密ドライバー本体 精密ビット 42種/USB A to Type-Cケーブル/ピンセット/ケースオープナー質量(g)約420(ケース収納時)電源内蔵リチウムイオンバッテリー最大出力トルク(N・m)(手動)3.5・(電動)約0.5使用時間無負荷時:約100分充電時間約60分保証期間6ヵ月サイズ(mm)約 縦178x横45x厚45(ケース収納時)素材ビット:合金鋼ポート充電:USB Type-C(最大5V2A)
  • 精密電動ドライバーセットPENDORA36E エーインサイト

    精密電動ドライバーセットPENDORA36E

    エーインサイト
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインと高い機能性を併せ持ちDIYから家庭内のちょっとした修理まで幅広く対応する万能ツール。専用ケースに30種のビットと付属品を収納。大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で約40分連続使用が可能。LEDライトを搭載し、影ができることなく快適な作業が可能。またドライバーヘッドはマグネット加工を施し、作業の快適性と紛失防止に役立ちます。
    付属品専用ケース、精密電動ドライバー本体、ビット×30、マグネタイザー、Type-Cケーブル、バール×2、SIM CARDピン材質アルミ合金寸法(mm)幅72×高さ218×奥行37質量(g)230機能LEDライト付き、強力マグネット加工ビット操作【ボタン】回転(正反)、LEDライトスイッチトルク(N・m)【手動】3【電動】0.25~0.35回転速度(r/min)200バッテリー容量(mAh)350(連続使用40分)
  • 充電式ドライバー PROSTYLE

    充電式ドライバー

    PROSTYLE
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
    用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。タイプ充電式ドライバー、グリップタイプ電動ドライバー電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800ビット6.35mmクイック・リリースチャック採用充電器入力USB:5V 1Aトルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
  • 電動ドライバー(本体のみ) ホーザン

    電動ドライバー(本体のみ)

    ホーザン
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    D-700の本体。
    質量(g)160定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ!
    長さ(mm)254幅(mm)84電圧(V)18機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
  • 乾電池式ミニドライバ パオック

    乾電池式ミニドライバ

    パオック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。
    用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6長さ(mm)45幅(mm)135質量(kg)0.26高さ(mm)150材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45適合ビット(mm)対辺6.35
  • コイン型ドライバー トップマン[工具・金物]

    コイン型ドライバー

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    バッテリーに!アール溝ネジ用
    材質クロムバナジウム鋼 全身焼入サイズ(mm)18×75
  • 電動ドライバー WIZ'A

    電動ドライバー

    WIZ'A
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
  • HOTO 3.6V ドライバーキット HOTO

    HOTO 3.6V ドライバーキット

    HOTO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    25本のS2合金鋼ビットに60mmエクステンションロッドが付いた電動ドライバーキットです。
    用途DIY用に。
充電式ドライバー