絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 4500(2)
  • 6000(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 6(2)
ブランド
  • マキタ
  • ベッセル(7)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • BLACK&DECKER(5)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HOTO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • PROSTYLE(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • trad(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • SK11(2)
  • KTC(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ホーザン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ!
    電圧(V)18付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フック長さ(mm)254幅(mm)84機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
    電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~4500質量(kg)1.6(バッテリ含む)締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5長さ(mm)254幅(mm)84高さ(mm)203電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
    電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])4000バッテリー容量(Ah)3質量(kg)1.7(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4全長(mm)258カーボンブラシ呼び番号440充電時間(分)22適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電式ドライバー