絞り込み
最大トルク(N・m)
- 3(1)
- 4.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
- 210(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- その他(1)
充電時間
- 4~5時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
ブランド
- trad
- ベッセル(7)
- トップマン[工具・金物](6)
- BLACK&DECKER(5)
- EARTH MAN(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- マキタ(4)
- HOTO(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROSTYLE(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HYBRO(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アルミス(2)
- ブロードウォッチ(2)
- SK11(2)
- EXENA(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
3(1)
4.5(1)

充電ドライバー
trad(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から3日以内出荷充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
電池式ミニドライバー
trad(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!用途家具の組立て・扉などの取付けにタイプ六角軸専用、DIY専用電源単三乾電池4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210本体質量(g)約240穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)最大締付トルク(N・m)3定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6