絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 210(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • その他(1)
充電時間
  • 4~5時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ブランド
  • trad
  • ベッセル(6)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • BLACK&DECKER(5)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HOTO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • マキタ(3)
  • PROSTYLE(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • SK11(2)
  • KTC(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ホーザン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
3(1)
4.5(1)
  • 充電ドライバー trad

    充電ドライバー

    trad(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
    用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
  • 電池式ミニドライバー trad

    電池式ミニドライバー

    trad(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
    用途家具の組立て・扉などの取付けに最大締付トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])210本体質量(g)約240ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)タイプ六角軸専用、DIY専用電源単三乾電池4本(別売)穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6
充電式ドライバー