絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(2)
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
ブランド
- EXENA
- BLACK&DECKER(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- EARTH MAN(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- HOTO(4)
- HYBRO(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PROSTYLE(3)
- SK11(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- trad(2)
- アイリスオーヤマ(3)
- アルミス(2)
- トップマン[工具・金物](6)
- ブロードウォッチ(2)
- ベッセル(6)
- マキタ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(2)

充電ドリルドライバー 本体のみ
EXENA¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。材質ナイロン品名充電ドリルドライバー 本体のみ差込角(mm)13最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15クラッチ作動トルク(N・m)3
充電ドリルドライバー
EXENA¥94,980税込¥104,4781台当日出荷キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3