絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(3)
切断能力(mm)木材
- 52(1)
- 65(2)
ストローク(mm)
- 16(2)
- 18(2)
切断能力(mm)軟鋼板
- 2(2)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 2(3)
- 2.5(2)
- 5(3)
- 6(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 500~2200(1)
- 2800(1)
- 2900(2)
500~2200・2800・2900
保証期間
- 6か月(1)
6か月
ブランド
- マキタ(2)
- BLACK&DECKER(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・BLACK&DECKER・SHINKO(新興製作所)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)

充電式ジグソー 本体
マキタ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)232接続集じん機に接続可能機構オービタル傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2900バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)変速段数無段
充電式ジグソー
マキタ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)232接続集じん機に接続可能機構オービタル傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2900バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)変速段数無段
充電式ジグソー
SHINKO(新興製作所)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書材質ABS・スチールストローク(mm)16質量(g)1040(バッテリー込)タイプブレード:Bタイプ電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5保証期間6ヵ月充電時間(分)約60最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3サイズ(mm)200×125×65ストローク数(min-1)500~2200適合バッテリーLBP-1015A使用充電器対応:LBC-1015B
REVIVAジグソー
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800